4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テラオカ(ANEX)小型瓶用洗浄機付流し台
エコ商品
小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。 使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。 (胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)
高さ(mm)850 間口(mm)600 奥行(mm)600 付属品十字金具:SUS304×1個(嵌め込み式)/水切棚:SUS304×1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング) 材質本体・シンク:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)、逆噴射部:真鍮(クロムメッキ仕上) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
35日以内出荷

菊割れゴムと蓋のセット排水口の中が見えにくいので流し台がスッキリ! 止水蓋で水をためることができます。BL仕様の流し台用。
材質菊割:SBR/止水フタ:PP(抗菌) ブラック 質量(g)130 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(菊割れゴムサイズ)144×17 耐熱温度(℃)ゴム:120、止水フタ:110 アズワン品番65-0381-58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

小さなゴミもキャッチして環境に優しい排水口カバー流し台の排水口用メッシュカゴ。 小さなゴミもキャッチして流しません。樹脂部は抗菌加工。
材質枠/ポリプロピレン(抗菌)、網/18-8ステンレス ステンレス 質量(g)47 寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷

材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段水切棚:ビニールコーティング棚照明器具:15W蛍光灯混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)熱機器:ヒーター他 高さ(mm)1900 奥行(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)