「流し台 排水栓」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンシンク カクダイガーデンシンクカクダイ
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
バケツや小物置きに便利な棚板付きサイドパネルは市販の有孔ボード用フックが取付可能な5ミリ穴仕様丸鉢金物・ゴム栓(くさりなし)・排水管付きオーバーフローなし組立式
材質鋼、コンクリートブラック
流し排水栓ホース 鉄線入り SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓ホース 鉄線入りSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
取付径46mm・59mm兼用タイプです。流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様流し台の排水ネジ部(呼び50)に適合します。鉄線入りで凹みにくいです。エンドキャップなし
用途台所の流し台の取替用排水ホース材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、鉄線グレー長さ(m)0.8ねじ径G2、G1 1/2最高使用温度(℃)60
18-8テーパー型平底シンクセット SUGICO(スギコ)18-8テーパー型平底シンクセットSUGICO(スギコ)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC関連資料寸法図(0.07MB)
18-8丸型平底シンクセット SUGICO(スギコ)18-8丸型平底シンクセットSUGICO(スギコ)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC関連資料寸法図(0.06MB)
18-8角型シンクセット SUGICO(スギコ)18-8角型シンクセットSUGICO(スギコ)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC関連資料寸法図(0.07MB)
流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
BL仕様流し台の二槽シンク用です。
材質PP、ABS、ステンレス鋼、SBR、CR幅(cm)19本体質量(g)991高さ(cm)30.5奥行き(cm)19.5
ガーデンシンク 流し台 屋外 樹脂製 YAMAZEN(山善)ガーデンシンク 流し台 屋外 樹脂製YAMAZEN(山善)
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷
ガーデニングやキャンプに活躍するガーデンシンク便利なホーススタンド付き蛇口がついていないから設置場所を自由に選べる樹脂製の為軽量で設置もかんたんホースリールで簡単設置専用のゴミ受け付き排水口を標準装備ガーデニング用品のお手入れ、BBQの準備や後片付けに大活躍開梱・設置・組立を行う場合は必ず手袋・軍手をご着用下さい
用途流し台として。庭 屋外 キッチン キャンプ バーベキュー ペット シャンプー ホースリール ホーススタンド 洗い物材質【本体】金属(スチール) 【シンク部】ポリプロピレン質量(kg)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×50×90組立時間20-30分ホース長さ(cm)【排水ホース】120内寸(cm)60×45×25取扱説明書(1.74MB)
手洗いユニットポンプ式 旭ハウス工業手洗いユニットポンプ式旭ハウス工業
66,980税込73,678
1台
8日以内出荷
後部に給水タンク(20L)と汚水タンク(20L)が内蔵しており給水工事不要。給水・排水工事が出来ない場所での手洗い場として使用。足踏みペダルを踏むと約180ccの水が蛇口より流れます。
用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。質量(kg)32(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×925×1040寸法(長さL×幅W)(mm)シンク槽:595×610
1槽シンク ポンプ付 旭ハウス工業1槽シンク ポンプ付旭ハウス工業
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
従来の1槽シンクに専用ポンプを取り付けたので手洗いユニットポンプ式よりも軽量。後部に給水タンク(20L)と汚水タンク(20L)が内蔵しており給水工事不要。給水・排水工事が出来ない場所での手洗い場として使用。足踏みペダルを踏むと約181ccの水が蛇口より流れます。
用途工事現場や作業場用・キャンプ場・農業用・DIY、ガーデニング用と多目的に使用。質量(kg)23(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×750×1050寸法(長さL×幅W)(mm)シンク槽:590×610
流し台 コンフィIIシリーズ・全槽シンク 600×460×800mm CY2-60Sシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・全槽シンク 600×460×800mm CY2-60Sシリーズイースタン工業
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-90Lシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-90Lシリーズイースタン工業
51,980税込57,178
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-120Lシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-120Lシリーズイースタン工業
61,980税込68,178
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-90Rシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-90Rシリーズイースタン工業
51,980税込57,178
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-120Rシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-120Rシリーズイースタン工業
61,980税込68,178
1セット
10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-150ALシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-150ALシリーズイースタン工業
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-120ALシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット左仕様 CY2-120ALシリーズイースタン工業
61,980税込68,178
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-150ARシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-150ARシリーズイースタン工業
69,980税込76,978
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-120ARシリーズ イースタン工業流し台 コンフィIIシリーズ・コンロ台/作業台/引出し付き シンクユニット右仕様 CY2-120ARシリーズイースタン工業
61,980税込68,178
1セット
翌々日出荷から10日以内出荷
奥行が460mmのため狭い空間にも設置可能です。 収納部底面は塩素系洗剤や鉄製品などの収納に適した、錆に強いアルミ底板を採用しています。 全槽シンク、作業スペース付き、コンロ台付きなど目的に応じて、お選びいただけます。
コンパクトシンク カークコンパクトシンクカーク
6,298税込6,928特価
1個
取扱停止中
コンパクトサイズとなっておりますので狭い場所でも取り付け可能
用途キャンピングカー用シンク付属品排水栓エルボΦ20mm材質ステンレス間口(mm)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×380×135
屋外用ステンレス流し台 ファミリー・ライフ屋外用ステンレス流し台ファミリー・ライフ
16,980税込18,678
1台
予約販売
屋外の水仕事がラクラク便利!!水栓蛇口付きステンレス流し台。●好きな場所に簡単に設置できる流し台です。熱や汚れに強いステンレス製で、ガーデニング用品のお手入れや靴の浸け置き、野菜の泥落とし等に便利な深型タイプ。●頑丈でサビにくいステンレス製●屋外でジャブジャブ思いきり洗えます!●立って作業できるから腰にやさしい。●小物やバケツなども置ける便利な収納棚付き。●脚部はアジャスター付き。傾斜地でも微調整が可能●備え付けの蛇口はお庭のホースと直接つなげます●浸け置き洗いなどに便利な水溜めもできる排水口●お客様組立式[仕様]●排水ホースの長さ約1.2m
質量(kg)(約)7.08材質(本体)ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×45×80内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)53×38×18
ツバ広ゴミこし(キッチン用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ広ゴミこし(キッチン用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
639税込703
1個
当日出荷
ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。メッキタイプ・シルバー調なのでシンクになじみやすい色あいです。流し台のメーカーによって合わない場合があります。排水口のサイズ・形状にご注意ください。
用途キッチンのゴミこしとして。材質ステンレス
PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズアズワン
211,000税込232,100
1個
10日以内出荷から31日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグチューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
PVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズ アズワンPVC流し台 AIIPシリーズ AllPシリーズアズワン
199,000税込218,900
1個
10日以内出荷
オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250質量(kg)約20高さ(mm)(蛇口)340タイプ蛇口・フットスイッチ付内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)2(フットスイッチ)外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14安全装置過電流防止ヒューズ付電源コード(m)2.5ホース長さ(m)1.5(フレキホース)保護等級IPX8(フットスイッチ)呼び径(A)VP20電源コード3Pプラグアズワン品番3-398-07チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
ちょっと サビ落とし 高森コーキちょっと サビ落とし高森コーキ
389税込428
1個(50g)
当日出荷
業務用成分。強力サビ落とし! 肌に優しく強力に落ちる! ガンコなサビがスッキリ、ツヤも出る。 作業が楽。液だれしないクリーム状。
用途排水パイプ、蛇口、ステンレス製品などのサビ・くもりを手軽に落とす。流し台、洗面台・トイレの配管や蛇口の青サビ、自転車・バイク・レジャー用品(スキー・ゴルフ等)や、ハサ・ノコギリ・包丁等の工具刃物類、椅子、ドアの取っ手等金属部分のサビ落としとツヤ出しおよびさび止めに。対応材質ステンレス・金属部分主な用途サビ落とし・ツヤ出し・サビ止め危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
強力さび取り 高森コーキ強力さび取り高森コーキ(5件のレビュー)
599税込659
1本(115g)ほか
当日出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。 銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス主な用途さび落とし、つや出し、さび止め危険物の類別非危険物
さびとりつや之助 高森コーキさびとりつや之助高森コーキ(2件のレビュー)
559税込615
1個(115g)ほか
当日出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。 銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
さびとりつや之助 大 300g 箱入り 高森コーキさびとりつや之助 大 300g 箱入り高森コーキ
1,498税込1,648
1本(300g)
当日出荷
ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!
用途流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。 銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス主な用途さび落とし、つや出し、さび止め危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
流し排水栓チーズ ミヤコ流し排水栓チーズミヤコ
629税込692
1個
予約販売
2層シンクの流し台トラップに、M25TFとホースを取り付ける事で排水を1つにする事ができます。限られた流し台下のスペースを有効活用できます。
材質本体・ナット/ABS
流し台排水栓フタセット カクダイ流し台排水栓フタセットカクダイ
1,398税込1,538
1セット
予約販売
排水口からの臭いを抑え、水がためられる流し台のフタセットです。 各サイズに合わせて、手で簡単に切ることができます。
用途排水口の直径135、145、150ミリ用材質EPDM、PP
ガオナ ゴミこし シンク用 ステンレス製 GAONA(ガオナ)ガオナ ゴミこし シンク用 ステンレス製GAONA(ガオナ)
579税込637
1個
当日出荷
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
用途流し台用のゴミカゴです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
ガオナ ツバヒロゴミこし シンク用 ステンレス製 GAONA(ガオナ)ガオナ ツバヒロゴミこし シンク用 ステンレス製GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。 ツバヒロなので取り付け範囲が広いです。
用途流し台用のゴミカゴです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)GAONA(ガオナ)
539税込593
1個
6日以内出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
ガオナ 排水栓 シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製) GAONA(ガオナ)ガオナ 排水栓 シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60取付ねじG11/2取付ネジ径G11/2取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ)はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
ガオナ ゴミ受け シンク用 ステンレス製(あみ) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴミ受け シンク用 ステンレス製(あみ)GAONA(ガオナ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60
ガオナ ゴミ受け シンク用 (ステンレス製) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴミ受け シンク用 (ステンレス製)GAONA(ガオナ)
659税込725
1個
当日出荷
つまみが付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60
ガオナ 排水栓 シンク用 ゴム栓付き GAONA(ガオナ)ガオナ 排水栓 シンク用 ゴム栓付きGAONA(ガオナ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。材質ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム使用温度(℃)1~60取付ねじG11/2取付穴径(mm)116はさみ込み厚さ(mm)3.5
流し台排水栓チーズ カクダイ流し台排水栓チーズカクダイ
679税込747
1個
当日出荷
材質ABSアズワン品番64-6510-07
G1.1/4”・G1.1/2”共用排水トラップ用ラッパ エスコG1.1/4”・G1.1/2”共用排水トラップ用ラッパエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
排水トラップまたは排水栓のねじ部がG1-1/4”とG1-1/2”に取付けできます
用途差し込み式流し台用ホースの補修に仕様ホースバンド1個付材質PVC適合サイズ呼30(G1-1/4”) 呼40(G1-1/2”)
瓶洗浄機付き流し台 コクゴ瓶洗浄機付き流し台コクゴ
299,800税込329,780
1台
9日以内出荷
小型瓶洗浄機をシンクに取付けてあるので作業性に優れています。使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。 洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適) 水を噴射させるには付属の十字金具を洗浄ノズルに差込み、逆さました容器の口を十字金具に押しつけると、ノズルから水が噴出します。瓶の口を十字金具に押し当てている間、水は放出された状態になります。 噴射を止めるとき瓶の口を十字金具から離すと、十字金具はストッパーの働きをし水は止まります。【仕様】 本体・シンク材質:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く) 射部材質:真鍮(クロムメッキ仕上) 付属品/十字金具:SUS304 1個(嵌め込み式)付属品/水切棚: SUS304 1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)※逆止弁は取付けておりません。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら