こんなお得な商品も!

流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

公団型流し台
モノタロウ
¥27,980~
税込¥30,778~
C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品大型ゴミ収納器付
種別ホワイトオーク
高さ(mm)800(+立上り90)
奥行(mm)560
RoHS指令(10物質対応)対応
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)850(+45立上り)
奥行(mm)550
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

バックガード
モノタロウ
¥3,498~
税込¥3,848~
RoHS指令(10物質対応)対応
菊割れゴムと蓋のセット排水口の中が見えにくいので流し台がスッキリ!
止水蓋で水をためることができます。BL仕様の流し台用。
材質菊割:SBR/止水フタ:PP(抗菌)
色ブラック
質量(g)130
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(菊割れゴムサイズ)144×17
耐熱温度(℃)ゴム:120、止水フタ:110
アズワン品番65-0381-58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
流し台下の排水管用L形ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性に優れた一成分系です。
使用温度範囲が‐50℃~150℃と広範囲です。
耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。
硬化後の収縮がほとんどありません。
省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修
給排水管廻りのシール
仕様専用プライマー:P-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
色ブラック
容器パウチ
比重1.02
伸び(%)破断時:120(23℃)
引張強度(N/mm2)0.82(23℃)
タックフリータイム(分)10
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.46kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
¥859
税込¥945
3日以内出荷
キャビネットは小物や食器や調味料などが収納でき、棚まで動く手間を省いて作業効率が一段とアップ!。※キャビネット内寸法は、高さはシンク下の一番狭い場所、奥行きはホース部分で狭くなっている部分/なっていない部分の数値です。
高さ(mm)800
付属品レベル調整用 アジャスター(+25mm)、ホース付き
材質ステンレス(SUS430)
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
荷姿完成品
ホース長さ(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
材質流し台:トップ/SUS430-0.5t、銀河エンボス及び研磨仕上げ、扉(表)・扉(裏)・鏡板/ポリエステル化粧合板、部品/包丁差(樹脂製)、点検口/ビス止コンロ側サイドパネル上部:内面/不燃化粧板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板シンク側サイドパネル上部:内面/ポリエステル化粧合板、外面/カラー合板、下部:内面・外面/カラー合板バックパネル・天井パネル:内面/不燃化粧板(片面フラッシュ)幕板:内面/カラー合板、外面/ポリエステル化粧合板食器棚:内面・外面/カラー合板、棚板一段水切棚:ビニールコーティング棚照明器具:15W蛍光灯混合水栓:2ホール2バルブ混合水栓共排水金具:小型ゴミ収納器(防臭装置)、フレキホース付(直管アダプター40Aも可)熱機器:ヒーター他
高さ(mm)1900
奥行(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード