ナット回転式
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G1 1/2、G2兼用
呼び40A/50A
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)34
呼び50A
仕様ナット回転式
材質PVC
ねじ径G2
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG2
ホース外径(Φmm)34
パッキン不要。ナット固定式
仕様ナット固定式
材質PVC
取付ねじG1 1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
・接続部はナット回転式です。
ねじ径G2
ねじ寸法G2
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)1
ホース外径(Φmm)34
外径(mm)34
アズワン品番65-0324-90
内径(mm)30
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)
材質ポリプロピレン・塩ビ
取付ねじG1-1/2
ねじ径G1-1/2
呼び40A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
内径(Φmm)30
ねじ径G1-1/2
外径(Φmm)34
ねじ寸法G1 1/2
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
こんなお得な商品も!
排水ジャバラホース 口元なし
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7
材質PVC
ねじ径G1 1/2
取付ねじG1 1/2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
流し排水栓用のねじ式接続タイプです。
用途40mm用
材質PVC、ABS、PP
接続方式ネジ式
接続径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm
ねじ径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm
用途BLタイプのトラップ取付ネジ呼50から呼40に落とすネジアダプター
材質PP
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
エスコ品番EA468LA-15
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
二層式流し台用ホースです。
ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7
適合排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付できます。
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
寸法H(mm)46.5
寸法D(mm)73.0
寸法D1(mm)56.0
寸法D2(mm)38.5
寸法H1(mm)40.5
適合パイプVP50、VU50
寸法D3(mm)32.5
Oリング不要
寸法D4(mm)25
寸法D5(mm)58
適合ホース口径32、38
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
流し台排水ホース用のアダプターです。
流し台トラップの取付ネジを呼50から呼40に落とすことができます。
取付ネジサイズ 流し台トラップ側メスネジ(G2) × 排水ホース側オスネジ(G11/2)
用途キッチン・台所
材質ポリプロピレン
ねじ径G2、G1-1/2
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5155-04
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
エスコ品番EA468LA-14
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
ホース内径(Φmm)30
ホース外径(Φmm)34
外径(mm)34
内径(mm)30
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付けできます
用途ねじ込み式流し台用ホースの補修に
材質ABS樹脂
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付けできます
用途ねじ込み式流し台用ホースの補修に
材質ABS樹脂
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付けできます
用途ねじ込み式流し台用ホースの補修に
材質ABS樹脂
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
用途ねじ込み式流し台用ホースの補修に
材質ABS樹脂
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質ABS-CR
呼び50
Gねじ2"
呼び径(A)50
アズワン品番64-7853-49
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
材質ABS樹脂
呼び25
Gねじ1"
呼び径(A)25
アズワン品番64-7853-46
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
用途床下の排水管からの防臭に
材質TPE
適合サイズ呼40・呼50
1個
¥530
税込¥583
翌日出荷
材質ABS樹脂
呼び30
Gねじ1・1/4"
呼び径(A)30
アズワン品番64-7853-47
1個
¥175
税込¥193
翌日出荷
材質ABS樹脂
呼び40
Gねじ1・1/2"
呼び径(A)40
アズワン品番64-7853-48
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
仕様ねじ込み式流し台用ホースの取付サイズを呼50→呼40へ変換します
材質ポリプロピレン
取付ねじメス:G2” オス:G1-1/2”
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
ホースバンド2個付。
用途二槽式流し台用
ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7
材質軟質塩化ビニール
エスコ品番EA468LA-31
取付方式差し込み式
加工抗菌
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
用途二槽式流し台用
ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7
材質軟質塩化ビニール
エスコ品番EA468LA-32
取付方式ねじ込み式
加工抗菌
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
エスコ品番EA468LA-13
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
エスコ品番EA468LA-11
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
エスコ品番EA468LA-12
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
エスコ品番EA468LA-4
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ