薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。
材質ABS、PP
高さ(mm)283
材質(本体)ABS
外径(Φmm)180
取付寸法(mm)穴径:158絞り段外径:181
関連資料寸法図
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
薄型でシンク下のスペースが活用できます。
仕様BL仕様流し台用
材質ポリプロピレン
取付ねじ径(Φmm)156
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
薄型でシンク下のスペースが活用できる流し排水トラップ。
材質ポリプロピレン
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
薄型でシンク下のスペースが活用できる流し排水トラップ。
材質ポリプロピレン
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
薄型トラップなので、シンク下を有効に活用できます。専用バスケット付き。
材質ABS、PP
取付寸法穴径88ミリ、絞り段外径116ミリ
アズワン品番64-6509-95
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。
材質(本体)樹脂
関連資料寸法図(0.05MB) 寸法図(0.05MB)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
キッチン用排水トラップ封水。
深50で臭気上がりを防ぎます。
最大取付物厚さ(mm)1.5
材質PP、SUS304、カゴ:M14ECS
BLタイプ
材質PP、ステンレス
材質(本体)PP
タイプBLタイプ
外径(Φmm)180
取付寸法(mm)穴径:158、絞り段外径:181
入数10/箱
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
セット内容ステンレスカゴ、排水エルボL90、防臭キャップ付属
適合シリーズFTG203
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。エコキュートからの排水管路にトラップを使用し、臭気漏れや硫化水素ガスによる装置の腐食を防ぎます。薄型で吐水空間が確保できます。
2層シンクの流し台トラップに、M25TFとホースを取り付ける事で排水を1つにする事ができます。限られた流し台下のスペースを有効活用できます。
材質本体・ナット/ABS
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。
ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。
耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。
フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。
カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。
カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm
排水栓の取り付けねじ径:156mm
用途キッチンシンク用の排水栓
材質フタ・カゴ:ステンレス製
外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5
取付ネジ径156mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
その他オーバーフローなし
材質【中カゴ】ステンレス
外ネジG2
1個
¥6,180
税込¥6,798
4日以内出荷
材質PP/SUS304
関連資料寸法図(0.05MB)
パッキンゴムパッキン1枚
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
取外し可能な防臭装置付き
材質PP、ステンレス
高さ(mm)258.5
材質(本体)PP
タイプオーバーフローなし
外径(Φmm)186
取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
材質PP、ステンレス
タイプオーバーフロー付
外径(Φmm)186
取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
材質中カゴ:樹脂カゴ
対応オーバーフロー:なし
外ネジG2
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
用途流し台トラップ(4525S)用
材質NBR
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード