27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。 外観淡黄色液体
1缶(16L)
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。 シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。 水産生物に油臭をあたえません。 常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。 引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応オイル 比重0.825±0.01(20℃) 引火点(℃)120±20 外観淡黄色液体 流動点(℃)-10以下 動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

イチネンTASCO流出油処理剤
仕様低毒性流出油処理剤油処理剤性能試験基準合格品 流出油に散布するだけで、後処理も必要ありません。バクテリアによって自然に浄化されやすくなり製品自体の油臭さもありません。 オイルキャッチシートでできるだけ油を吸いとった後の残留している油の処理に使用します。 内容量…16L
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

生分解性72%(DOC法)の環境中で速やかに分解します。界面活性剤5%以下で環境に配慮します。白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。優れた分散性能で油の微細化と再付着防止生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤消防法・PRTR法非該当中性で使用後に白濁しないタイプ
用途漏れ油の分散処理剤。流出した油の分散洗浄剤 対応オイル 仕様PRTR法非該当品、液体、中性 トラスコ品番835-7454 材質非イオン系海面活性剤(1~5%)・エタノール(1%未満) 幅(mm)90 質量(kg)1.095 高さ(mm)250 奥行(mm)90 容量(L)1 2018年トラスコ掲載ページ9 0449
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

油汚れは、大きく取らずに細かく分散、微細化効果で強力洗浄します。 油の特性「再結合・再浮上」をストップ、加水分散で微細化した油の粒子を引き離します。 細分化+加水分散で自然への負荷を軽減。油の二次汚染を防止して、施設も環境もクリーンにします。 国際規格をクリアした環境対応商品! 吸着マットでは処理しきれない油汚れを洗浄。 低発泡性なので短時間で処理。 【油流出事故に対応(道路、河川、田畑、土壌)】 使用水は、軟水・硬水・海水を問いません。 消防法上の備蓄制限なし! 本剤には、ABS(分岐型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、LAS(直鎖型アルキルベンゼンスルホン酸塩)、リン酸塩、砒素、重金属、メチルアルコール、蛍光増白剤は含まれておりません。
用途機械器具・部品洗浄、油タンク・床ワックス洗浄、脱脂洗浄、作業衣・軍手等の付着油洗浄、油流出事故に対応。事故対策の備蓄用。 質量(kg)18 タイプ希釈タイプ(3~100倍) 使用の目安20~30倍、50倍は高圧洗浄機 界面活性剤(%)5.5(非イオン系界面活性剤/ヤシ油脂肪酸系 ) 繰り返し・詰め替え対応
1缶(18kg)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濃縮タイプとなり、ご使用時は10倍希釈が目安となります。 生分解性99%の地球にやさしい処理剤です。 完全水系のため白濁現象を起こしません。 また、消防法上の備蓄制限もありません。 コンパクトな5Lボトルのため持ち運びが便利です。 アスファルトに対する影響もございません。 鉱物湯特有のにおいを抑制します。 長期保存可能です。(保存条件による)
用途オイル用 排水溝やアスファルトなどの路面に漏れた油の処理に最適 対応オイル 成分水・酵素・糖類・天然植物摘出エキス 約95%、界面活性剤約4.5% 形状液体タイプ 無色透明 タイプ濃縮タイプ 吸油量10Kg/箱
1本(5L)
14,980 税込16,478
当日出荷

油を超微粒子に加水分散させる事により、再付着や油紋、オイルボールが発生しない為、事故等で下水・排水に油が流出しても、二次汚染を抑えることができます。 有害成分ゼロです。希釈して使用するためコスト削減になります。本品はOECD規格DOC法による生分解度81%(日本食品分析センター調べ)の性能です。
用途鉱物油の二次汚染防止に。床洗浄・計量機の洗浄・部品洗浄や手洗い、油で汚れた作業着・軍手の洗浄等に。流出油等の処理に。 仕様人体への影響:無し 付属品ノズル 材質非イオン系界面活性剤・ヤシ油脂肪酸系 液性水素イオン濃度:中性 香り無臭 界面活性剤(%)5.5以下 商品タイプ本体
1本(5L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。 吸着量(L/袋)19(A重油基準) 仕様天然素材の油液吸着材 その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。 トラスコ品番126-3374 材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの 吸収量1袋あたり吸収量約19L 対応オイル 繰り返し・詰め替え対応
1袋(18kg)
7,298 税込8,028
当日出荷

乾燥性が優れており洗浄物表面から完全消滅する優れた特性を持ちます。 高純度精製溶剤のため塩素・硫黄及び重金属は一切含みません。 芳香族などの有害成分をまったく含有しないため有機溶剤中毒予防規則にも該当しない安全性の高い洗浄剤です。 乾燥性の極めて高い溶剤ですが、無臭性・低吸入毒性・低刺激性であるため作業環境問題に非常に有利です。 樹脂・ゴムなどの溶解や劣化がほとんどなく被洗浄物を選びません。
用途金属部品洗浄 外観無色透明液体 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。 自重の約30倍の油を吸着できます。 キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
用途オイル用(水は吸いません) 対応オイル 材質植物系天然繊維主体
1セット
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)OSD-500W(油分散洗浄剤) 18Kg/BL
生分解性72%(DOC法)で環境中で速やかに分解します。 界面活性剤量5%以下で環境に配慮します。 白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。 同種の洗浄剤と比較して、分散した油の再付着及び2次汚染の防止に有効です。 同種の洗浄剤と比較して、泡立ちが低減します。
用途漏れ油の分散処理剤 液性中性 仕様PRTR法非該当品 トラスコ品番818-6867 材質非イオン系界面活性剤(1~5%)、エタノール(1%未満) 幅(mm)265 高さ(mm)395 奥行(mm)265 外観無色透明
1個(18L)
9,998 税込10,998
当日出荷

オイル吸着パッド モノタロウ 動画あり
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着 種別オイル専用 材質ポリプロピレン不織布 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1パック(10枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸性タイプの電解液で溶接焼け取りした後の残留酸を中和させることでステンレス 表面への悪影響を最小限に抑え、後処理の効率を向上させることができます。
用途酸性液剤の中和 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーNK-4050)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30PRO)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーKT-100)オイルフェンス用(床面)。(オイルキャッチャーKB-500)側溝用油吸着材 対応オイル セット内容オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーKT-100(2本)、オイルキャッチャーKB-500(1個) 寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)Φ70×1200(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)Φ250×500(1個当り) 吸着量(オイルキャッチャーNK-4050)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)3kg(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)15kg(1個当り)
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

アルカリ中和剤『融夢』 | 劇物取扱資格不要で使用可能 アクト 動画あり
融夢は、有機酸を主成分とする劇物非該当の液体状のアルカリ中和剤です。左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル洗浄廃水のpHを下げ、中和します。(セメント/モルタル洗浄廃水以外にも処理可能廃水がございます。「用途」欄をご確認下さい) 廃液1kgに0.5mL~2.0mL添加し(添加量は廃水にpHによって変化。同封の説明書を要確認)、1分攪拌して下さい。その後、水分は下水道に放流可能で、固形物は”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。固形物は廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。 【特長】 ■劇物取扱資格なしで使用可:劇物資格不要で扱えるため、現場負担を軽減し、人件費を削減可能 ■扱いやすさ:廃水に「融夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理 ■作業時間の短縮:強酸+液体のため約1分で処理完了
用途セメント/モルタル洗浄廃水、医療器具(吸引ビン/病棟用食器)の除菌・漂白廃水、水性塗料及び下地剤を含む洗浄水、ボイラー/ブロー廃水のpH中和 仕様強酸性(pH1.0以下) 付属品スプーン、使用説明書付 使用方法対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。 保持力が強いので再流出しにくいです。 1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用 アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適 対応オイル、溶剤 成分天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等) 形状粒状タイプ ホワイト タイプ粉末タイプ 吸収量1袋あたり吸収量12L 吸油量12L/箱
1袋(2kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)テクリーン
芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。
外観無色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)メールクリーン505EX
船用品形式承認品(P-643)で海上での流出油処理剤として使用できます。水産資源に対して毒性が極めて少なく、生分解度の良い乳化散型の製品です。
使用方法(原液使用)噴露液を使用し、油面に均一に散布してください。メールクリーン散布後、薬剤を十分油層に浸透させるために5~10分間放置して、それから水面に強力に攪拌してください。(混合液使用)オイルフェンスを展張して油の拡散を防ぎ、できるだけ浮遊区域を縮小し、ラインプロポーショナー(又は泡沫消火用ノズル)で3%の混合液を直接噴射すれば乳化拡販作用が同時に行われ、油は急速に入荷分散して消失します。 分類油性液体 引火点(℃)90以上 密度(g/cm3)0.80(20℃) 外観淡黄色透明液体 粘度(mPa・s)2.4(20℃)
1箱(18L)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

特徴。バイオ界面活性剤の働きによって工業油ベースの幅広い有機汚れを分解・ 洗浄するため、。洗浄物の素材を傷めない。人体や環境にも優しい食品グレード成分配合の次世代クリーナーです。バイオ界面活性剤の作用で油汚れを素早く乳化します。従来の洗浄剤と違い、乳化した汚れを再付着させず洗い流しが簡単です。また、可燃性の高いガソリンやジェット燃料を90秒で非可燃性にすることもできます。食品グレードの成分内容で、人体や環境に害がありません。アルミなどの金属、樹脂、ゴム、ガラス、塗装面などを傷めず、水を嫌わない硬質表面であればどこでも使用可能です。製品は用途に応じて1:1~1:70まで希釈が可能で、クリーナー容器削減にも貢献します。用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄。原油 /航空燃料 /ディーゼル燃料 /ガソリン /エンジンオイル(鉱物油・化学合成油) / ATF / ブレーキフルード / クーラント / 軽油 / 灯油 /メタノール / エタノール / グリス / タール /切削油 / 潤滑油 / 作動油 / スカイドロール /ナフサ / 他、鉱物系の油汚れ。使用方法。汚れの度合いに合わせて、2倍~70倍へ希釈する。清掃方法、用具は通常の清掃方法から変更する必要はなし。高圧洗浄機、スクラバーでの使用も可。【希釈の目安】。油の流出/1:1(重度)~1:10(軽度)。拭き取り洗浄/1:8(重度)~1:15(軽度)。高圧洗浄/1:20(重度)~1:70(軽度)。スペック・成分。成分:水(80%), 微生物(5%), 酵素(5%), アルキルグルコシド(5%),硫酸マグネシウム(6%)
用途用途。工業油ベースの有機汚れの分解・ 洗浄 繰り返し・詰め替え対応
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。 ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。 愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄 液性アルカリ 希釈の目安原液・・・各種工作機械工具・エンジン2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇50倍の希釈液・・・床・電気製品 成分非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水 形状透明濃紺色液体
1本(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)オイルハンターロール
天然繊維(コットン)を使用しています。ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。鉱物油、動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。焼却時の発熱量がPP系の約半分です。1枚のオイルハンターでおよそ2Lの油を吸着します。
用途工場、厨房、ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸着剤 緊急の油流出時の吸着処理剤 オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着剤 寸法(cm)50×3300 危険物の類別非危険物
1箱(2巻)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)オイルハンター
天然繊維(コットン)を使用していますポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります鉱物油、動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します焼却時の発熱量がPP系の約半分です1枚のオイルハンターでおよそ2Lの油を吸着します環境対応商品消防法上の非危険物用途:工場、厨房、ガソリンスタンド等の油水分離槽、排水路の流出油吸収剤緊急の油流出時の吸着処理剤オイルの小分け、ブレーキ部品交換等の作業中の油の流出の吸着剤
仕様内容量(cm):50×50、1枚当たりの重量(g):約100、1g当りの給油量(g):18.23 アズワン品番61-3561-79
1パック(100枚)
30,980 税込34,078
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)オイルキャッチングシート
流出油・混入油の油吸着材 自重の30倍以上の吸着力があり、また天然繊維主体のため焼却処理可能です。
シートサイズ(mm)650×650×4
1箱(50枚)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業場の労働安全用品として使用可。A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。 灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。4種類の油吸着材を1セットにしてあります。場所、場面に応じてお使いいただけます。
用途災害時、緊急時に工場、屋外の漏油にすばやく対応など。中身の補充も賜ります。 対応 形状ロッカー ケース質量(kg)約16.8 吸着量約180L/個 繰り返し・詰め替え対応
1セット(1個)
71,980 税込79,178
5日以内出荷

種類 = パッド。用途 = オイル。吸収容量 = 90L。内容量 = 100。商標名 = RS PRO。色 = 白。材質 = ポリプロピレン。重さ = 4.43。寸法 = 495mm x 395mm x 350mm。。標準重量流出オイル専用吸収パッド. RS PRO標準重量漏液吸収パッドは、漏油の清掃専用に設計されています。この吸収パッドは白色で、漏油の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS PROには、漏液、吸収パッド、ロール、ソックス、クッション、ブームなどを処理するために必要なすべての製品があります。 さまざまな吸収応答の流出キット及び使い捨てバッグを取り揃えています。特長と利点:. 吸収パッド 流出オイル専用 吸収剤 業界認知 白: 流出オイル専用 疎水性(撥水性) 裏面開放によるすばやい吸収(オイル専用、水には非対応) オイル及び炭化水素系溶剤専用 丈夫で耐摩耗性あり 屋外及び屋内での使用に最適 すばやく簡単に使用可能 吸収性: 1シートあたり0.9リットル 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売 シートサイズ: 48 cm x 38 cm. パックの種類. 品番 ; 7716377 7716377 : 100枚入り、パック全体で90リットル吸収. 品番 ; 7716395 7716395 : 20枚入り、パック全体で16リットル吸収. 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収. 漏液対策とは.. 漏液対策とは、危険物質、液体、又は材料の環境への漏液・漏水を管理するために講じる戦略を指します。漏液は、工業施設、研究所、輸送、日常的な状況でさえどこでも発生する可能性があります。そのため、漏液・漏水に関連する環境、健康、安全に対するマイナスの影響を防止し、最小限に抑えることが不可欠です。吸収パッドを使用する理由. RS PRO吸収パッドは、液体又は物質の拡散を迅速かつ効果的に防止するために特別に設計されています。吸収パッドは吸収性の高い素材から作られており、影響を受けた面からの大量の液体の漏液を素早く抑え、流出の広がりを抑えます。吸収パッドは簡単に安全に廃棄できるため、洗浄プロセスがシンプルで迅速になります。また、吸収パッドは他の洗浄方法に比べて廃棄物を少なくなります。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

種類 = パッド。用途 = オイル。吸収容量 = 18L。内容量 = 20。商標名 = RS PRO。色 = 白。材質 = ポリプロピレン。重さ = 1.23。寸法 = 495mm x 395mm x 120mm。。標準重量流出オイル専用吸収パッド. RS PRO標準重量漏液吸収パッドは、漏油の清掃専用に設計されています。この吸収パッドは白色で、漏油の清掃に関する業界規格に準拠しており、環境や業務への悪影響を防ぎます。RS PROには、漏液、吸収パッド、ロール、ソックス、クッション、ブームなどを処理するために必要なすべての製品があります。 さまざまな吸収応答の流出キット及び使い捨てバッグを取り揃えています。特長と利点:. 吸収パッド 流出オイル専用 吸収剤 業界認知 白: 流出オイル専用 疎水性(撥水性) 裏面開放によるすばやい吸収(オイル専用、水には非対応) オイル及び炭化水素系溶剤専用 丈夫で耐摩耗性あり 屋外及び屋内での使用に最適 すばやく簡単に使用可能 吸収性: 1シートあたり0.9リットル 20枚又は100枚 / 吸収パッドのパックで販売 シートサイズ: 48 cm x 38 cm. パックの種類. 品番 ; 7716377 7716377 : 100枚入り、パック全体で90リットル吸収. 品番 ; 7716395 7716395 : 20枚入り、パック全体で16リットル吸収. 流出物管理に関する色の定義の説明. 黒 / グレー: 腐食性化学物質を 除く あらゆる物質を吸収. 白: 流出 オイル 専用. 黄: 腐食性化学物質を 含む あらゆる物質を吸収. 漏液対策とは.. 漏液対策とは、危険物質、液体、又は材料の環境への漏液・漏水を管理するために講じる戦略を指します。漏液は、工業施設、研究所、輸送、日常的な状況でさえどこでも発生する可能性があります。そのため、漏液・漏水に関連する環境、健康、安全に対するマイナスの影響を防止し、最小限に抑えることが不可欠です。吸収パッドを使用する理由. RS PRO吸収パッドは、液体又は物質の拡散を迅速かつ効果的に防止するために特別に設計されています。吸収パッドは吸収性の高い素材から作られており、影響を受けた面からの大量の液体の漏液を素早く抑え、流出の広がりを抑えます。吸収パッドは簡単に安全に廃棄できるため、洗浄プロセスがシンプルで迅速になります。また、吸収パッドは他の洗浄方法に比べて廃棄物を少なくなります。RS PROを選ぶ理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS Pro オイル流出処理キット、 25 リットル RS PRO RS Pro オイル流出処理キットのご紹介です。 25 リットルの吸収容量があります。このキットは、便利なキャディ容器に収納され、こぼれたエリアと簡単に搬送でき、大量の流出が発生する危険性の高いエリアに保管するのに十分なコンパクトさを備えています。 軽い流出から中程度の漏出及び負傷の原因となる可能性のある流出処理キットに最適です。この可動式流出処理キットは、燃料などのオイルやオイルベースの液体流出処理に適しており、産業規制の一環として、さまざまな用途や産業での Rapid Response オイルのクリーンアップに最適です。 特長と利点: この RS Pro オイル流出処理キットは白色で、業界標準のオイル流出処理キットに準拠しています キット内のスーパー吸収パッドは、オイルの流出や油性液体のみでの使用に適し、コスト効果の高い流出除去ソリューションです 1.2 の持続可能な流出ソックスを 個含むことで、区域への流出物を容易に収納して、清掃の準備を整えることができます パッドとソックは疎水性の素材特性を備え、丈夫で耐久性が高く、非常に汎用性が高くなっています 屋内外のさまざまな用途に適しています この RS Pro 流出処理キットは、 25 リットルの有効吸収率ですばやく簡単に使用できます キットのすべての内容は、便利なキャディ容器に収められ、流出現場との間で非常に持ち運び可能です また、給油ポイントやドラム収納エリアなどの危険性の高い場所に保管することもできます 流出処理キットの内容:オイル吸収パッド 15 1.2 流出ソックス 2 、危険廃棄袋及びタイ 2 使い捨てのアプリケーションのみ 用途: オイル流出対策キット又は流出対策キットは、流出処理に不可欠な部品で、通常、吸収シート、パッド、ソックス、廃液バッグが含まれており、流出物の封じ込め処理及び除去で使用し、機器の損傷又はスリップによる負傷を防止します。このタイプのキットは、緊急時の対応、流出処理の用途、及び予備として使用することもできます。特に、トラックへの積込みやフォークリフト運転などの産業での作業時に予防措置として使用することができます。特定の液体の流出に対応する業界固有の色があり、環境に悪影響を与えずに適切な規制に準拠し、怪我を避けるために適切な区域が清掃されていることを確認できます。オイル流出処理キットは、次の用途で広く使用されています 工業生産 自動車の製造及び修理 輸送と物流 家庭用途 流出制御機器の色とは何ですか? ブラック グレー 冷却剤など、腐食性の化学薬品を除く液体を吸収します 白?オイルは、燃料のようなオイルベースの液体のみを含みます 黄色 液体を吸収し、浸食性化学薬品の流出物の清掃に使用することができます RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 保管及び廃棄: 乾燥した場所に保管します 製品は、吸収された液体に従って廃棄する必要があります
仕様用途 = オイル吸収容量 = 25Lキット内容 = オイル吸収パッド15枚、1.2mスピルソックス2枚、危険物用廃棄袋2枚と結束バンドサイズ = 620 x 550 x 100
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷