ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)94
質量(g)約150
タイプボルトアース
規格意匠登録:第4484753号
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約220
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
材質(レンズ)ガラス
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約220
取付ピッチ(mm)60
定格電圧変動範囲DC20~32V
主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス
材質(リング)ABS
LED使用数(個)11
パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)78
質量(g)約130
タイプボルトアース
規格特許登録:第4484753号
外径×高さH(Φmm×mm)90×94
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約130
コード長さ(mm)約140(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約130
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)-30~70
定格電圧変動範囲DC10~32V
材質(リング)ABS
LED使用数(個)9
DC12/24V共用
電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。
パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。
質量(g)約40
定格電圧(V)DC12/24
定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)-30~70
適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ
材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
規格意匠登録:第1507662号
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
口金BA15s
本体質量(g)約40g
定格電圧 DC VDC12/24
材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g/個)約40g
定格電圧変動範囲DC10~32V
樹脂レンズのスリムなLEDマーカーです。
意匠登録 第1350840号
付属品フランジナットM3(2個)、平ワッシャーM3(2個)
材質[本体]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル
定格電圧(V)DC21~32
全光束(Lm)約91
定格電流(mA)(DC28V時):約35
関連資料(0.7MB)
樹脂レンズLEDマーカー
用途DC24V車専用
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)2
外径×高さH(Φmm×mm)88×75
コード長さ(mm)赤:270、黒:160
消費電流(mA)200
取付ピッチ(mm)61
ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角広角
LED使用数(個)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取り付けに必要なスペースを最小限に抑えた省スペース設計のマーカーランプです。
用途厚み約11mmの極薄ボディから印象的な光を放ちます。主材質:[本体]:ABS/[フレーム]:ABS(クロームメッキ)/[レンズ]アクリル。コード長:各約200mm(0.5sq) 。定格電圧範囲:DC21V~32V。定格電流(DC28V時):約40mA。付属品:フランジナット M3(2個)・平ワッシャー(2個)
定格電圧 DC V24専用
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)58×96×20
電球の種類LED
厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)32×97×13
消費電流(mA)約20
電球の種類LED
24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)55×11.5×25
関連キーワード