小学5年生 流れる水の働きと土地の変化 実験台の上で流水実験が行えるセットです。数種類の粒度をブレンドした専用砂を使用して、大地の変化をわかりやすく観察できます。水量調節用水受けや、同じ形の水の通り道を簡単に作れるS字・直線用定規採用で流水の比較実験がスムーズにできます。水量の調節が簡単にできる。実験台上で手軽にグループ実験ができる。同じ形の水の通り道を簡単に作れるS字・直線用定規付き。砂をならすのに便利なトンボ付き。
セット内容流水実験器 KSH用トレイ 2枚、流水実験に最適な砂(流水実験用ケイ砂)800g 2袋、丸形水そう 2個、水そう固定台 2個、小型水受け(穴あき)2個、S字用定規、直線用定規、砂ならし用トンボ
1セット
¥19,800
税込¥21,780
4日以内出荷
1個(800g)
¥2,300
税込¥2,530
4日以内出荷
流水実験器KSH(K50-1154)の補充部品です。
仕様水はけ用穴あり
寸法(mm)620×200×35
1セット
¥2,900
税込¥3,190
5日以内出荷
流水によって生じる土砂の堆積や運搬、浸食、地形の変化を観察。土砂を入れて水を流し、条件を変えて流水の作用・地形の変化を観察します。
1個
¥66,000
税込¥72,600
6日以内出荷
小学校6年 土地のつくりと変化
長さ1.5mの大きな装置を使ってダイナミックに、流水による侵食・運搬・堆積のようすを観察できる装置です。
水の流し方は2通りから選べるので、実験をする環境により屋外・屋内どちらでも実験できます。
付属品ホース2本、木台(傾斜調節用)、フィルターマット、排水用ポンプ(手動式)、広口下口びん3L、ピンチコック2個、水受け
本体寸法(mm)流水台:約1508×335×149
給水方式水道または下口びん
調節方式流量の調節:水道使用時:蛇口の水量で調節(任意)、下口びん使用時:びんのコックにより調節(最大約1.3L/min)傾斜の調節:約3°、約6°に調節可能(木台使用)
1個
¥48,000
税込¥52,800
4日以内出荷
流路型付きで、簡単に繰り返し実験が可能。収納ケースつきで管理が簡単です。付属の流路型で外側のフラッグが倒れる実験が可能です。実験に必要なものが全て含まれています。
1セット
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
●小学校6年 土地のつくりと変化●川が運んできた土砂がどのように堆積し、大地をかたちづくっていくかを教科書に準拠した方法で実験観察ができる装置です。●砂は大小色の違う2種類の砂を混合しており、堆積のようすがわかりやすくなっています。●水槽と中の板が一体化しているため壊れにくく、板の下に砂が入り込みません。排水口装備。
付属品堆積実験観察装置SD-1、堆積実験用砂約300g、TPX手付ビーカー、プラスチックさじ
種別SD-1Y
材質堆積槽:アクリル樹脂製(本体・補強片一体型)、流水道:塩化ビニル製
寸法(mm)堆積槽:150×300×65、流水道:70×330×60
1セット
¥16,000
税込¥17,600
4日以内出荷
手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験器です。
ボトル内部に水数滴を入れてふたをし、上部のポンプで内圧をかけ、その後ロックをはずすことで簡単に雲の発生の観察などができます。
中の液晶温度計では温度変化を見て確認できます。
付属品ペットボトル
温度(℃)液晶温度計:10~32 1枚
耐熱温度(℃)60(頭部分)
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
中学2年生 天気の変化
自然界における水の循環を学習できる実験器です。本体にお湯を入れてふたをし、上部を氷で冷やすことにより、水蒸気が凝縮(雲)し、水滴(雨)となります。水の循環を視覚的に理解することができます。
付属品スタンド、雲形カップ
種別WSN
材質PET
寸法(mm)約300×420×120
1個
¥18,000
税込¥19,800
4日以内出荷
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に
主な用途床
危険物の類別非危険物
平らな土地と傾斜のある土地に見立てたモデルを使い、雨水がどのように移動するかを簡単に実験ができます。
青いインクを指標に、雨水の動きを確認します。
実験台上で手軽に実験できます。
雨水が高い所から低い所へ流れていくのは、色水の動きやトレイの受けにたまる水の量で簡単にわかります。
セット内容プラスチックトレイ 4枚、地面シート 8枚 、霧吹 2個、インク(10mL) 2本
1セット
¥8,000
税込¥8,800
6日以内出荷
小学校6年生 土地のつくりと変化
川が運んできた土砂がどのように堆積し、大地をかたちづくっていくかを教科書に準拠した方法で実験観察ができる装置です。水槽と中の板が一体化しているため壊れにくく、板の下に砂が入り込みません。排水口装備。
付属品黒ゴム管、ジョロペット(色は選べません)
種別SD-1
材質堆積層:アクリル樹脂(本体・補強片一体型)、流水道:塩化ビニル製
寸法(mm)堆積層:150×300×65、流水道:70×330×60
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
粘性の高い溶液の中に視認性の高い三色の大きさの違う粒を封入します。粒はゆっくりと落ちていき堆積していくのでそのようすを観察することができます。
キットになっているので、児童一人ひとりで観察し、より理解しやすい形になっています。キット内には単層タイプを20本作製できる材料が入っています。
応用で付属のシリコン管を使用すると2層のタイプを10本作製することもできます。
セット内容3種の粒(黄、赤、緑) 各50g/PVAのり(750g) 1本/透明チューブ 20本/ゴム栓 40個/シリコン管(外径20×内径15×700mm) 1本
1個
¥19,880
税込¥21,868
9日以内出荷
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
雨に見立てた水を粒の大きさが異なる土・砂などに注ぐと、粒の大きさにより水がしみこむ速さが異なることがわかります。しみこみ方の違いがよくわかる砂・土などと実験装置がセットになっています。
各セットで8グループ分の実験ができます。実験台上で、グループ実験が手軽にできます。
セット内容土、砂 各1L/しみこみ方実験装置 16個/ミニビーカー 16個/専用トレイ 8個/シール 2色
種別基本セット
1個
¥6,000
税込¥6,600
6日以内出荷
名称Sea sand
等級化学用 CP
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
濃度(%)≧98 (SiO2として)
化学組成なし
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0066-39
危険物の類別非危険物
特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腎臓、呼吸器系、免疫系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。
仕様珪砂6号
成分珪砂6号
色黄土色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30
適合作物芝生
1色につき4gのスティックが2個ずつ入った13色セットのカラー砂です。
1パック(13色)
¥337
税込¥371
当日出荷
ペットボトルに取りつけて鉢やプランターの水やり用います。
また、流水の働きの実験の際に速い川の流れやザーザー雨を想定して流し、観察するのにも使えます。
材質プラスチック
寸法(Φ×mm)約32×60
1セット(10個)
¥1,900
税込¥2,090
4日以内出荷
関連キーワード