21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TB-K24-FM デジタル電池式流量計 アクアシステム 動画あり
アクアシステムデジタル電池式流量計
タービンデジタル方式の簡易電池式流量計 安価で簡易的なおすすめタイプ 単4乾電池2個使用で取替も可能 キャリブレーション(校正)が可能 表示板は4方向に付け替え可能 接続口径は片側G1オス・片側G1メスです
使用流体灯油・軽油 トラスコ品番828-8319 材質本体:AL、PVDF、SUS316、セラミック 接続口径G1オス・G1メス(入出変更可) 質量(kg)0.4 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)2 電池単4電池×2個(標準装備) 積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル) 流量範囲(L/min)7~120
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

FM-03-B BRASS NBR フローメーター 日東工器 動画あり
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC) ねじサイズ3/8インチ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5] トラスコ品番397-6084 サイズ両端ともRc3/8(めねじ) 質量(g)190 使用温度範囲(℃)10~60 寸法L(mm)89 材質(シール)ニトリルゴム 最大流量(L/min)18(0~18調節可能) 寸法D(mm)33 寸法T1(mm)Rc3/8 寸法T2(mm)Rc3/8 寸法H1(mm)六角23 寸法H2(mm)六角26 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8] トルク値N・m(kgf・cm)12(122)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

水平に取り付けが可能です。 電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140 最高使用圧力(MPa)0.6 機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム 適合流体
1個
15,200 税込16,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

流速と積算流量が分かる流量計です。
接続口径G1オス 測定範囲10-90L/min 電源単4乾電池 2本
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2 質量(g)約120 温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと) 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時) 精度±2%RS(標準取付姿勢時) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 計測対象水、薬液 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) リード線長さ(mm)約600 周囲温度(℃)-10~+70 口径(mm)10 パルス定数(mL/P)7.69 回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時 仕様RoHS指令対応品CEマーキング品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2) 精度FS±6% 接続口径RC1/4 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)65
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

安価で、流量範囲も広いです。(20~120L/分)使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。 表示板は4方向(90度ごと位置に回転)に向きを変えることが可能です。
タイプ瞬時、積算測定可能 質量(kg)2 材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR 接続口径両端G1メス 材質(本体)AL/ポリブチレンテレフタレート樹脂 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)1 精度(%)±1(繰返0.2) 計量方式ディスク(機械式デジタル表示) 最大目盛精算:3桁(999.9L/右目盛0.1L)、トータル精算:6桁(999999L) 材質(パッキン)NBR 積算機能部分/3桁表示(999.9リットル/右目盛0.1)、トータル/6桁表示(999999リットル) 流量範囲(L/min)20~120
1台
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体 電源リチウム電池内蔵(電池交換不可) 温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)1(液温20℃) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当) 周囲温度-10~+70℃ 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
特価
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用 材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状アクリルテーパ―管 全長(mm)216 最高圧力(MPa)0.4(G) 使用流体 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 使用流体温度(℃)Max40 流量精度±5% atFS 流れ方向下→上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に 接続口径(Rc)1/8 精度±5%F.S. 材質(フロート)パイレックス 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%) 使用温度範囲(℃)0~40 精度±5% F.S. 測定流体 流れ方向下→上 最高使用圧力(MPaG)0.3
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可) 定格電圧30VDC(最大) 温度範囲(℃)0~+60(液体) 構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下) 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) 周囲温度(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。 流量レンジは 1.5~14.1 L/minの範囲で計測ができます。 単4電池2個で動作するバッテリー駆動で、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。 最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。 流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、バッテリー寿命は約750時間です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに 測定対象水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas) 質量(g)180 電源単4電池×2個 最高使用圧力(MPa)0.6 精度±10%F.S. 使用温度(℃)0~40(凍結なきこと。水温変化20℃以内のこと) 表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×52×70 接続口Rc3/8"メス RoHS指令(10物質対応)対応 流量レンジ(L/min)1.5~14.1 耐水圧(MPa)1.75
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

Abaniact(アバニアクト)アクアセンサー
小型で安価な水量を計測する為のパルス信号を発生する装置
用途水の計量
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示部に液晶カウンタを採用した全く新しいタイプのコンパクト設計・安価な油専用流量計です。流量範囲は1:125(重油)の広レンジ測定が可能。最小流量も2L/h(重油)の超高感度です。計量部の可動部分はロータのみのシンプル構造。表示部は液晶カウンタの採用とメンテナンスフリーを実現しました。液晶カウンタはリチウム電池駆動。外部電源は一切必要ありません。また、電池は7年以上と長寿命です。ワイドな流量範囲。流量計入・出口に小型ストレーナ内蔵。配管接続時等における夾雑物を除去し、ロータの不回転を防止します。
適合流体灯油・軽油・重油・その他油類 材質本体:ADC+表面処理ロータ:特殊カーボン 接続口径G3/8 質量(g)600 使用温度範囲(℃)流体温度:-10~+55 最高使用圧力(MPa)0.7 精度±1.0%以内 表示LCDカウンタ 8桁 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×66×122 機能カウントリセット付 最小目盛0.01L 最大表示999999.99L 電池寿命7年以上(リチウム電池) 流量範囲(L/h)灯油:10~250重油:2~250
1台
37,980 税込41,778
欠品中

積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。 羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。 積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など 材質(本体)ABS 質量(g)180 寸法H(mm)表示部:56 電源単3電池×2個 使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと) 寸法D(mm)表示部:35 寸法W(mm)表示部:72 精度(%)±10RD 使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas) 最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75) 使用環境0~45℃、RH30~80% 材質(ケーブル)PVC被覆 機械的寿命40万リットル以上 バッテリー寿命約1500時間
1個
特価
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。 ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等 使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可) 接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き) 材質(本体)耐塩素に優れたPVC 質量(g)約66 電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間) 精度±10%RD 表示LCD 0.0~999.9L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83 機能積算数量リセット、表示オートON/OFF 使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●用途:小型でガンノズルと組み合わせしやすい流量計。安価で灯油・軽油の液体管理が可能●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス/メス(入出変更可)●材質:アルミ、鉄、SUS、EPFE、PTFE●適用:灯油、軽油●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999) トータル清算/6桁(0.1~999999) アズワン品番65-9340-88
1個
56,300 税込61,930
8日以内出荷