カテゴリ

  • 測定用品(191)
    • 電子式(54)
    • 面積式(フロート式)(42)
    • 渦流量計(25)
  • 制御機器(17)
    • ディスクリートその他関連用品(14)
    • 基板用センサその他関連用品(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
    • 尿素水用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • グリースガン(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「流量計 液体」の検索結果

230件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製 町野式デジタル流量計 岩崎製作所アルミ製 町野式デジタル流量計岩崎製作所
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
流量を測定する流量計です 流路に可動部や液体の流れを妨げる障害物がないので、圧力の損失がほとんどなく耐久性に優れています
材質アルミ製
循環ポンプ DC12V 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC12V 8mmニップル付きマリンテック
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフトで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適4か所での取り付け・吸盤固定可能本体の金属部分は樹脂とステンレス製!省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、8mmホースニップル(真鍮製)型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)測定値(※2023.7月現在)【電圧7V】電流0.4A・消費電力2.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量6.1L/min、【電圧9V】電流0.6A・消費電力5.4W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量7.5L/min、【電圧12V】電流0.9A・消費電力10.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量9.7L/min ※水中設置・簡易デジタル流量計による測定ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
マイクロ循環ポンプ DC12V マリンテックマイクロ循環ポンプ DC12Vマリンテック
2,698税込2,968
1式
6日以内出荷
超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.2W!毎分4リットル/約1時間で240リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続寸法(mm)55×41×34質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)4.2電流(A)0.35電圧(V)12消費電力(W)4.7内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時240リットル(240L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5ケーブル長(cm)4.5
マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテックマイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V)マリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能DCマイクロモーターにより消費電力は僅か2.4W!100℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要毎分4L/約1時間で250リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにUSBコネクター付き内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製電源はUSB電源オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用でバッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)2.4電流(A)0.5電圧(V)DC5消費電力(W)3.2ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)2吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時250リットル(250L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)100口径(mm)8.5
液体用ポータブル超音波流量計 FlowT液体用ポータブル超音波流量計FlowT
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
・流量測定に必要なものが全てがセットになっていますので、製品が届きましたらすぐにご利用いただけます。・配管の外側にクランプオン型センサーを取り付けるため、配管を工事・加工する必要がありません。・センサーのマウンティングキットに磁石が組み込まれていて、磁性体の配管材質でしたらワンタッチで取り付ける事ができるため、設置の時間やコストを削減できます。
用途上下水道、水処理、工場排水、純水、RO水、化学薬品等の幅広い用途で使用されています。仕様MODBUS:RS485材質配管:炭素鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、鋳鉄などの金属配管、塩ビ等の樹脂配管、その他)規格CE温度範囲(℃)本体:-40~+60、センサー:-40~+80ケーブル長(m)センサー:5(標準)外径(Φmm)配管:25~1200(1"~48")測定方式伝搬時間差方式湿度(%RH)~99(結露がないこと)アナログ出力4~20mA、750Ω以下保護等級本体:NEMA13、IP54|センサー:IP68適合流体液体 (水、海水、灯油、軽油、アルコール、その他)測定流速(m/s)±0.01~±12
渦式フローモニター 液体用 FLMシリーズ オーバル渦式フローモニター 液体用 FLMシリーズオーバル
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
圧電素子センサを使用した小型・軽量の渦流量計です。 電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。 可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。 表示部は見やすい方向に回転させる事ができます。 液体用は、循環冷却水のさまざまな汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。圧電素子センサーを使用した小型・軽量の渦流量計です。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。表示部は、オレンジ背景で数値を読み取りやすく、見やすい方向に回転させることができます。循環冷却水の様々な汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。バーグラフ表示で瞬時流量も直感的に表現します。温度圧・圧力値の設定によりノルマル換算(固定換算)が可能です。
仕様表示器(LCDデジタル表示):(1)累積積算8桁 (2)毎時瞬時流量5桁 (3)毎分瞬時流量5桁 (4)リセット積算7桁 ※MODEスイッチを押す度に、順次(1)~(4)の各表示モードをローテーションします。電源電池式:専用リチウム電池ユニット(電池寿命:約4年)最高使用圧力(MPa)0.98精度フルスケールの±2%以内接続オネジ流体温度(℃)-10~+80適合流体
積算流量計 NWシリーズ 愛知時計電機積算流量計 NWシリーズ愛知時計電機
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
リチウム電池内蔵で、電源が不要です。指示部は読みやすい方向に回転可能です。トータル積算とトリップ積算の2種表示切り替えが可能です。
仕様液体粘度範囲:0.5~1.5mPa・s材質ケース/PP、羽根車/POM、ピボット/PA、Oリング/FKM寸法(mm)80×87×52質量(g)約250電源リチウム電池(電池寿命約4年/電池交換不可)温度範囲(℃)液体:0~+60最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃時)接続R1/2適合流体水(※各種液体への対応は接続部主要材質を確認のうえ選定ください。)アズワン品番3-5263-02流量範囲(L/min)1.5~20防水性IPX4(屋内仕様)
バッチカウンタ 日東精工バッチカウンタ日東精工
179,800税込197,780
1台
36日以内出荷
流量計からパルス信号を受信し、流量計係数を乗算して積算表示します。
仕様【スケーリング】接続する流量計に合わせてご設定ください。動作方式【バッチ】バッチ方式1、初期量:無し時間【パルス未到来】15秒、自動ストップ無しパルス出力分配出力(12V無接点出力)適合流体液体
パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(FKM) クローネパドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(FKM)クローネ
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
見やすいLED表示に加え、LCD表示のデュアルディスプレイを搭載、設定や状態を簡単に確認することができます。また、接続はユニオンやスピゴット継手になっているので、メンテナンスが容易に行えます。
用途水や薬品など耐食性が必要な流体の計測が可能で、対応粘度も300cSt以下の流体まで対応しているため、薬液の流量計測、建物の試運転とメンテナンス、農業灌漑用水、水処理施設の流量管理等様々なアプリケーションで使用することができます。付属品電源ケーブル 2m使用圧力(MPa)< 1使用温度(℃)0~50測定精度± 0.5 % F.S.保護等級IP65測定流体水や薬品など耐食性が必要な流体、対応粘度300cSt以下の流体出力信号OCTスイッチング出力、4-20mA アナログ出力、Modbus RTU RS485材質(接液部)継手:PVC、パドル:PVDF、シャフト:セラミック、Oリング:バイトン供給電源DC 12~36 V / 100 mA
パドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(EPDM) クローネパドル式 フローメーター FP-Pシリーズ(EPDM)クローネ
99,980税込109,978
1個
46日以内出荷
見やすいLED表示に加え、LCD表示のデュアルディスプレイを搭載、設定や状態を簡単に確認することができます。また、接続はユニオンやスピゴット継手になっているので、メンテナンスが容易に行えます。
用途水や薬品など耐食性が必要な流体の計測が可能で、対応粘度も300cSt以下の流体まで対応しているため、薬液の流量計測、建物の試運転とメンテナンス、農業灌漑用水、水処理施設の流量管理等様々なアプリケーションで使用することができます。付属品電源ケーブル 2m使用圧力(MPa)< 1使用温度(℃)0~50測定精度± 0.5 % F.S.保護等級IP65測定流体水や薬品など耐食性が必要な流体、対応粘度300cSt以下の流体出力信号OCTスイッチング出力、4-20mA アナログ出力、Modbus RTU RS485材質(接液部)継手:PVC、パドル:PVDF、シャフト:セラミック、Oリング:EPDMRoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC 12~36 V / 100 mA
クランプオン式 超音波流量計 FU-ESシリーズ クローネクランプオン式 超音波流量計 FU-ESシリーズクローネ
109,800税込120,780
1個
46日以内出荷
・「設定自動検出」機能搭載で、設定に不可欠な配管の外径・肉厚・材質情報をワンクリックで自動設定することができます。・特殊なガスケットパッドを使用しているため、センサー用ゲルを塗布する必要がなく、検査時間の大幅削減につながります。・LCD および LEDディスプレイで、3色のインジケータライトの色の変化により通常/エラー等、機器の状態が確認することが可能です。
用途表示部とバックルを止めるネジ以外は全てPEEKなどの樹脂で構成され、金属部品が少ないため、錆に強く高い耐食性があります。そのため、薬品などの化学物質を使用する現場での使用も可能です。付属品電源ケーブル 2m材質配管:金属配管、樹脂配管 (UPVC / PPH / PVDF / PFA / PTFE)使用温度(℃)0~85測定精度±3.0%RD(F.Sの10%以上)/±0.3%F.S.(F.S.の10%未満) ※測定流体が水、温度25℃の時電源電圧(V)12~36 DC(消費電流:200mA @12V)保護等級IP66出力信号4-20mA / Modbus RTU RS485適合流体不純物や気泡のない液体RoHS指令(10物質対応)対応
エレポット電気炉 標準仕様 畑電機製作所エレポット電気炉 標準仕様畑電機製作所
419,800税込461,780
1台
7日以内出荷
円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様 畑電機製作所エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様畑電機製作所
739,800税込813,780
1台
7日以内出荷
窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。 円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
フローメーター アミッタリフローメーターアミッタリ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
フローメーター/流速計持運びに便利なポータブル流速(量)計です。水文局、工場や鉱山、環境保護監視ステーション、農地の灌漑・排水、水文地質調査や開水路など、水流速度を計測する為に設計されています。汚水環境でもテスト可能シンプル構造、軽量、持運び便利省エネ高度な自動化、安定性と信頼性高温回転スラリーに準拠した、新しいタイプのポータブル流速計
仕様公式:V=KN/T+C (m/s)タイプ【計器】K: 0.0500、 C: 0.0100使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)外部:5電源単四電池×4本本体寸法(mm)70×140×30測定方法ポール位置測定測定流体液体測定誤差0.015LCD仕様液晶ディスプレイバックライトLEDバックライト
オイルメータ 日東精工オイルメータ日東精工
59,980税込65,978
1台
35日以内出荷
容積流量計の中で最もシンプルな構造のロータリピストン式の計量部を用いた油用流量計です。
用途ボイラ給油、燃料油等の計量管理・制御に利用できます。材質本体:FC200/アルミロータ流体温度(℃)MAX80精度±0.5%適合流体液体
小型オイルメータ 日東精工小型オイルメータ日東精工
37,980税込41,778
1台
14日以内出荷
表示部に液晶カウンタを採用し、小型化、低価格化を実現したロータリピストン型の油用流量計です。
流体タイプ一体型 リセット付き温度(℃)MAX55精度±0.5%接続Rp3/8適合流体液体
水用流量計 日東精工水用流量計日東精工
108,000税込118,800
1台
50日以内出荷
ストレーナを内蔵しながら小型軽量化を実現した羽根車式流量計です。
材質FCD450/SCS13/C5191P/ノンアスベストパッキン流体出力なし温度(℃)MAX110精度±1.0%適合流体液体
圧力センサ ゲージ EBPCシリーズ omron(オムロン)圧力センサ ゲージ EBPCシリーズomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
アダプタ Oリング E8FC-25 omron(オムロン)アダプタ Oリング E8FC-25omron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Omron 流量計トランスミッタOmron O リングは、E8FC-25 流量計センサと併用するトランスミッタアダプタです。差圧を測定して流体を測定します。これはオーステナイトステンレススチール( SUS304 )製です。特長と利点ほこりや汚れが液体に混ざらないようにします用途フローセンサで使用
仕様●アクセサリタイプ:Oリング●併用可能製品:E8FC-25●シリーズ:E8FC●コード番号:181-0650アズワン品番65-7309-47
デジタル液体流量計 EA991CHシリーズ エスコデジタル液体流量計 EA991CHシリーズエスコ
56,300税込61,930
1個
8日以内出荷
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●用途:小型でガンノズルと組み合わせしやすい流量計。安価で灯油・軽油の液体管理が可能●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス/メス(入出変更可)●材質:アルミ、鉄、SUS、EPFE、PTFE●適用:灯油、軽油●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999) トータル清算/6桁(0.1~999999)アズワン品番65-9340-88
アナログ液体流量計 EA991CHシリーズ エスコアナログ液体流量計 EA991CHシリーズエスコ
58,300税込64,130
1個
8日以内出荷
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計る機械式流量計です。機械式の簡易電池式流量計です。大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。灯油・軽油の液体管理が可能です。 ※ガソリンにはご使用できません。
仕様●流量範囲:20~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:両端G1"メス●材質:アルミ、ポリブチレンテレフタレート樹脂●適用:オイル●計量方式:ディスク(機械式デジタル表示)●最大使用圧力:1Mpa●重量:2kg●最大目盛表示(L):清算/3桁(999.9/右目盛0.1)トータル清算/6桁(999999)●使用可能粘度(cP):1000●機械式の為、引火や爆発の心配なし●4方向に移動自由自在●キャリブレーション(校正)が可能●レバーを回してリセット簡単アズワン品番65-9340-91
計量ガンノズル(アドブル・水用)Φ25mm EA991CHシリーズ エスコ計量ガンノズル(アドブル・水用)Φ25mm EA991CHシリーズエスコ
82,300税込90,530
1個
8日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●ノズルサイズ:Φ19×90mm●適用:アドブルー、水●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):6~120●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●液体の管理でコスト削減●流量計付アズワン品番65-9340-86
フィルタレギュレータ FestoフィルタレギュレータFesto
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
Festo フィルタレギュレータ、40 μ m、G 3/8 - LFR シリーズ - LFR-3/8-D-MINI この Festo フィルタレギュレータを装着すれば、要件の厳しい空圧用途の堅牢な金属設計により、過酷な環境でも信頼性が高く長寿命の動作が保証されます。標準コンビネーションユニットには、圧力計とロータリロックが便利に付属しているため、手動で圧力を簡単に設定することができます。フィルタにより、粒子を分離すると同時に流量を大きくすることで、空圧システムに圧力をかけないようになっています。 このフィルタレギュレータの独自のモジュラスルーボルト結合システムは、ユニット間で唯一の圧縮シールを使用します。これにより、漏れのない組み立てが可能になり、取り付けのずれを防止することができます。頑丈な金属製ガードにより、内側のプラスチック製フィルタボウルを損傷から保護します。汎用性を高めるために、1 bar ~ 16 bar の広い動作圧力範囲 10 ℃ ~ +60 ℃ の広い周囲温度範囲により、過酷な環境でも使用できます 固体および液体汚染物質がエアコンプレッサに侵入するのを防ぐための 40 μ m のろ過サイズ ユニットを分解することなく、簡単で便利なインライン設置が可能 Durable で耐腐食性のある亜鉛ダイキャストハウジングにより、過酷な環境でも長寿命を実現します
仕様●メーカーシリーズ:左フロント●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●圧力ゲージポート:G 3/8●圧力ゲージポートネジサイズ:3/8インチ●ポート接続ネジサイズ:3/8インチ●最高使用圧力:16バール●最低使用圧力:1バール●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-4314アズワン品番65-8033-39
アナログ液体流量計 EA991CHシリーズ エスコアナログ液体流量計 EA991CHシリーズエスコ
58,300税込64,130
1個
8日以内出荷
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計る機械式流量計です。機械式の簡易電池式流量計です。大型なので、遠くからも見やすい表示になっています。灯油・軽油の液体管理が可能です。 ※ガソリンにはご使用できません。
仕様●流量範囲:20~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:両端G1"メス●材質:アルミ、ポリブチレンテレフタレート樹脂●適用:灯油、軽油●計量方式:ディスク(機械式デジタル表示)●最大使用圧力:1Mpa●重量:2kg●最大目盛表示(L):清算/3桁(999.9/右目盛0.1)トータル清算/6桁(999999)●機械式の為、引火や爆発の心配なし●4方向に移動自由自在●キャリブレーション(校正)が可能●レバーを回してリセット簡単アズワン品番65-9340-90
デジタル液体流量計 EA991CHシリーズ エスコデジタル液体流量計 EA991CHシリーズエスコ
56,300税込61,930
1個
8日以内出荷
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス(G1"メスソケット付)●材質:ポリプロピレン、ステンレス●適用:アドブルー、水●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999)トータル清算/6桁(0.1~999999)●小型なので、ガンノズルと組み合わせしやすい●デジタル表示画面(単4電池2個使用)●キャリブレーション(校正)で繰返精度0.2%●デジタル表示画面(単4電池2個使用)アズワン品番65-9340-89
精密ニードルバルブ付フローメータ コフロック精密ニードルバルブ付フローメータコフロック(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
51日以内出荷
微少流量から幅広い流量レンジに対応±2%F.S.以下の高精度な計測が可能非回転構造の精密ニードルバルブにより優れた制御性能、上部ニードルバルブ仕様対応
仕様有効目盛:10:1材質真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SU316(PTFE)精度±2%F.S.接続Rc1/4供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
62,980税込69,278
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
83,980税込92,378
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
85,980税込94,578
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
65,980税込72,578
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
62,980税込69,278
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
62,980税込69,278
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
85,980税込94,578
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
83,980税込92,378
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
83,980税込92,378
1式
11日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
62,980税込69,278
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
85,980税込94,578
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
62,980税込69,278
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
62,980税込69,278
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIES コフロック温度補正付液体用カルマン渦流量計 MODEL FML-300 SERIESコフロック
65,980税込72,578
1式
17日以内出荷
温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液関連資料カタログ(0.31MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら