空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2)
精度FS±6%
接続口径RC1/4
材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム
耐圧(MPa)0.7
最高使用温度(℃)65
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
OUT式流量計です。
多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
材質(本体)真鍮
精度フルスケール±5%
接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
材質(本体)真鍮
精度フルスケール±5%
接続口(入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
材質(本体)真鍮
精度フルスケール±5%
接続口(入口)3/4-16UNF袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。
一般分析機器に。
測定流体空気
接続部のサイズRc1/4
質量(g)377
目盛10:1(有効目盛)
精度±2%F.S(計測ポイント)
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力2点の外部出力機能を持っています。
材質樹脂
温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)
耐圧(MPa)1
保存温度(℃)-10~60
圧力範囲(Pa)-0.09~0.75
使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下
適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
関連キーワード