種類塩ビ・樹脂管用継手
形状その他
呼び径(ねじ)PT 3/4B
型式20A
呼び径(A)20A
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
種類塩ビ管
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)30
種類塩ビ管
寸法D1(Φmm)26
寸法D2(Φmm)36
均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
水産養殖場・水族館・活魚水槽への酸素供給に適しています。
配管内の逆流を防ぎます。
用途ポンプアップの逆流を防ぎます。
色グレー
材質(本体)塩ビ(PVC)
接続方式ストレート
材質(Oリング)NBR
弁形式チャッキ弁、逆止弁
材質(弁体)エラストマー
バルブ種類チェックバルブ
配管方向縦横両方
吐出専用タイプ(省エネモデル)
用途浄化槽/養魚関係/ガスバーナー/空気清浄器/泡風呂/各種工業関係
質量(kg)14.1
流体空気
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216
定格圧力範囲(kPa)20
100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。本体素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質本体/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
寸法(mm)外径Φ268×全高60
最大流量空気:10m2/h
使用温度(℃)0~80
本体厚さ(mm)30
メンブレン直径(Φmm)218
アズワン品番4-5115-11
標準流量空気:1.5~7m2/h
ねじ部3/4インチ
1個
¥8,990
税込¥9,889
5日以内出荷
チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
雨水・粉じん進入防止は万全です。
更なる低消費電力化を実現しました。
脈動・振動を抑えています。
耐久性が向上しました。
アース工事不要で取り付けが簡単です。
コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ
仕様単独槽用、吐出専用
付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個
流体空気
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.5
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続Rc
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
先端にふくらみのある外径16~19ミリのパイプ、泡沫ネジ(W22山20)に取付けできます。
用途クリーナー
使用温度(℃)1~45
交換目安約3ヶ月
材質(ろ材)備長炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質鉄製(メッキ管)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド・スリット付き
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
夜間でも気兼ねなく使える低作動音、低振動音です。完全無給油なので、吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。池や水槽のばっ気用コンプレッサーに。
仕様●定格圧力(MPa):0.011●吐出空気量(L/min):80●周波数(Hz):50/60●口径(mm):18●電源(V):単相100●消費電力(W)50/60Hz:72●電源コード長さ:1.6m●単独浄化槽28~50人用
アズワン品番65-9033-84
関連資料他社ポンプ互換表(0.6MB)
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
関連キーワード