29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質レジンコンクリート 耐荷重(kN)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム タイプフタのみ
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式350型 材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム 厚さ(mm)31.5 質量(kg)3.3 タイプ丸枠セット 寸法(Φmm)425 耐荷重(kN)9.8(1000kgf) 使用安全耐荷重(kN)2.4(250kgf)
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷


樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い
材質特殊樹脂 耐荷重T-8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/- タイプ丸枠
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様ハンドホール:MH-450 付属品ゴムパッキン、鎖 質量(kg)5.2 強度T-4 破壊強度(kN[kgf])40kN以上
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(1)カバー:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FCD500/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/- タイプ丸枠
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

樹脂製で錆びない 靱性・引っ張り強度に優れ、高荷重にも耐えられる強さ 別メーカーと凡用性が高い
材質特殊樹脂 厚さ(mm)15 耐荷重T-8
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/- タイプ丸枠
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩道用の鋳鉄製・普及型マンホール蓋+枠セットです。呼称はフタ径表示となっております。
仕様蓋・枠セット 材質鋳鉄・黒色 適合車種歩道用
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重い物や長い物の蓋には、2本で使用するとより便利です。
用途マンホール・側溝・浄化槽等の蓋持ち上げに。 全長(mm)350 質量(g)300
1個
899 税込989
当日出荷

GENTI HOLE GUARD(ホールガード)は、マンホール転落防止及び落下物防止用の仮蓋です。重いマンホール蓋を頻繁に開け閉めする作業は重労働。だからと言って開放しっぱなしは大変危険です。第三者の転落やモノの落下により重大事故につながります。そんな現場にHOLE GUARDを使用すれば重大事故を防ぐことが出来ます。
耐荷重(kg)150
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール 仕上ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム 厚さ(mm)310 質量(kg)2.1 タイプ丸枠セット 外径(Φmm)370 寸法(Φmm)(蓋枠)約328 安全荷重(kg)200
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

マイゾックスSKロングスコープ
下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に威力を発揮。 ピント調節可能。 ライト付。 ワンタッチで伸縮できるゴムジョイント。 水中でも使用可能。
用途下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守点検 仕様2本継 質量(g)810 全長(m)2.37 倍率(倍)4 収納長(m)1.37 連続使用時間約30分(単3乾電池2本) 視野45°(水面下35°) マイゾックスコード122810
1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷

マイゾックス下水管パワーLED
完全防水の強力水中ライト 驚くほどの大光量。
用途下水管・貯水槽。浄化槽・マンホール内の保守点検 光源パワーチップ型LED×1 使用電池単3形アルカリ乾電池×4本 電池寿命実用点灯約8時間 寸法(mm)Φ44×165 質量(g)(ライト)190 材質ABS樹脂 防水性1m 付属品収納ケース、単3形乾電池×4本 明るさ(Lm)200
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンホール、浄化槽のふた、グレーチングなど、手では上げにくいものでも持ち上げられます。軍手をしても滑りにくいグリップで安全。重い物や長いふたには、2本で使用するとより便利です。
用途グレーチング等の持ち上げ作業に。 材質S50C 全長(mm)600 質量(g)430 仕上ニッケルメッキ 先端厚さ(mm)約7
1個
929 税込1,022
当日出荷

マイゾックス下水管用 パワーLED
驚くほどの大光量。
用途下水管、貯水槽、浄化槽、マンホール内の保守点検 付属品収納ケース、単3乾電池4本 材質ABS樹脂 寸法(mm)44×165 質量(kg)1.5 質量(g)ライト:190 全長(m)5.92 管径(Φmm)最小:Φ20、最大:Φ35 収納長(m)1.5 光源パワーチップ型LED×1灯 本数(継)6 使用電池単3アルカリ乾電池×4本 電池寿命実用点灯約8時間 明るさ(Lm)200 防水性1m マイゾックスコード222695
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷

きれいな仕上面が得られます。 マンホールカバーの受枠をスラブコンクリートと同時打込する場合の型枠として最適です。 ボイド管と違い、重ね梱包ができるためかさ張らず、ぬれても大丈夫です。
用途有効内径Φ650型枠パネル搬出用マンホールカバー専用。 タイプボルトロック式 寸法650 内径(Φ)(有効)650
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途バッテリー液補充キャップの締め緩め等に。 浄化槽プラスチック製マンホールフタのロックネジの開閉に。 すりわり溝がアール形状の各種ネジの締め緩めに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 軸径(inch)- グリップ径(Φmm)31.5 材質(軸)特殊合金鋼 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。 マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。 センサーには起動用、停止用の区別がなく、自動判断します。 センサー線自体はフレキシブルに変形可能なため、工具が必要ありません。 狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。 無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。
用途工場・マンホール・地下道のピット排水用。 雨水排水用。 浄化槽、小規模処理場の自動排水用。 全長(mm)204 電源コード(m)10 異物通過径(Φmm)11 残水位(mm)120 運転可能最低水位(mm)160(開始)
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプと電動機を一体化、シンプルな構造の小型軽量タイプでの大容量の吐出能力を実現しました。電動機保護装置を内蔵しています。
用途建設土木用:工事現場の排水・排泥。建築設備用:給水、浄化槽・地下槽、地下室・マンホールなどの排水。工場設備用:食品、化学、一般工業の排水、送水、排泥農業用:潅漑、散水、排水漁業用:養殖、養魚、加工、漁船船舶用:ビルジ、バラスト、雑用水。 付属品電動機(1個)、単独ベース(1個)、専用相フランジ(ボルト、パッキン付)(2組)、ストレーナ(1個) 種別自吸式 材質(ケーシング)FC200、(羽根車)FC200(MP型)/SUS304(MPT型)、(主軸)SUS420J2 種類セルプラポンプ 極数2極 騒音値(dB)- 電動機全閉外扇屋外形 構造(羽根車)セミオープン(MP型)、クローズ(MPT型) 構造(軸封)メカニカルシール
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電容量式センサー付きの自動運転ポンプ。 フレキシブル線の採用により、レベルの制御が自由自在です。 狭い場所での自動運転に最適です。
用途浄化槽、小規模処理場の自動排水。ビル、工場などの汚水自動排水。マンホール、地下道のピット自動排水。洗車場の自動排水。
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)