22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器。活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。仕様種類:(2)形(蛇口先分岐据え置きタイプ)ろ過流量:3.0L/分ろ材:不織布、ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)、中空糸膜ろ過能力:遊離残留塩素(2.0mg/L時) 6000L 濁り(濁度:2度時) 5000Lろ材使用限界:2400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合)毎朝放流時間:10秒使用可能水圧:0.1~0.35MPa(0.7~3.6kgf/cm2)質量(満水時):0.6kg(1.1kg)ホース長さ:約1m除去しない成分:水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)
材質PBT 直径×高さ(mm)110×264 TKG品番9-0785-0701 TKG品番(2017)6-0704-0501
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

コンパクトで高性能な据置型浄水器。 くるくるノズルと水ぬきフレッシュ機構採用。 流量たっぷり3L/分。
材質本体:ABS樹脂/ステンレス、ホース:ポリエチレン、切換弁:ABS樹脂 質量(g)1500(満水時:2400) 機能3段切り換えレバー 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) ろ過材の種類中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布 最小動水圧0.07MPa 直径×高さ(mm)113(最大143)×203 対応カートリッジSSC8800
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

据置型のエミネント用の交換用カートリッジです。 交換目安も1年間と長持ちする商品です。
交換目安12ヶ月 対応製品エミネントⅡEM802、EM801 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

適合自在水栓・泡沫水栓 タイプシャワー・ストレート 能力【浄水能力(JISS3201試験結果)】遊離残留塩素(総ろ過水量30000L除去率80%)/濁り(総ろ過水量30000Lろ過流量50%)/溶解性鉛(総ろ過水量8000L除去率80%)/総トリハロメタン(総ろ過水量8000L除去率80%) 交換目安約12か月(1日20L使用の場合) 常用使用圧力(MPa)0.07~0.34 使用可能温度範囲浄水35度/原水60度 材質(ろ材)中空糸膜・活性炭・セラミック
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

蛇口直結型の手軽さと、据置型の高い浄水能力を兼ね備えたハイブリッドタイプの浄水器。 2年間カートリッジ交換不要(1日10リットル使用の場合)本体・切り替えコック・ホース全て2年間で交換。 本体丸洗い、特に汚れが気になる切り替えコックの分解洗浄もできるからいつも清潔。 大流量の毎分3リットルなので、ストレスなく野菜新居お米研ぎにも利用できます。
用途「日本産業規格(JIS S 3201)」に定められた除去対象17物質と「浄水器協会」で定められた2物質を強力に除去 付属品ピュリフリーシリーズ専用透明ホース 材質本体・切り替えコック/ABS樹脂、ホース/オレフィン樹脂、ろ材/抗菌性粒状活性炭・繊維状活性炭・中空糸膜(ポリプロピレン) 質量(kg)0.67(満水時1.3) 交換目安ろ材:2年(1日あたりの使用量10Lとして) 常用使用圧力(MPa)0.10~0.34 浄水能力<JIS S 3201試験結果 ※JIS S 3201 付属書Aに基づく試験結果>【遊離残留塩素】総ろ過水量30000リットル/除去率80%、【濁り】総ろ過水量30000リットル/ろ過流量50%、【総トリハロメタン(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【クロロホルム(※)】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【ブロモジクロロメタン(※)】総ろ過水量14000リットル/除去率80%、【ジブロモクロロメタン(※)】総ろ過水量15000リットル/除去率80%、【ブロモホルム(※)】総ろ過水量19000リットル/除去率80%、【テトラクロロエチレン(※)】総ろ過水量17000リットル/除去率80%、【トリクロロエチレン(※)】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【CAT(農薬)】総ろ過水量80000リットル/除去率80%、【2-MIB(カビ臭)】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【溶解性鉛】総ろ過水量8000リットル/除去率80%、【シス-12-ジクロロエチレン及びトランス-12-ジクロロエチレン】総ろ過水量18000リットル/除去率80%、【ベンゼン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【陰イオン界面活性剤】総ろ過水量12000リットル/除去率80%、【フェノール類】総ろ過水量36000リットル/除去率80%、【ジェオスミン】総ろ過水量36000リットル/除去率80%<一般社団法人浄水器協会で定められた規格基準(JWPAS)に基づく試験結果>鉄(微粒子状):〇、アルミニウム(中性):〇<JIS S 3201(参考:細菌除去試験方法)により除去を確認>細菌除去率99.999%:〇 最大径×高さH(Φmm×mm)109×172 ろ過流量3.5L/分
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SSXシリーズに対応したカートリッジです。
交換目安12ヶ月 対応製品SSX880、SSX810 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

キッツマイクロフィルター業務用浄水器
ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。 交換目安1年 仕様除去項目数:1 本体質量(kg)1.9 常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと) 流量(L/min)10 ろ過材の種類不織布、活性炭 対応カートリッジLOASC-0
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
使用圧力(MPa)0.1~0.6 使用温度(℃)5~30
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浄水器と水栓がセットになっています。
仕様逆止弁 付属品水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本 JIS規格日本工業規格品
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミネラルウォーターに近いお水をご自宅で。。安全でおいしくて経済的!。「水の博士」は、ご家庭でミネラルウォーターに近い水が簡単に作れる水質改善アイテムです。。容器に水道水と「水の博士」を一緒に入れておくだけで、6種類のセラミックスの効果により、。バナジウムやミネラル成分が水に溶け出し、残留塩素の軽減や抗菌・殺菌作用によって水道水を活性化、。美味しく安全な水になります。。お手入れをしていただければ、ミネラル溶出等の効果は半永久的に持続します。。毎日飲むものだから、安全でおいしくて、経済的な「水の博士」シリーズをお選びください。。【ご使用方法】。・本品を水道水と一緒に容器に入れてください。・バナジウムやミネラルが溶出され、水道水を活性化させます。。【お手入れ方法】。1か月毎もしくは汚れが気になりました際は水洗いおよび煮沸を行って下さい。その際、洗剤を使用しますと、中に洗剤が残ってしまう恐れがございますので、絶対に使用しないでください。
1個
6,388 税込7,027
6日以内出荷

1台
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メイスイ浄水器
種類I形 交換目安12か月以内 流量(L/min)4 耐圧性(MPa)1.75×1分間適合 最高使用温度(℃)35 浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L 配管接続口径G1/2 寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×303 使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75 材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)・中空糸膜
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷

シンク広げる。コンパクトモデル。浄水・原水の切替しやすいレバー搭載。 蛇口まわりスッキリコンパクト。 ダイヤルをご使用日から2ヶ月後に設定すると、カートリッジ交換目安が10日単位で表示されます。 浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。 経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。 浄水がシャワー水流なので野菜洗いやお料理に便利です。 プルキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。
種別蛇口直結型 材質ポリアセタール、ABS樹脂 質量(g)(満水時)299 タイプ交換用カートリッジ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×123×77 浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン 、トリクロロエチレン ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン) 最小動水圧70kpa 対応カートリッジMKC.TJ(600L)(1個入り)/MKC.T2J(2個入り)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

取手がなくて収納しやすい1.5Lの中型モデル。 片手で注げる 中空糸膜使用の高速除菌フィルター 取手がないから冷蔵庫のドアポケットにスッと収まる お料理にもたっぷり使える
付属品カートリッジ(CPC5) 質量(g)680(満水時2080) 容量(L)(浄水部)1.5 機能交換お知らせ機能(カレンダーダイヤル) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×105×280 浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性) アズワン品番65-0400-21 対応カートリッジCPC7W、CPC5W-NW
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器
エコ商品
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約350(満水時:約490) 対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器
エコ商品
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約310(満水時:約450) 対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

フィルターハウジング モノタロウ 動画あり
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。 付属品Oリング(EDPM) 使用温度範囲(℃)4~45 最高使用圧力(MPa)0.5 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

据置型浄水器
用途アクアセンチュリースマート用の交換カートリッジとして 材質ABS樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×190 本体質量(kg)約0.6 交換目安1年(1日20L使用の場合) 材料ろ材以外の封入材料:サンゴ未焼成カルシウム(コーラルサンド) ろ過流量3L/分 最小動水圧0.05MPa 許容温度(℃)~50 材質(ろ材)活性炭(粒状活性炭・鉛除去繊維状活性炭)中空糸膜、不織布
1個
8,500 税込9,350
3日以内出荷

交換目安約1年(1日10L使用時)※クロロホルム・1,2-DCE除去を目的とする場合は6か月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CBシリーズ
浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。 本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。 浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。 浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。
材質ABS樹脂 質量(g)205(満水時315) 交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×100×59 浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900L、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80% ろ過流量1.6L/分 最小動水圧0.07MPa 材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1個
2,898 税込3,188
当日出荷