6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器
エコ商品
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約310(満水時:約450) 対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×12.5×11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ボンスター販売ろ過蛇口すずらんクリスタル
エコ商品
抗菌樹脂を使用しているので衛生的。フィルターで小さなゴミもしっかりキャッチします。水流をやわらげ、水はねを防止するので水音が静かです。
材質塩化ビニル樹脂、ろ過材:スチロール樹脂 高さ(mm)50 質量(g)11 縦(mm)35 横(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)蛇口直結型浄水器
エコ商品
高い除去能力のカートリッジで、キレイな水が長つづき。約1年間使用でき交換の手間が少ない。※1日10L使用時。クロロホルム、1,2-DCEの除去を目的とする場合は約6カ月。気になる「PFOSおよびPFOA」を含む17物質を約4000L+2物質約2000L除去可能。カートリッジ残量表示の液晶つきで、交換目安がわかる。内ねじ用補助ねじを同梱。泡沫水栓にも対応。
質量(g)約350(満水時:約490) 対応【ろ過できる物質数(除去対象物質)】19物質 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7.5×13.5×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

取り付けかんたん小型浄水器。 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 各種アダプター付。 水道代の節約になります。
交換目安3ヶ月(1日4L使用の場合) トラスコ品番818-7384 質量(g)132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×70×130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

クリタックロカシャワーHP15
エコ商品
・水道水中の多項目を除去可能な高性能浄水器。・浄水能力900L、お取替目安3ヵ月。・シャワー切替で洗い物に大変便利。最大で約40%の節水効果が期待できます。・シャワー(原水)は50℃以下、ストレート(浄水)は35℃以下でご使用ください。・取付可能水栓:先端にふくらみのある外径16mmの丸型自在水栓、外ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25)、内ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径24mmネジ山ピッチ1.0)
材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、PVA、不織布 高さ(mm)75 質量(g)150 縦(mm)72 横(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル残留塩素計
質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 光源LED(525 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
52,980 税込58,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)