パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。
M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。
取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。
4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5155-35
1セット
¥559
税込¥615
当日出荷
浄水器などへの分岐に使用するアダプター。ワンタッチ接続式(ロック機能付き)
用途キッチン用
材質黄銅、ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)8
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
材質黄銅
適合機種MP02-1・MP02-2
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広く使えます。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
仕様逆止弁
付属品水栓本体のみ
JIS規格日本工業規格品
上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途食器洗い機や浄水器などに分岐できます
仕様ワンタッチジョイント付
機能緊急止水機能
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
アルカリイオン整水器用の専用部品です。
適合本体PSFA30(WP)、PSFB30(WP)
1個
¥1,500
税込¥1,650
8日以内出荷
カートリッジの寿命表示やお掃除ラクラク台座を搭載した浄水器専用ビルトイン水栓
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット
色ニッケルクロムメッキ
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径13mm
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)142
吐水口高さ(mm)220
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
接続ねじW22山20、M24×1
主な用途内ねじ水栓用
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
用途カクダイの外径18mmパイプに浄水器などを取付けるときにご使用ください。
仕様パッキン付き
材質黄銅
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。
材質青銅製クロームメッキ
寸法W28
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。
表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。
材質本体/青銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
年間に必要な浄水カートリッジは3本。
約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。
市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
材質合成樹脂 他
適合品番TK306A1X、TK306ANX、TK307ANX、TK306ARSX、TKG37URX、TKG39UPRXほか
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
時短・高除去カートリッジ搭載。料理がはかどる「時短浄水」モデル。
デジタルサインは浄水の総使用量を計測し表示しております。カートリッジ交換の目安としてご使用ください。
外して洗えるキャップ。簡単に外して洗えるのでいつも清潔。
付属品コイン型リチウム電池 CR2032 ・カートリッジ・アダプタセット(オプション部品除く)×各1
材質ポリアセタール、ABS樹脂
質量(g)348(満水時)
タイプ蛇口直結型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×144×98
使用電池コイン型リチウム電池CR2032×1個
浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム
ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
アズワン品番65-0460-80
適用可能カートリッジMKC.SMX
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
浄水器と水栓がセットになっています。
仕様逆止弁
付属品水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本
JIS規格日本工業規格品
活性炭とフィルターでカルキ臭・鉄サビ・ゴミをカット!
一般丸型水栓(16/19mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。レバーを軽く動かすことでストレートとシャワーの切替が可能です。シャワー使用時には使用流量が約40%節水できます(メーカー測定値)。お取替え目安期間は約3ヶ月(使い切り)。
仕様取付られない水栓:先端部にふくらみのある17.5mmパイプ径の丸型水栓、角型や楕円型水栓、太口や特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、外ネジ式泡沫水栓でネジ部口径が23mm以上のもの、モーエン社製の内ネジ式泡沫水栓
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、合成ゴム、活性炭、不織布
ろ過流量1.0L/分
対応水栓一般丸型水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16/19mmパイプ径の丸型水栓。※付属のリングを先端部にセットし取り付けてください、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。)
水流切替対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適合品番TK306A1X、TK306ANX、TK307ANX、TK306ARSX、TKG37URX、TKG39UPRXほか
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリパイプの先端をW22山20外ネジに変換します。
取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。
取付ネジ 蛇口側(16ミリ)X吐水側オスネジ(W22山20)
用途パイプの先端をネジに変換するアダプターです。
仕様ネジなしパイプ
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
アズワン品番64-5157-30
取付ねじサイズW22
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所キッチン
仕様逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B
商品タイプ台付
逆止弁つきボール止水栓、受皿、ブラケット付き
使用圧力(MPa)0.1~0.6
使用温度(℃)5~30
GAGGIAエスプレッソマシン水タンクにセット可能な浄水器。
方式専用部品
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
用途KM5091TECJS・KM5081TECJS・KM5011TECJSの吐水口パーツです。KM5011・KM5081・KM5091のノーマルタイプにも取りつきます。(吐水口回転規制タイプは除く)
仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引き出しなし、寒冷地用は水抜き栓付、吐水口回転規制なし
付属品浄水カートリッジ1個
パイプ長(mm)255
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
用途KM5091TECJS・KM5081TECJS・KM5011TECJSの吐水口パーツです。KM5011・KM5081・KM5091のノーマルタイプにも取りつきます。(吐水口回転規制タイプは除く)
仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引き出しなし、寒冷地用は水抜き栓付、吐水口回転規制なし
付属品浄水カートリッジ1個
パイプ長(mm)255
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ZS202N2を取付けると既設の水栓が浄水器内蔵水栓になります。
用途MSK110KEJST2・K1610N2の吐水口パーツです。
パイプ長(mm)210
付属品浄水カートリッジ1個
仕様浄水器内蔵タイプ、シャワー引出しなし
材質青銅、黄銅
長さ(mm)直管:90
呼び径13
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
取付ねじW26山20
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状Uパイプ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広々使えます。
取付ねじサイズW26山20
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
先端の泡沫器は外さないでそのまま差し込んで取付け。
泡沫器がついた直径24~28mmのパイプ用。
フィルターで小さいゴミもしっかりキャッチ。
水流をやわらげ、水はねを防ぎ水音も静かに。
用途パイプに取り付ける浄水器として
幅(mm)39
直径(Φmm)取付可能:24~28
高さ(mm)33.7
質量(g)12
奥行(mm)39
最高使用温度(℃)50
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20
仕様ソフト整流
材質パイプ/黄銅
パイプ径(Φmm)16
パイプ外径(Φmm)16
効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。交換目安は約3か月。
外ネジ式泡沫水栓(M22×1.25)はそのまま取付け、内ネジ式泡沫水栓
(M24×1)は付属のアダプターで取付け可能。
洗い物に便利なシャワーの切り替え機能付き。
シャワーで洗うと、短時間で効率的に洗え、節水効果も期待できます。
すすぎや食器洗い機の予備洗いに便利です。
5重のろ過構造でゴミや鉄、さび等をカットします。
用途パイプに取り付ける浄水器として
幅(mm)61.5
高さ(mm)77
質量(g)60
奥行(mm)48
最高使用温度(℃)45
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
浄水器やキッチンシャワーなどの取付けにも最適です。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。
取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
アズワン品番64-5157-37
パイプ外径(Φmm)16
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
吐水口に浄水器などを接続する場合、流しとの間隔を大きくする(長さ約92mm)ために本体とパイプの間に取付。
材質黄銅
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
丸パイプ(ネジなしパイプ)に泡沫ネジをつけるアダプター
泡沫ネジ(M22X1.25)は泡沫器・浄水器など取付可能です。
材質黄銅
1個
特価
¥359
税込¥395
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ