オールスチール製
パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。
継ぎ目のない一枚絞り成型により水、油等液体の洩れる心配がありません。
使わないときは重ねて保管できます。
仕様浅型
材質/仕上スチール製(焼付塗装)
外寸法・高さ(mm)45
有効内寸法・高さ(mm)43
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックスの背合わせもできます。
種別1ヶ用
適合仕切板上下仕切り用/1M-S左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2
差し込みノック接続管(本数)-
適合規格(PS)E
仕様適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色グレー/ダークグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
材質ポリプロピレン
外寸(mm)653×450×H76
内寸(mm)597×394×H72
EBM品番4141400
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
高さの無いスペースでの小物収納に便利な薄型の収納ボックスです。底面にはすべりにくい場所でもスムーズに移動することができる樹脂パーツ(5個)が付いています。
材質本体:ポリプロピレン(PP)、底面パーツ:ポリアセタール
フタあり
外寸法・高さ(mm)165
外寸法・奥行(mm)450
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
有効内寸法・奥行(mm)380
有効内寸法・高さ(mm)140
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので
様々なパーツを収納することができます。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレン
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
カラーボックス・CBサイズのメタルラックにぴったりのインナーボックスです。
かさばる小物類を入れて整理する事ができます。
使わない時は折りたたんで収納ができます。
材質表・裏生地:ポリエステル100%芯材:紙取手:スチール(銅 ニッケルメッキ加工)
質量(g)約355
耐荷重(kg)約7
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約374×255×120
目付(g/m2)表生地:195裏生地:80
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×130
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~+120
仕様抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプバット
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。
有効内寸(mm)643×383×78
外寸(mm)683×424×100
内寸(mm)645×384×87
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。
スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
縦置きしたCBボックスにぴったりサイズのカラーバスケットです。
カラフルな10色(ホワイト・ライトグリーン・ラズベリー・ブラック・ブラウン・ベージュ・オレンジ・ピンク・パープル・ターコイズブルー)展開です。
適合CBボックス 3段 CX-3、CBボックス 2段 CX-2、CBボックス 4段 CX-4、CBボックス 3段 縦置きキャスターセット CX-34CS
材質ポリプロピレン・スチール
耐荷重(kg)8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×130
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS C8340
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなし
コンテナ種類ベタ目
1個
¥349
税込¥384
翌日出荷
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。
色クリーム
材質PP
こんなお得な商品も!

NWボックス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタあり
フタの種類バックル式
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質鋼板製
質量(kg)0.4
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS C8340
カラーボックス内やパントリーなどの整理に!積み重ね可能。
材質ポリプロピレン
高さ(mm)120
質量(g)400
縦(mm)265
横(mm)386
横ノック接続管(本数)TLフレキ16/2CD管16/2PF管14・16/2
付属品タッピンねじ付
適合規格(PS)E
材質ポリプロピレン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×33.4×19.1
1個
¥559
税込¥615
5日以内出荷
材質ポリプロピレン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×33.4×19.1
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
仕様アウトレットボックス:LSF00000、塗代カバー:不要(LSF00000をご使用の場合のみ)
床面高さ(mm)50以上
開口寸法(mm)床面:Φ105
取付ピッチ(mm)89
1個
¥6,498
税込¥7,148
欠品中
上から収納して前から取り出せる収納ボックス。ふた付きで積み重ねも可能(最大ボックス4個まで)。衣類、タオル、小物の収納向きな浅型。アクティブキャスター1セット付属。中がうっすら見えるスモークタイプと、中を隠せるカラータイプの合計8色展開。正面のフタは開いたまま固定でき、手ぶらで中の物の出し入れ可能。
用途マルチストッカー、収納ストッカー、衣類収納、クローゼット収納、キッチン収納、サニタリー収納、ごみ箱として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×465×240
材質ポリプロピレン
本体深さ内寸(mm)205
質量(g/個)1.1
底部寸法(幅×奥行)(mm)285×305
衣類や日用品、食料品などを収納できる折りたたみボックス。使わないときはコンパクトに折りたためます。
材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.9mm)、ハトメ鋲/ポリカーボネート、見出し/ABS樹脂、見出しセル/PET、見出し紙/上質紙
サイズA4
ファイルボックスの側面に引っ掛ける、文具や小物入れのポケット。筆記用具、ふせん、のり、クリップ、消しゴムなどの文具の収納に便利です
材質ポリプロピレン
色ホワイト
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
3分ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。 40mm軽量間柱内にボックス(JIS品)が収まります。
ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。
ノックがドライバーで開けられます。
※GL壁面のような裏側で作業出来ない場合に有効です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類中形四角(浅型)
側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付です。
3分ボルトが突起せずに取り付けられる固定溝付。40mm軽量間柱内にボックスが収まります。
ボルトへのボックス取り付けが正面から行える為、GL壁等に最適です。
ノックがドライバーで開けられます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
種類中形四角(浅型)
側面ノックアウト22・22(25・25)用×4
VOLLRATHヴォルラース ディッシュボックス。良質の軟粘性のポリプロピレンを使用のため衝撃に強く 割れにくく丈夫です。取手付で持運びも便利です。カバーの併用で積み重ねができ保管や運搬にも便利です。材質:ポリプロピレン製耐熱温度:100℃。洗浄機対応
用途食器類の後かたずけ運搬、洗浄、保管等に
材質ポリプロピレン
内寸法(mm)465×340
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×385×125
底内寸法(mm)440×320
TKG品番9-0185-0401
TKG品番(2017)6-0174-0401
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)0.4
外形寸法(mm)119×119
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS 8340
仕様BOX高さ33mm
アズワン品番64-9694-18
1個
¥889
税込¥978
翌日出荷
ホテル用アイテム基本はシンプル&ピュア。
客室を新鮮な空気で満たす。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:289×152×H67mm●カラー:アイボリーホワイト●浅型●コード番号:AJ1503
アズワン品番67-8164-17
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 セパレータ付・木ねじなし
長さ(mm)120
幅(mm)28
高さ(mm)114
種類2コ用
1セット(10個)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
配線器具の取り付けに使用します。探知用アルミ箔付きです。
仕様T16-CD16用 木ねじなし
長さ(mm)65
幅(mm)28
高さ(mm)102
種類1コ用
1セット(100個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
材質鋼板製
JIS規格JIS C8340
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)102×102
寸法H(mm)44
適合規格(PS)E
板厚(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき
仕様BOX高さ26mm
型式極浅型
連数1連
アズワン品番64-9694-17
1個
¥349
税込¥384
翌日出荷
積み重ねても前から取り出せる収納ボックス、すきまで活躍するスリムタイプ。中がうっすら見えるスモークタイプ。ふた付きで積み重ねも可能(最大ボックス4個まで)。衣類、タオル、小物の収納向きな浅型。アクティブキャスター1セット付属。正面のフタは開いたまま固定でき、手ぶらで中の物の出し入れ可能。
用途マルチストッカー、収納ストッカー、衣類収納、クローゼット収納、キッチン収納、サニタリー収納、ごみ箱として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×465×240
セット内容ふた付き収納ボックス2個、キャスター1セット(4個)
材質ポリプロピレン
本体深さ内寸(mm)205
質量(g/個)0.9
底部寸法(幅×奥行)(mm)180×305
材質本体=メラミン樹脂、底面=エラストマー樹脂
寸法(mm)285×155×H69
EBM品番974300
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
仕様●1個用スイッチボックスE 浅型●原産国:日本●コード番号:144-8324
アズワン品番67-9190-05
1台
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ