材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~+120
仕様抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプバット
スタッキングタイプ。クリア調で中身が見えます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
耐熱温度(℃)130
耐冷温度(℃)-30
商品タイプバット
仕様食器洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10℃~120℃
材質ポリプロピレン
フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適。
材質PP
形状フラット
内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PP
フタなし
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
材質PP(ポリプロピレン)
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体
材質PP
色クリーム
サイズ中型
容量(L)8.3
有効内寸(mm)447×297×53
外寸(mm)484×334×74
内寸(mm)450×300×62
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
色クリーム
材質ポリプロピレン(PP)
サンコー製の高品質なばんじゅうです。
。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。
材質ポリプロピレン(PP)
色クリーム
タイプ身
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
食品衛生適合品です。
色薄い黄緑色
材質PP(ポリプロプレン)
耐熱温度(℃)90
底面はフラット形状です。
材質ポリプロピレン
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなし
コンテナ種類ベタ目
基本はシンプル&ピュア。客室を新鮮な空気で満たします。
直線を生かしたシンプルなデザインは客室のインテリアを選びません。
清潔感とあたたかさをあわせ持つピュアな色調は、どなたにも好印象。
肩のこらないイメージで、くつろぎのホテルライフを演出。
色アイボリーホワイト
食器洗浄機×
こんなお得な商品も!

ばんじゅう
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
材質PP
種別201704
形状底面:SG
質量(kg)1.37
色クリーム
容量(L)16.6
有効内寸(mm)532×346×80
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)
嵌合商品油脂箱
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D)(mm)325×90
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)315×80
TKG品番9-1989-0203
TKG品番(2017)6-1794-0303
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード