「浅野木工所 熊よけ鈴」の検索結果
鈴の音で熊との遭遇を回避!。山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避する鈴。遠くまで音が響きます。ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられる広巾ベルト付き。
用途熊よけに。
材質鈴/鉄製(ニッケルメッキ)
直径(Φmm)鈴:27
質量(g)43
1個
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
仕様大
材質(ベル)真鍮鋳物(カラビナ)アルミニウム
寸法(mm)約W52×H180×D45
質量(g)115
アズワン品番64-3219-07
対象動物熊
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
アルミ製の3段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
材質アルミ
アルミ製の5段式の伸縮ポールです。
先端に雪落とし、雪切りの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番819-0944
材質アルミ
全長(mm)収縮時1860、最大時7000
質量(kg)2
適合品番24001、24003、24031
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
適合ポール:20402、20404、20406
トラスコ品番819-0937
材質アルミ
幅(mm)200
色シルバー
高さ(mm)270
質量(g)410
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
鋼製のツメで丈夫です。爪に太い3mmの線材を使用しているのでとてもコシがあります。
用途葉っぱ、草、ゴミ集め用に。
トラスコ品番149-1614
全長(mm)1240
材質/仕上爪:鋼線、柄:スチール
質量(kg)1
爪長さ(mm)375
爪数20
先幅(mm)390
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刈り草集め、落ち葉集めに先端に玉が付いているのでひっかっからずスムーズに作業が出来る。
用途清掃作業時に使用します。
全長(mm)1590
柄長さ(mm)1200
先幅(mm)200~400
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
取り付けに便利なカラビナ付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に
材質鈴/真鍮ホイッスル/アルミニウムカラビナ/アルミニウム
寸法(mm)135×53×34
質量(g)64
対象動物熊
1個
¥1,090
税込¥1,199
欠品中
鈴の音で熊との遭遇を回避!。山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避する鈴。遠くまで音が響きます。ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられるカラビナロック式。
用途熊よけに。
材質鈴/鉄製(ニッケルメッキ)
サイズ広巾
直径(Φmm)鈴:27
質量(g)35
ベルト寸法(mm)40×75
1個
¥1,580
税込¥1,738
3日以内出荷
鈴の音で熊との遭遇を回避!。山登り、山菜採り、キノコ採り、渓流釣りなどでの熊との遭遇を回避する鈴。遠くまで音が響きます。ズボンのベルトやリュックサックに取り付けられる細巾ベルト付き。
用途熊よけに。
材質鈴/鉄製(ニッケルメッキ)
サイズ細巾
直径(Φmm)鈴:27
質量(g)30
ベルト寸法(mm)22×90
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
2連の熊よけ鈴。足や腕に取り付けられルクリップ付き。
用途熊よけに。
仕様クリップタイプ
材質鈴/鉄(ニッケルメッキ)
直径(Φmm)鈴:20
ベルト寸法(mm)10×55
1個
¥1,180
税込¥1,298
3日以内出荷
2連の熊よけ鈴。足や腕に取り付けられルベルト付き。
用途熊よけに。
仕様ベルトタイプ
材質鈴/鉄(ニッケルメッキ)
直径(Φmm)鈴:20
ベルト寸法(mm)25×440
1個
¥1,480
税込¥1,628
3日以内出荷
プラスチック製なので屋根を傷つけないで除雪できます。
カーポートの雪落としにも最適です。
トラスコ品番819-0940
材質プラスチック
幅(mm)500
高さ(mm)150
質量(g)340
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
鉄のフレームにワイヤーをつけて雪を切って、除雪ができます。
やわらかい雪用です。
トラスコ品番819-0938
材質鋼材
幅(mm)410
高さ(mm)410
質量(g)500
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
対象動物クマ
材質すず:鉄(ブロンズ仕上げ)、ベルト:ナイロン、スナップ:亜鉛ダイキャスト(クロムめっき)
立って草削りができます。
超軽量タイプです。
刃部はステンレスで錆びにくいです。
用途草刈り、草削りに
刃長(mm)120
刃幅(mm)100
全長(mm)1100
トラスコ品番819-0922
材質刃:ステンレス、柄:アルミパイプ
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ツララ落とし、雪庇落としに使用します。
トラスコ品番819-0936
材質鋼材
幅(mm)200
色オレンジ
高さ(mm)270
質量(g)750
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
カラビナ付きで携帯に便利な2連式熊よけ鈴。
仕様2連
材質(本体)鉄、ナイロン(カラビナ)アルミニウム
寸法(mm)約H220×W48×D38
質量(g)100
アズワン品番64-3219-09
対象動物熊
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
こんなお得な商品も!

タイヤストッパー 木製
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
タイヤの形状に沿うように湾曲加工!
この木製車止めはタイヤの形状に沿うように湾曲加工をし、タイヤ面との接触面を大きくしており、車止め効果をより発揮しております。
建設土木工事の車両、一般車両の坂道での駐停車や、諸々の工事中における道路上での駐停車に車止めは使われているようです。
現場の要望で樹脂製の車止めの他に、従来からある木製の車止めがほしいという声が多く、製品化しました。
用途2t車用
トラスコ品番819-0926
ロープ長さ(m)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カラビナ付きで携帯に便利な3連式熊よけ鈴。
仕様3連
材質(本体)鉄、ナイロン(カラビナ)アルミニウム
寸法(mm)約H220×W48×D38
質量(g)140
アズワン品番64-3219-10
対象動物熊
1個
¥1,429
税込¥1,572
欠品中
鉄のフレームに鉄板がついていて硬い雪も落とせます。
トラスコ品番819-0939
材質鋼材
幅(mm)320
高さ(mm)200
質量(g)810
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アルミ伸縮ポールの一番細いポールと入れ替えて使用します。
曲がっているので雪を落としやすくなります。
先端に雪落としの頭を取り付けて使用します。
トラスコ品番819-0945
材質アルミ
全長(mm)1600
質量(g)310
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷