134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロープを通し荷物等のつり上げや引っぱり作業に最適です。 SUS製なので錆びにくく使用する場所を選びません。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類滑車
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブランコ踏板W型用ステンレス鋳鋼製金具(六角穴付ボルト・ナット付)。 ブランコ踏板W型を取り付ける際にご使用下さい。
セット内容取付金具1、ボルト2 材質SCS14(SUS316相当) 寸法(mm)122 使用荷重(kg)330 取付穴ピッチP(mm)100
1セット
13,980 税込15,378
8日以内出荷

浅野金属工業スナップリング
材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ストッパー=HBsB、止めねじ=SUS304
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスベアリング入りシーブを使用したAKブロックPB型です。 本体内側にシーブが入り込んでいて、ロープが狭りにくい設計になっています。 スイベル接続部に使用しているボルトは、メーカーの従来ブロックに比べて1サイズ太いボルトを使用し、強度にも配慮しています。
材質SCS14(SUS316相当)、スイベル・スイベルピン・シーブピン・ナット:SUS304
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらに、フック式のスナッチも採用。スナッチの素早い開閉操作に対応します。
材質特殊ステンレス、シーブ・スイベル:SCS13(SUS304相当)、側板・シーブピン・六角穴付止ねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅 シーブ数1
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
9,198 税込10,118
当日出荷

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。 鋳物ならではの美しい曲面が特徴です。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304
1台
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、スイベル・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体=AC7A、ローラー=ナイロン、軸・ピン=SUS304 穴径(Φmm)9 表面処理アルマイト処理
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類丸カンプレート
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浅野金属工業AKワニブロックP型
別売の専用工具と六角レンチを組み合わせて使用することにより、従来の製品よりシーブの交換・修理がしやすくなりました。
材質特殊ステンレス、シーブピン・スイベルピン・スイベル:SUS304、含油ブッシュ:黄銅
1台
96,980 税込106,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浅野金属工業三方ローラー
本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浅野金属工業強力ナスカン
材質SCS13(SUS304相当)、バネ・ピン・ラッチ:SUS304 質量(g)180 寸法L(mm)120 寸法d(mm)8 使用荷重(kg)100 寸法S(mm)18 寸法D(mm)29 寸法B(mm)62
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

スナップシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具です。リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304、2重リング(線径Φ1.8、内径Φ15):SUS304 サイズM 質量(g)840 ねじ径W1/2 使用荷重(kg)800 長さL(mm)159 止め輪8 六角レンチ径(Φmm)8
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g)305 穴径(Φmm)6.5 寸法L(mm)97 寸法H(mm)24 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)200 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)40 ロープ径(Φmm)(最大)8 寸法P(mm)79 寸法H1(mm)11 寸法P1(mm)34 シーブ径(mm)50
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷

浅野金属工業壁付用ブロック
材質(本体)SUS304 使用ロープ径(mm)Φ14まで 材質(シーブ)SCS13
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浅野金属工業ドアクリップN(S)型
材質SCS14(SUS316相当)、ナット、ねじ=SUS304 質量(g)1020 ドア厚(mm)4まで
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

浅野金属工業ドアクリップJIS型
材質SUS304、内、外部ハンドル=SCS14(SUS316相当)、ブッシュ、座金、グリースニップル=真鍮 質量(g)3070
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

オートシャックルに直接シャックルを連結した旋網用漁具で、リングとロープの連結などの用途に使用することができます。
材質特殊ステンレス、ピン=SUS316、止め輪=SUS304
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に紐を付けて遠隔操作でのゲート開閉が可能で、スパイキなどを用いても開閉できます。 ロックピン(別売)を使用してのゲート開閉のロックも可能です。
材質特殊ステンレス(HighStainless1) サイズL 質量(g)1200 使用荷重(kg)2000 長さL(mm)150.5
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

シーブを見せる本体形状は、特徴的な形状に加え、シーブガードに傾斜を設けたことでロープなどの引っ掛かりを軽減させます。 十分な広さの開口部を設け、本体とシーブの間にロープが通る十分なスペースを確保。 本体強度アップを図るためシーブピン受部を幅広く設計されています。 シーブピンのボルトの抜け止め対策として端面は、かしめてガッチリと固定。 シーブはベアリング入り仕様でスムーズな回転を促進。
材質特殊ステンレス、スイベル・スイベルピン・ボルト:SUS304
1台
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


浅野金属工業パースリングO型
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。
材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金 サイズ180 寸法D(mm)52 寸法L(mm)366 寸法L1(mm)186 寸法L2(mm)253 寸法L3(mm)50 寸法A(mm)65 寸法A1(mm)20 寸法B(mm)264 寸法B1(mm)71.5 寸法B2(mm)180 寸法B3(mm)50 六角レンチ径(Φmm)14 質量(kg)6.2 使用荷重(t)3.0 関連資料(0.03MB)
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

浅野金属工業フラットリング
側面がプレスされフラットになっているため、並んでいるリングがまとまり、リングフックのスペースを節約できます。
材質SUS304 サイズ13×180 寸法d(mm)13 寸法D(mm)180 寸法t(mm)11 質量(g)630 使用荷重(kg)280 関連資料(0.02MB)
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。 パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。 ローラーは画像のように取り外して交換することができます。 内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金 サイズ100 寸法D(mm)50 寸法L(mm)299 寸法L1(mm)126 寸法L2(mm)197 寸法L3(mm)50 寸法A(mm)60 寸法A1(mm)25 寸法B(mm)181 寸法B1(mm)45 寸法B2(mm)100 寸法B3(mm)50 寸法S(mm)45 六角レンチ径(Φmm)4・8・14 質量(kg)5.5 使用荷重(t)3.5 関連資料(0.05MB)
1個
88,980 税込97,878
6日以内出荷

浅野金属工業パースリングO型
ローラーエッジ部分は、本体とパースラインが互いに擦れないように本体を覆っています。 さらに、屋根付きの本体は、ネットやロープが引っ掛かるのを防ぎます。 ローラーの材料は合金鋼で、金属ワイヤーロープで使用するための硬度を持っています。
材質(本体)特殊ステンレス、(ローラー)合金鋼、(ローラー軸/止めねじ)SUS304、(ブッシュ)銅合金 寸法D(mm)52 寸法L3(mm)50 寸法A(mm)65 寸法A1(mm)20 寸法B1(mm)71.5 寸法B3(mm)50 使用荷重(t)3.0
1個
68,980 税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各サイズのロープ最大径を考慮し、シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大しました。 さらにフック式のスナッチも採用し、スナッチの素早い開閉操作に対応。 フックにはハズレ止めが付きます。
材質特殊ステンレス、シーブ:SCS13(SUS304相当)、ハッカー部・側板・シーブピン・六角穴付止めねじ:SUS304、含油ブッシュ:青銅 シーブ数1 六角レンチ径(Φmm)1.5
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


強カダルマブロックSII型のアップデートモデル。本体をリブ付き構造にするとともに、トップをダブルアームとしてかかるカを分散。より安心・安全性を高めた作りにしています。 シーブピンの本体側受け部の厚みは、従来品比約200%に設計し改良を加えています。また、シーブピンナットの緩み止め防止として、強カダルマブロックPB型に使用しているストッパービンユニットを採用し、製品アップデートをしています。
材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベルピン・アームピン)SUS304、(グリスニップル)SUS303 質量(kg)13.7 種類1車 寸法L(mm)403 使用荷重(t)5.0 寸法d(mm)26 寸法L1(mm)57 寸法B(mm)167 寸法D1(mm)182 ロープ径(Φmm)最大21 寸法L2(mm)195 寸法B2(mm)13 寸法B1(mm)44 寸法t1(mm)92 ベアリング呼び番号6211 関連資料(0.08MB) シーブ径(mm)150 六角レンチ径(Φmm)6・10・14
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

浅野金属工業固定滑車 横型1車TR
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はブッシュ仕様の「TR」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g)300 穴径(Φmm)6.5 寸法L(mm)97 寸法H(mm)24 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)200 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)40 ロープ径(Φmm)(最大)8 寸法P(mm)79 寸法H1(mm)11 寸法P1(mm)34 シーブ径(mm)50
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

浅野金属工業ドアクリップN型
材質SCS14(SUS316相当)、ナット、ねじ=SUS304 質量(g)1000 ドア厚(mm)4まで
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

浅野金属工業スナップフック
手のひらサイズで大きな使用荷重を実現しました。 スムーズなゲートの動きとワイドな開口で良好な操作性、そしてインターロック方式による高い強度を誇ります。
材質特殊ステンレス、スプリング=SUS304、ロックピン=銅合金、止めねじ=SUS304
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅野金属工業固定滑車 横型2車TR
ボルトで固定して使用することが可能なステンレス滑車です。フラットなデザインで取り付け面にすっきりと馴染みます。 シーブのバリーションはブッシュ仕様「TR」とベアリング仕様「TR-B」があり、本製品はベアリング仕様の「TR-B」です。
材質SCS13(SUS304相当)、シーブピン:SUS304 質量(g)500 穴径(Φmm)6.5 寸法L(mm)97 寸法H(mm)43 寸法L1(mm)70 使用荷重(kg)200 寸法B(mm)57 寸法D1(mm)40 ロープ径(Φmm)(最大)8 寸法P(mm)79 寸法H1(mm)11 寸法H2(mm)18.5 寸法P1(mm)34 シーブ径(mm)50
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷


本体は曲線的なラインを持つ一体型ボディ。ロープの引っ掛りを防ぎます。
材質本体、ローラー=特殊ステンレス、軸=SUS304、ブッシュ=ナイロン
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)