45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 24本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。 材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜) 全長(mm)1340 トラスコ品番780-7937 長さ(mm)(頭部)435 質量(g)600 爪数24本(頭部) 先幅(mm)(頭部)350
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)1210 先幅(mm)267 トラスコ品番780-7651 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)160 頭部板厚(mm)2.1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適! オールスチール製なので丈夫です 固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー 全長(mm)1220 材質スチール 質量(kg)3.5 頭部寸法(mm)150×150
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

192856 金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業 動画あり
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番783-2010 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm)1300 質量(g)630 頭部寸法(mm)120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途に合わせて使える両面レーキ、爪が荒い方は落ち葉などの清掃や土ならしに、爪が細い方は芝生のお手入れに適します。
用途落ち葉清掃や土ならし、芝生レーキなどに。 材質頭部/樹脂、柄部/天然木 全長(mm)1390 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。用途:うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 材質頭部:スチール 全長(mm)1360 質量(kg)約1.3 頭部長(mm)238 先幅(mm)240
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。アスファルトのならし作業。バンカーならし作業。 全長(mm)1200 先幅(mm)400 質量(kg)1.06 板厚(mm)(頭部)上部/25、下部/10 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部高さ(mm)80
1丁
5,298 税込5,828
7日以内出荷

1200mm柄付 金象印 土工農具シリーズ
用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用 全長(mm)1220 先幅(mm)265 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)185
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

軽くて丈夫なアルミパイプ柄の長柄熊手
用途落ち葉のかきよせなど 全長(mm)1230 質量(g)710 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)アルミ 材質(頭)スチール 爪数5本 先幅(mm)160
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷

除草後の集草作業やうね上げ後のならし作業、整地作業に適します。アルミパイプ柄を採用しているので、軽量で取り扱いに優れます。
用途除草後の集草作業やうね上げ後のならし作業、整地作業に。 全長(mm)1340 質量(kg)0.6 材質(柄部)アルミパイプ 材質(頭)スチール 爪長さ(mm)75 爪数8本 先幅(mm)195
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷

厳選素材使用で丈夫
用途金象印芝ジョレン柄付用替柄 寸法(mm)(頭部側)35×26角形状、(手元側)34×25小判形状 全長(mm)1200 質量(g)500 適合金象印 芝ジョレン 1200mm柄付
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

#070049 金象 雑草ピーラーレーキ 浅香工業 動画あり
草取りと草集め・土かきができる1丁2役! 余分な土を取らずに少ない抵抗で草取りできる レーキ部分で草集め・土かきできる 角がR形状なので畝斜面の除草もらくらく作業 刃物鋼(本鋼付)なので切れ味長持ち
用途道路や畑、お庭の除草作業に適します 爪幅(mm)125/5本爪 全長(mm)1350 質量(g)560 刃長(mm)約135 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)アルミ 材質(頭)スチール
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

厳選素材使用の丈夫な交換用柄。金具付(ボルト(2)・ナット(2)・座金(1))。ヒツ角度45°。長さ1350mm。金象印の三徳ジョレン、三徳鍬、谷カキ鍬の柄を交換するときに。交換時はボルトナットを締め付けるモンキー等の工具が必要です。
材質ヒツ部/アルミ、柄部/天然木 形状丸形状 全長(mm)1350 質量(g)700 角度(°)【ヒツ】45 柄径(Φ)30×30
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

頭部は強化樹脂(PA+GF)を使用しており、軽くて丈夫な作りになっています。長時間の作業でも疲れにくいレーキです。両面が使用できる形状に設計されており、片面が爪付きレーキ、もう片方が平レーキとして使えるようになっています。爪付きレーキでは落ち葉の清掃、除草作業後の集草作業などで、平レーキは整地作業、土均し作業などで活躍します。
用途集草、落ち葉の清掃、整地作業など 材質頭部/PA、GF柄/天然木 幅(mm)【頭部】325 全長(mm)1385 高さ(mm)【頭部】140【頭部】爪70【頭部】平面60 質量(g)600
1丁
1,798 税込1,978
4日以内出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)約1.6 タイプ1200柄付 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)280 先幅(mm)245
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷

焼入れ処理
用途草削り作業に使用 全長(mm)1350 先幅(mm)210 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部高さ(mm)180
1丁
4,698 税込5,168
4日以内出荷

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

爪部はスチール製6本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性、耐磨耗性に優れています。頭部先爪鍛造仕上げ。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。 全長(mm)1210 先幅(mm)200 質量(g)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数6本 頭部高さ(mm)100
1丁
3,500 税込3,850
翌々日出荷

爪部はスチール製8本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。8本爪タイプ。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。 全長(mm)1323 先幅(mm)195 質量(g)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数8本 頭部高さ(mm)83 頭部板厚(mm)4.5
1丁
2,498 税込2,748
欠品中

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部先幅広タイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)約1.6 タイプ1200柄付 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)255 先幅(mm)280
1本
5,498 税込6,048
7日以内出荷

#095085 金象 三徳ジョレン柄 金具リング付 浅香工業 動画あり
厳選素材使用で丈夫。
用途金象印三徳鍬柄共、金象印三徳鍬鋼付柄共、金象印谷ガキ鍬鋼付柄共、金象印ステン谷ガキ鍬柄共、金象印三徳ジョレン柄共、金象印三徳ジョレン鋼付柄共、金象印ステンレス三徳ジョレン1350柄共用替柄です。 全長(mm)1350 材質柄:天然木/ヒツ部:アルミ 質量(kg)0.7 手元寸法(mm)Φ30
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

#150783 プラホーキ S型スリム 1050 柄付 浅香工業 動画あり
掃き寄せ部に樹脂を使用し、しなやかな腰の万能清掃用ホーキ。
用途落ち葉やゴミの清掃作業/工場内での清掃作業/雪掃き作業 全長(mm)1320 質量(g)500 材質(柄部)天然木(PE被膜) 材質(頭)樹脂(PP) 頭部長(mm)180 先幅(mm)220
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

鋼付を使用し長切れする窓あきタイプの草削り。 頭部爪先に熱処理を施し粘り、耐磨耗性に優れています 鋼付を使用していますので長切れします
用途畑、畦等の除草作業 全長(mm)1360 形状柄部手元:丸型 質量(kg)1 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部高さ(mm)120 先幅(mm)210
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

整地作業や雑草、わら、牧草などの収集作業、じゃがいもの収穫作業に適します。土のならし等にも使用可能です。
用途整地作業や雑草、わら、牧草などの収集作業、じゃがいもの収穫作業に。 仕様4本爪タイプ 材質頭部/スチール、柄部/天然木日本 全長(mm)1290 質量(g)900 頭部長(mm)120 頭部幅(mm)130
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷

刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1385 質量(kg)1.4 頭部長(mm)270 先幅(mm)125
1本
4,698 税込5,168
3日以内出荷

3本爪タイプ/頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)1.9 頭部長(mm)210 先幅(mm)180
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

掃き寄せ部に樹脂を使用し、しなやかな腰の万能清掃用ホーキ。頭部分の幅が広いため、短時間でゴミ等を集めることができます。
用途落ち葉やゴミの清掃作業や工場内での清掃作業に。 種類化繊ホウキ 材質(柄部)スチール 材質(ヘッド)樹脂(PP)
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)1.6 頭部長(mm)195 先幅(mm)80
1本
4,798 税込5,278
6日以内出荷

頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 頭部刃先に約3mmの耳を出す事で土ささりを良くしています。
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1210 頭部幅(mm)135 頭部長(mm)250 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木 質量(kg)1.1 頭部厚(mm)2.5
1丁
4,398 税込4,838
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です うね上げ、土寄せ作業 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1365 頭部幅(mm)125 頭部長(mm)285 材質(頭部)スチール/(ヒツ部)アルミ/(柄部)天然木 質量(kg)1.3 頭部厚(mm)2.0
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です うね上げ、土寄せ作業 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 刃先は切れ味に優れる鋼付です 頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1360 頭部幅(mm)165 頭部長(mm)277 材質(頭部)ステンレス/(刃先)SK-5+軟鋼/(ヒツ部)アルミ/(柄部)天然木 質量(kg)1.6 頭部厚(mm)1.5
1丁
5,298 税込5,828
翌日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製 うね上げ、土寄せ作業 頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1200 頭部幅(mm)120 頭部長(mm)245 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1.3 頭部厚(mm)2.3
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷

鍬用替え柄
用途鍬用替え柄 全長(mm)1200 材質 質量(kg)0.45 株寸法(mm)Φ26 手元寸法(mm)Φ29
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

浅香工業山芋掘 小
オールスチール製で山芋掘り作業 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
用途山芋掘り作業。 全長(mm)1210 頭部幅(mm)100 頭部長(mm)210 材質スチール 軸径(Φmm)22 質量(kg)3.5
1丁
6,398 税込7,038
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています うね上げ、土寄せ作業 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています 頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1360 頭部幅(mm)165 頭部長(mm)277 質量(kg)1.6 頭部厚(mm)1.5
1丁
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

椎角小判柄 リング付 浅香工業 動画あり
鍬用替え柄
用途鍬用替え柄 材質 株寸法(mm)38×26 手元寸法(mm)34×25(小判型)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浅香工業タコ 4ッ手
杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部4本タイプ。
用途杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます/ ※2人以上で作業を行ってください 頭部径(Φmm)上部/300、下部/270 全長(mm)1330 材質天然木 質量(kg)30 頭部高さ(mm)330 アズワン品番64-8331-59
1丁
59,980 税込65,978
6日以内出荷

浅香工業タコ 4ッ手
杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部4本タイプ。
全長(mm)1330 材質天然木
1丁
44,980 税込49,478
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

194080 金象印 らくらく草はぎピーラー 伸縮アルミP柄 浅香工業 動画あり
薄刃、窓あき形状なので土の抵抗が少なく、両面で草取り作業ができる さびにくいステンレス鋼(熱処理済み) 軽くて持ち運びに便利な伸縮式アルミP柄
用途草削り作業 トラスコ品番819-3360 材質(頭)スチール/ステンレス鋼/(柄)アルミ/PVC(グリップ) 全長(mm)820~1320 質量(g)510 先幅(mm)145
1個
4,298 税込4,728
当日出荷