「浮き ケース」の検索結果

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長物収納に最適です。
用途直尺、水平器、ノコ刃入れに。 付属品仕切板2枚 トラスコ品番423-9890 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)44 質量(g)325 奥行(mm)109 仕切板2 仕切数(個)(最大)3 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応 コマ数(最大)3 有効内寸法・奥行(mm)100 有効内寸法・高さ(mm)40 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)513×109×44 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×100×40
1個
599 税込659
当日出荷

あらゆる小物収納の決定版です。 凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。 引っ掛かり軽減、スマートデザインです。 開けやすい、本体スリット加工です。 蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適! 材質コーポリマー クリア
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JEJアステージベルトフック付きロングケース
エコ商品
腰のベルトに取付ができます。クリアで、中身の確認ができます。細かいネジ・釘等の部品収納や、ホビー釣り用品の収納など、趣味に合わせて幅広く活用できるケースです。
材質PP 幅(mm)290 質量(kg)0.14 クリア 高さ(mm)65 奥行(mm)73 RoHS指令(10物質対応)対応 収納可能質量(kg)1.6
1個
499 税込549
当日出荷

社名ロゴ入り。ガス検知器、浮き子式ガス採集器8mなど専用格納用キャリングケースとしてご使用いただけます。本体(型式GX-3R)/ポンプユニット(型式RP-3R)の格納が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×173×194 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用 耐熱温度(℃)100(30分) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2巻)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リシン・スキン・スタッコなどの外壁粗面にも良くなじみます。 強粘着タイプでテープの浮き、はがれが殆どありません。 テープの巻きだしも軽くなりました。
1本(6巻)ほか
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

はぎれのよい操作感。 端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。 省スペース化に徹したPC基板用。
1個
82 税込90
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
使用温度範囲(℃)-25~85 端子形状PC端子 操作力(N)3±0.8 回路単極単投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
218 税込240
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ JFシリーズ
エコ商品
鮮やかな部分照光。浮き上がり防止構造。高密度実装が可能。丸洗い洗浄が可能。
種類照光式 ボタン色 端子形状PC端子 使用温度範囲(℃)-25~70 接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて) 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 機械的開閉耐久性500000回以上 電気的開閉耐久性500000回以上 耐電圧AC250 電流容量50mA 24V DC 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V) 接点材質 回路単極単投 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)タクティルスイッチ CBシリーズ
エコ商品
小形、低背、リードスルー対応。6.2mmタクティルスイッチ。丸洗い洗浄が可能。端子配列が180°点対称。取付け時の浮き上がりを防止。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。 使用温度範囲(℃)-25~70 耐電圧AC 250V (端子・端子間) 1分間以上、(端子・アース間) 1分間以上 耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内 接触抵抗(mΩ)100mΩ以下(20mV 10mAにて) 機械的開閉耐久性100,000回以上 電気的開閉耐久性100,000回以上 機能動作OFF-〈ON〉 回路単極単投 電流容量50mA 24V DC 絶縁抵抗DC 250V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62 税込68
6日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]
限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場! 超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生 高精度 光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中) 簡単セッティング 水やほこりに強い保護構造IP67 使いやすい Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出
用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出 材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート 規格CE、FDA 保護構造IP67(IEC、JIS) 材質(ケース)PBT 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 ピーク波長(nm)655 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 短絡保護装備(短絡保護/逆接保護) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 応答時間(ms)0.5以下 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)