プール初期練習に役立つアームヘルパー 2気室構造
用途プール
材質ビニール
質量(g)40
寸法(cm)約17×15
浮力(kg)約2
オーストラリア発のサニーライフは、夏の生活(SUNNYLIFE)からインスパイアされた、ビーチガール達のための雑貨ブランドです。
海やプールで友達や家族と思いっきりはしゃぎたい時にぴったりのかわいいビーチグッズです。
泳ぐのが楽しくなるような、キュートなデザインのフロートバンド。
腕に付ける浮き輪はアームヘルパーやアームリングと呼ばれ、ドーナツ型のように抜け落ちない・足入れ型のようにひっくり返らないと、子供向けとして人気のタイプです。
邪魔にならず、ずっと付けておけるので、波打ち際で遊んでいるときも安心です。
入れる空気の量によって太さが変わるので、使える期間が長いのも嬉しいポイントです。
材質PVC
質量(kg)0.22
耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×22×18
適合年齢(歳)3-6歳
ツートンカラーで色鮮やか
質量(g)200
芯材ポリエチレン30倍発泡
浮力(kg)約4
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)10×22.5×12
用途プール
材質ポリエチレン30倍発泡
質量(g)100
寸法(cm)13.5×8(×3連)
浮力(kg)約3
3連仕様のヘルパー
用途プール
材質EVA30倍発泡
質量(g)90
ウエスト(cm)80(最大)
寸法(cm)12×15×5.5
材質(ベルト)ナイロン
材質(調節バックル)樹脂
浮力(kg)約3
アズワン品番64-9531-65
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
用途水の中での浮力の補助に
寸法(cm)28×42×13.5(個装サイズ)
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000
色白色
材質ポリエチレン
タイプPET100
長さ公差(mm)0~+30.0
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
発泡スチロール製フロートの取替用カバー。14×14打込なので丈夫で長持ちします。交換用カバーとしてだけでなく、網などを保管する袋としてご使用頂くこともできます
用途発泡スチロールフロート(養殖・海洋土木など)のカバー交換、漁具などの保管用袋
適合サイズ(mm)フロートサイズ:Φ680×1150
RoHS指令(10物質対応)対応
プール練習に最適なカラーヘルパー
用途プール
寸法(cm)13.5×7.5(×3連)
質量(g)100
材質EVA30倍発泡
浮力(kg)約2.8
小さめサイズのビート板です。 プルブイとしても使用できます。
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)24×27×6
質量(g)150
材質EVA
浮力(kg)約3.7
材質ポリエチレン30倍発泡
質量(g)60
寸法(cm)7.5×22.5×12.5
浮力(kg)約3.5
青・赤・黄のスタンダードタイプビート板肌触りが非常に優しく、お求めやすいビート板です。
用途プール
材質ポリエチレン
質量(g)170
浮力(kg)3
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)28×43×3
EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、
弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。
また、揚網機等での破損もございません。
耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。
ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
色イエロー
許容誤差±5%
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
こんなお得な商品も!
発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
材質高発泡ポリエチレン
形状丸形
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
モニターアーム シングルディスプレイ 4軸
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)10
サイズ(inch)(最大対応)27
液晶モニター1面
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
緩衝シート ポリエチレン ロールタイプ
モノタロウ
¥799
税込¥879
柔軟性に富み、緩衝性に優れています。
独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。
浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。
断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材
ガラス・陶磁器の包装、緩衝材
家具・インテリアなどの表面保護材
ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材
農業用保温材・果実類のパット
冷凍食品・アイスクリームの保冷材
風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用
建築用の断熱材・養生シート
色白
夏用の「ビニールグッズ他」
用途5柄アソート。OPP袋入。パッケージの内側にぬりえ付
寸法(cm)12×18
1セット(100個)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
関連キーワード