7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
用途オイル用。 油水分離層。 緊急漏洩対策。 機械周辺の漏洩対策。 野外での漏洩対策。 切削液タンクの浮上油回収。 仕様ミシン目入り、ディスペンサーボックス入り、防炎適合品 材質ポリプロピレン(PP) タイプシートタイプ 寸法(縦×横)(mm)380×510
1箱(100枚)
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撥水性に優れ、油だけを吸収します。海上・河川・ダム・油水分離糟などでの浮上油回収に最適です。陸上での油類の漏洩防止・漏洩処理・機械メンテナンスに最適です。必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。メンテナンス用に最適。両面を不織布でコート。オイルの拭き取りに最適。漏洩の拡散防止に。オイルフェンスとして漏洩の拡散防止に。水面の浮上油を効率よく吸収。
1ケース(100枚)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使いやすいハンディサイズ。 浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。 自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
用途オイル用。 ホワイト 厚さ(mm)4 材質ポリプロピレン(PP) タイプシートタイプ 対応オイル専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
材質ポリプロピレン 種別オイル専用 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。 100×250mmのサイズにカットできるので必要なだけ使用できて無駄がありません。 ディスペンサーボックスがついており、取り出しやすなっています。
用途オイル用。 油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。 流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。 油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。 対応オイル トラスコ品番488-6402 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)400 厚さ(mm)3 質量(kg)3.2/箱 タイプロールタイプ 長さ(m)18 吸油量28(L/巻)
1箱ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に 種別高性能油吸着剤 タイプオイル専用 比重0.9
1箱(100枚)ほか
16,900 税込18,590
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
用途海や河川へ油が流出した場合、マットを水に浮かせ、浮上油を回収することができます。雨天時の屋外で床に敷き、雨水を弾き、キリコなどに付着し流れ出る油のみを吸収できます。 対応オイル 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)