97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質高発泡ポリエチレン 形状丸形 危険物の類別非危険物
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
1個ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000 白色 材質ポリエチレン タイプPET100 長さ公差(mm)0~+30.0
1個
特価
499 税込549
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、 弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。 また、揚網機等での破損もございません。 耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。 ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け イエロー 許容誤差±5%
1個
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トーエイライトソフトプルブイ100
ツートンカラーで色鮮やか
質量(g)200 芯材ポリエチレン30倍発泡 浮力(kg)約4 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)10×22.5×12
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボード全体を熱成形処理、表面にスキン層を作ることにより強度をアップ
質量(g)200 芯材ポリエチレン30倍発泡 浮力(kg)約4 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)30×44×4
1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ポリエチレン(PEライト) 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)65
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

インターコムマリンABSフロート
耐圧性が高く、衝撃にも強い硬質のABS樹脂製フロートです。 中は空洞ですが、硬い外装によって耐圧性を持たせ、ロープに取り付けやすい耳型製品です。 沈めるフロートに関しては、使用水深も重要な項目となり、水深が深くなるとフロートは水圧で割れてしまい、浮力を失ってしまいます。また、耐圧性の高いフロートは肉厚になるので、その分自重も重くなります。使用する水深に合わせたフロートを選びましょう。 この高強度のABS製底曳用フロートは、ポリエチレンフロートでは破損するような深部でご使用頂け、ロープ耳付で取付も簡単に行えます。
用途漁業、養殖業 、海洋土木工事、海水浴場での警告ブイなどの浮力材として
1個ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

青・赤・黄のスタンダードタイプビート板肌触りが非常に優しく、お求めやすいビート板です。
用途プール 材質ポリエチレン 質量(g)170 浮力(kg)3 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)28×43×3
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ 動画あり
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第3670号 適応体重(kg)90まで 各種認証桜マーク
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 柔軟性、復元性にすぐれています。 軽量緩衝性、弾力性にすぐれています。 撥水性、防湿性、浮力性にもすぐれています。 無毒性であり、耐薬品性にすぐれています。 断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。 ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。 食品、薬品などガラスビン等のパッキング材。 土木建材用目地材。 水産用ロープ、注連縄用芯材。 各種浮力材など幅広い分野に使用されています。 材質ポリエチレン樹脂 100% 形状丸形 危険物の類別非危険物
1巻(250m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性・復元性・弾力性に優れたポリエチレン高発泡体です。 耐水性・断熱性に優れているため、目地の隙間埋めとして最適です。
用途包装資材から、土木建材用目地材や、ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材として。
1枚ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緩衝性、断熱性、浮力性に優れた丸棒状の高発泡ポリエチレンです。 軽量で、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性にすぐれています。
用途緩衝材、目地材、芯材、浮力材、保温・保冷材。 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物 特性緩衝性、断熱性、浮力性、軽量、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性
1巻
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【浮力が大きい】1個で400kgの浮力があり、養殖等の作業面積を有効活用できます。(K-400型の場合)用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。【浸水・沈没がありません】従来の中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険がなく安心して使えます。【軽くて取り扱いが便利です】発泡ポリエチレン製ですので軽く、女性の方でも作業が楽です。【付着物が付き難い】付着物が着き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。(表面保護カバーも用意してあります。)
用途防油、定置、海苔養殖、ホタテ養殖、小割、旋網、底曳き、ハマチ養殖、カキ養殖、真珠養殖、海苔干出、浮桟橋(マリーナ施設)、土木工事、底曳き、その他 材質発泡ポリエチレン
1セット(1本)ほか
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
719 税込791
当日出荷

柔軟性、復元性、軽量で緩衝性、弾力性に優れています。 はっ水性、防湿性、浮力性にも優れています。 無毒性であり、耐薬品性に優れています。 耐水性・断熱性に優れているため、目地のすき間埋めとして最適です。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材、土木建材用目地材 材質高発泡ポリエチレン 形状丸形 長さ(m)2 危険物の類別非危険物
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NS-ウクンダ11 作業用救命胴衣 NS-ウクンダ11 日本船具 動画あり
薄い浮力材を重ね、浮力材を肩から吊り下げることにより肩回りを薄くして作業性を向上させた製品です。肋骨より下部の胴回りも薄いため、前屈作業等の際邪魔になりません。肋骨下部分の縫製部分を境に浮力材を内側に織り込むことで丈の短い胴衣にすることも可能です。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 寸法(mm)脇調整:400 イエロー 質量(g)410 種類TYPE A 着丈(cm)52.5 胴回り(mm)950 型式承認番号3796 浮力(kg)約8.8
1着
26,980 税込29,678
7日以内出荷

頸椎(首裏面浮力材)カバーはうつぶせ状態から、いち早く仰向けになる設計
用途レジャーや水害時などの備えとして。 適応身長(cm)150~190cm対象 適応体重(kg)75kg以下
1着
5,998 税込6,598
翌日出荷

吸収性や透湿性はほとんどなく、軽くて柔軟性があるバックアップ材です
用途弾性シーリングのバックアップ材。各種包装パッキング材。土木建材用目地材。浮力材の芯材など。 材質高発泡ポリエチレン グレー 危険物の類別非危険物
1個(6mm×10m)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本船具独自に開発した「気体密封式浮力材」と発泡樹 脂浮力材併用のハイブリッドタイプです。気体密封式浮力材は筒状の特殊フィルムに空気を少量封入することで、体の動きに合わせて空気が気室内で移動するため邪魔にならず作業をすることができます。ただし、フィルムに多少の透過性があるため、空気の有無を確認してから使用していただく必要があります。漁労作業に適しております。工事現場等には不向きです。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 寸法(mm)脇調整:140 イエロー 質量(g)660 種類TYPE A 着丈(cm)61 胴回り(mm)1130 型式承認番号4577 浮力(kg)約8.5
1着
46,980 税込51,678
7日以内出荷

NS-7BN-Ⅲ 作業用救命衣 NS-7BN-Ⅲ 日本船具 動画あり
やわらかい発泡浮力材で作業性良。背中が1枚(左右に分かれていない)のため、印刷がきれいに入ります。
用途作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣 寸法(mm)脇調整:370 オレンジ 質量(g)465 種類TYPE A 胴回り(mm)880 型式承認番号2491 浮力(kg)約8.4
1着
25,980 税込28,578
7日以内出荷

リュック全体に入っている浮力材が非常時の衝撃吸収材となります。 通常のアウトドア用としても使用でき、付属の防災頭巾は座布団としても使えます。
付属品防災頭巾・呼子 寸法(mm)410×300×130 質量(g)780 混率(%)ポリエステル100(持続撥水素材) 浮力(N)78以上(空の状態/日本文化用品安全試験所調)
1個
9,900 税込10,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPECIALベストの機能性に安全性をプラス。SPECIALベストの機能に浮力性を持たせたアイテム。アユ釣りにもフローティングベストの機能をプラスし安全第一で釣りを楽しんでもらうため開発。5.85Kg/24時間以上の浮力性能があり、ベストのずり上がり防止の股ベルト標準装備。浮力材は取り外し可能。フィールドに合わせて通常仕様/浮力材入り仕様の2WAY仕様。
材質表地:ナイロン100%(バリアテック透湿防風加工・3層) 裏地:ニット部分:ポリエステル100% / 布帛部分:ナイロン100% 浮力材:独立発泡素材(NBR70%・PVC30%)(浮力5.85kg/24時間以上)/ 自重(目安):0.95kg(Lサイズ・浮力材込み)
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

発泡体浮力材採用により損傷による浮力劣化がありません。 体重130kgまで対応しています。 2層のチタン合金層により保温性に優れています。
用途防災頭巾、浮力胴衣、保温に 材質アウター:ポリ塩化ビニル、クロロプレンゴム、ナイロン、チタン合金、インナー:クロロプレンゴム、ナイロン、チタン合金 オレンジ 浮力(N)65(体重130kgまで対応) 伸縮性(%)186(アウター)、190(インナー) 熱伝導度7.9×10-9(JIS6301規格) 仕様自己消火性素材(JIS6301基準)
1着
37,980 税込41,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロート先端には、動作点をより正確化するためのバランスウェイトを装着しています。 汚物・スカム・浮遊物・油水にも強く、チャタリング(波立ち)や錆にもびくともしません。 ケーブルには耐油性特殊柔軟性ビニールケーブルを使用。 先端は完全な水切り加工を施し、ケーブルと動作部が完全一体化になるように万全の加工を施しています。 内部の浮力材が緩衝材の役目も兼ねて、耐衝撃性に優れています。
最大電流(A)0.6 液温範囲(℃)0~50
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ドライフライ浮力剤です。 フライの水分を取り除き、ティペットに結んだままボトルに入れ数回シェイクすれば、浮力が増大します。余分なフロータントはフォルスキャストで飛ばして使用して下さい。
用途釣り・ルアー タイプ仕掛用アクセサリー
1個
649 税込714
7日以内出荷

黄色が定番のEVAフロートの、特殊生産色です。 EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、 弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。 また、揚網機等での破損もございません。 耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。 ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け。 黄色と併用する事で目印等にもなります。
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

168バッカーは化学発泡剤を一切使用していないため、従来のPEフォーム特有のにおいが無く、環境に配慮した商品です。従来品の半分の密度で同程度の機械的強度を実現し軽量化を図りました。セルが均一になっているため、硬さにムラがありません。
用途環境に配慮したバッカー材として 材質ポリエチレン グレー 危険物の類別非危険物
1セット(4本)ほか
799 税込879
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐候性が良く、衝撃にも強いポリエチレン製のフロートです。漁業・養殖業以外でも海洋土木工事や海水浴場での警告ブイとしてなど様々な用途に浮力材としてご使用頂けます。ウサギ耳(両耳)タイプでロープ等への取付も容易に施せます。色は海上でも視認性の高い黄色と赤色をご用意しています
用途養殖用(貝類藻類垂下式養殖)、ボンデン用フロート、境界目印用ブイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

愛和産業ポリエチレンフロート
エコ商品
耐候性が良く、衝撃にも強いポリエチレン製のフロートです。 漁業・養殖業以外でも海洋土木工事や海水浴場での警告ブイ としてなど様々な用途に浮力材としてご使用頂けます。 ウサギ耳(両耳)タイプでロープ等への取付も容易に施せます。 色は海上でも視認性の高い黄色と赤色をご用意しています。
用途養殖用(貝類藻類垂下式養殖)、ボンデン用フロート、境界目印用ブイ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4個)
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ソルトルアーゲーム対応の根魚権蔵ロゴフローティングベスト。多機能なフローティングゲームベストの根魚権蔵ロゴデザイン。ファスナー部分にはグローブを装着した状態でも開閉しやすい大型ジッパータブを搭載。胸元には取外し可能なポーチ付。ドリンクホルダー、プライヤーホルダーも装備。背面にはレインウェアなどを収納できる大型ポケットを配置。インナー浮力材は取外し可能でお手入れ簡単。機動性に優れたソルトルアーゲーム対応のフローティングベスト。・表地:ポリエステル。・裏地:ポリエステル。・浮力材:発泡ポリエチレン。・フロントポケット(左右同じ外寸)。W17×D8.5×H24cm。・背面大型ポケット(外寸)。W25×H27cm。・ポーチ(外寸)。W9×D4×H14.5cm
サイズ大人用フリー ウエスト(cm)最大:130 浮力(kg)7.5 自重(kg)1.2
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷

低発泡スチロールを芯材に内蔵した浮力材入ロープです。側は組紐構造で撚りが入りにくくなっております。ロープに浮子を取り付ける作業が軽減し、網全体を均一な浮力で持ち上げる為、網成が良くなります。ボビン巻で最後まで絡まずスムーズにご使用頂けます。網交換(消耗)の激しい魚種の場合、大幅な仕立時間の省力化が見込めます。
用途刺網用フロートロープ 材質側材:ポリプロピレン(紡績糸) グリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(500m)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VS-3020が収納できるサポーター標準装備のゲームベスト。フロントビッグポケットと、サポーターが標準装備されたゲームベスト。荷重が分散されるため、身体への負担を軽減。長時間の釣行でも疲れにくいエキスパートモデル。使用頻度の高い前面2箇所のフロントポケットは、MEIHOのVS-3020が入るビッグサイズ。ファスナーには開閉がしやすい大型のジッパータブを搭載。ロッドベルトを装備し、移動やルアーチェンジなどに便利。胸元には取り外し可能なポーチ付。ドリンクホルダー、プライヤーホルダーも装備。背面にはレインウェアーなどを収納できる大型ポケットを配置。インナー浮力材は取り外し可能でお手入れ簡単。サポーターはバックルで着脱が可能。大型ルアーを持ち運ぶオカッパリアングラーにも最適なゲームベスト。・表地:ポリエステル。・裏地:ポリエステル。・浮力材:発泡ポリエチレン。・自重:約1.6kg
サイズ大人用フリー ウエスト(cm)最大:130 浮力(kg)7.5
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間の釣行でも疲れにくいサポーター付のゲームベスト。多機能なフローティングゲームベストに取り外し可能なサポーターが標準装備。ウエストベルトタイプのサポーターにより、荷重が分散されるため身体への負担を軽減。ファスナー部分にはグローブを装着した状態でも開閉しやすい大型ジッパータブを搭載。胸元には取外し可能なポーチ付。ドリンクホルダー、プライヤーホルダーも装備。背面にはレインウェアなどを収納できる大型ポケットを配置。インナー浮力材は取外し可能でお手入れ簡単。機動性に優れたソルトルアーゲーム対応のフローティングベスト。・表地:ポリエステル。・裏地:ポリエステル。・浮力材:発泡ポリエチレン。・サイズ目安。着丈:58cm。・フロントポケット(左右同じ外寸)。W17×D8.5×H24cm。・背面大型ポケット(外寸)。W25×H27cm。・ポーチ(外寸)。W9×D4×H14.5cm
サイズ大人用フリー ウエスト(cm)130 浮力(kg)7.5 自重(kg)1.45
1個
9,798 税込10,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソルトルアーゲーム対応のフローティングベスト。多機能なフローティングゲームベスト。ファスナー部分にはグローブを装着した状態でも開閉しやすい大型ジッパータブを搭載。胸元には取外し可能なポーチ付。ドリンクホルダー、プライヤーホルダーも装備。背面にはレインウェアなどを収納できる大型ポケットを配置。インナー浮力材は取外し可能でお手入れ簡単。女性でも着用可能な大人用Sサイズと大人用フリーの2サイズ。機動性に優れたソルトルアーゲーム対応のフローティングベスト。・表地:ポリエステル。・裏地:ポリエステル。・浮力材:発泡ポリエチレン。・サイズ目安。・フロントポケット(左右同じ外寸)。(S)W15×D6.5×H21cm。(フリー)W17×D8.5×H24cm。・背面大型ポケット(外寸)。(S)W23×25cm。(フリー)W25×H27cm。・ポーチ(外寸)。(S)W8×D3×H13cm。(フリー)W9×D4×H14.5cm
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

尾崎亀商店小丸棒R
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 軽量緩衝性、弾力性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。食品、薬品などガラス瓶等のパッキング材。土木建材用目地材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています 材質ポリエチレン樹脂 形状丸形 危険物の類別非危険物
1巻
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外装にはリサイクルポリエステル100%の生地を採用することで環境にも配慮。しました。パターンを見直し、カバーに浮力材を追加することにより着用感向上、。また気室の損傷も防止します。オフショアジギングや激しい動作にも対応、気温の。高い時期でも快適に使用できます。さまざまな体型の方にフィットし、小柄な。アングラーにもおすすめです。ブランドロゴは再帰反射するので夜間も安心。です。フロントにはアイテムを連結できる便利なDリング付きです。ベルトはこれ。までもアングラーの意見で多かった硬めのナイロンベルトを採用し、長期間の。使用でもヘタリやズレの少ない仕様です。
質量(g)約580 混率(%)リサイクルポリエステル100 胴囲(cm)70~100 浮力(kg)9 素材300Dリップストップ オックス600D
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パーム(Palm)L3-KA23(12716)
カヤックフィッシング用ハイバック仕様の固型式ライフジャケット(PFD)。背の高いシートにも対応できるよう背面の浮力材をカットしています。フロント部分は大型ポケットを左右に装備していますが自由に動きがとれるようになっています。左右ポケットを開くと収納物が一目で確認、または作業もできます。胸にはプライヤーやハサミを取り付けるスナップホルダー、またランディングネットなど用のスナップDリングがあります。両肩と背面には「SOLAS」反射布が付いており、安全性と視認性も万全です。
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内認定品(桜マーク付)の浮力材内蔵サロペットです。救命胴衣の着け忘れなどを防止し2重脱着を解消します。開発には漁業者の意見を聞き、作業性を重視した上で、救命衣としての基準もクリアした合羽です。合羽部分は高周波溶着による完全防水で、破れやすいお尻・膝は2重加工を施しております。水産合羽によくある股裂け防止の為、股下の生地交差部分はパッチ補強をし開脚時の裂けを防止します。裾は自分でカット調整できるように裏地にほつれ防止加工をしております
用途漁業・水上作業用・釣りレジャー オレンジ 型式承認番号第5522号 分類作業用救命衣TypeA RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)