浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間
エスコ品番EA915DG-21
材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)
厚さ(mm)70
質量(g)約795
内径×外径(Φmm)300×550
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
大サイズのプラスチック樹脂製の救命用浮環(浮き輪)です。中空式、ハードタイプ(表面が固い)のため、「浮力が高い」、「パンクしない」、「遠くまで投げやすい」の3点が特長です。SOLAS条約適合品。外周ロープ、反射材付き。メーカー取り扱いの「ケース付救命浮環ロープ(ポリプロピレン製/Φ6mm×30メートル)」とのセットでのご購入をおすすめいたします。・サイズ:外径720mm×内径440mm×厚さ105mm。・重量:約2.5kg
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質浮力:独立気泡発泡ウレタン
厚さ(mm)115
内径(Φmm)460
外径(Φmm)760
高さ(m)投下:50
材質PE(ポリエチレン)樹脂
色オレンジ
先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。
ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。
用途水難者救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて救助の補助ロープとして
ロープ長さ(m)約15
折径(mm)片側フロート部/約1500(輪状)
ロープ幅(mm)約Φ8
材質(フロート)PE発泡体
材質(ロープ)ポリエチレン
切断荷重(kN)ロープ/6.5kN
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。
脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。
前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ
胴囲(cm)120まで
型式承認番号第3670号
適応体重(kg)90まで
各種認証桜マーク
水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。
樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
色ロープ:オレンジ
品番LBU/R(C)
ロープ径(Φmm)6
ロープ長さ(m)30
切断荷重(kg)ロープ:250
材質(ロープ)ポリプロピレン製(水に浮く)
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
国土交通省型式承認番号:第2713号
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号
発光時間(分)45以上
光度(cd)上半球全ての方向に2以上
電源単一乾電池×5本
寸法(Φ×mm)110×450
質量(g)約960
有効期間電池1年
保証期間3年6ヵ月
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途索付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途索付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途自己点火灯付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途自己点火灯付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
国土交通省型式承認番号:第4952号 LSAコード1.2及び2.1.2適合 MSC.81(70)適合 EC-MED型式取得(CE舵輪マーク付) 日本海事協会原型承認取得
用途救命浮環に連結して、落水者などに救命浮環の位置を知らせる夜間の位置標示信号
高度(m)投下:45
発光時間(時間)2以上
光度(cd)上半球すべての方向に2以上
電源単一乾電池×6本
寸法(Φ×mm)93×478
質量(g)約1166
有効期間電池1年(マンガン電池)
保証期間3年6ヵ月
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
用途自己点火灯及び索付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途自己点火灯及び索付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途自己点火灯及び自己発煙信号付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
用途自己点火灯及び自己発煙信号付き救命浮環
材質蓄光粘着ビニール(裏粘着テープ)
寸法(mm)150×150
水害、水難の緊急時に使用する膨脹式救命クッション。
従来の浮環等よりも携帯性に優れ、船舶はもとより、車両などにも搭載可能
用途落水した要救助者に投げ入れ、水を感知、膨脹し浮力を得る。
浮力(kg)約9
色オレンジ
質量(g)1070
寸法(高さH×幅W)(mm)膨張時:560×530
各種認証USコーストガード_タイプIV_認証取得
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
関連キーワード