「浮遊撹拌子」の検索結果
低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。簡単に分離して洗浄することができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。
マグネットAlnicoV
インペラーにより、フラスコ内容物の撹拌を確実にします。Dynamic Voltexパドルは撹拌効率を高めます。広い口径のサイドアームは、25mlや50mlピペットでのアクセスが容易です。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ePTFE(延伸多孔質四フッ化エチレン)
肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。
キャップHDPE
こんなお得な商品も!

回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。
フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。
積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質PC
材質(キャップ)TPX(メチルペンテン樹脂)
耐熱温度(℃)120
こんなお得な商品も!

回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
ユニークな形状の回転子は安定して強力な撹拌能力を発揮します。
耐熱性・耐薬品性・非粘着性・低摩擦性・耐候性・高周波特性など、化学的に安定したフッ素樹脂PTFEの回転子(撹拌子)です。
用途スターラーを使って溶液の撹拌
使用温度(℃)-200~+250
回転子は八角形になっていて、中央に回転軸となるリングが付いています。
静音設計により撹拌時の音が静かです。
こんなお得な商品も!

回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
オーソドックスなテーパーのついた撹拌子です。
底が平らな容器での使用に適しています。
個装包装タイプ。
沈殿物を上に押しあげ撹拌します。沈殿物分散、低回転向きです。容器底はフラットタイプをおすすめします。
肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。
フタを緩めて簡単に通気できます。
材質本体/ PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン)
目盛容量目盛付
滅菌済放射線滅菌済(個別包装)
シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)
キャップベントフィルターキャップ
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
大量培養・撹拌培養に適しています。
無細胞毒性タイプです。
FDA、USP class6に適合しています。
アズワン品番1-8770-01
材質本体/ PC(ポリカーボネート)、キャップ/ PP(ポリプロピレン)
タイプ容器のみ
外径×高さH(Φmm×mm)Φ289×429
目盛3~12Lまで0.5L刻み
許容容量(L)12
最大容量(L)15
1個
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷