42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー 材質ポリカーボネート 直径(Φmm)140 高さ(mm)160 ねじ外ネジ 口金E26 取付場所壁面取付 器具・セット器具のみ 適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品) 調光の可否 調色の可否
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー 材質ポリカーボネート 直径(Φmm)160 高さ(mm)160 ねじ外ネジ 口金E26 取付場所壁面取付 器具・セット器具のみ 適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品) 調光の可否 調色の可否
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明カバー 材質ポリカーボネート 直径(Φmm)195 高さ(mm)160 ねじ外ネジ 口金E26またはE17 取付場所壁面取付 適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

内ネジタイプ(溝が内側)
用途浴室用照明カバー 材質ポリカーボネート 直径(Φmm)160 高さ(mm)150 ねじ内ネジ 口金E26 取付場所壁面取付 器具・セット器具のみ 適合ホルダH-2 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品) 調光の可否 調色の可否
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

外付けパッキン 内ネジタイプ(溝が内側)
用途浴室用照明カバー 材質ポリカーボネート 直径(Φmm)200 高さ(mm)149 ねじ内ネジ 口金E26 取付場所壁面取付 器具・セット器具のみ 適合ホルダH-2 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品) 調光の可否 調色の可否
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類丸コップ 取付ピッチ(mm)66.7
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿 材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg)0.3 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類コップ大 取付ピッチ(mm)66.7
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 種類コップ 取付ピッチ(mm)66.7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天井埋め込み型ダウンライトカバー
用途浴室用照明カバー 材質ポリカーボネート、金属 直径(Φmm)162.8 高さ(mm)150 口金E26 取付場所天井埋込 器具・セット器具のみ 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品) 埋込高(mm)175.3 調光の可否 調色の可否
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式 付属品LED昼白色ランプ、TXグローブ、ホルダー「H-36」本体 材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP) 直径(Φmm)140 高さ(mm)166 ねじ外ネジ 口金E26 取付場所壁面取付 器具・セットセット品 光源色昼白色 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否 調色の可否
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

天井面・壁面取付可能。防湿形
用途一般住宅用 口金E26 電球の種類一般電球形LED
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般住宅用(公衆浴場使用不可) 仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨 材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白 質量(kg)0.4 直径(Φmm)180 奥行(mm)168 取付場所天井・壁面兼用 器具・セット器具のみ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.4 光源寿命40000時間 適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

ポーチ灯。ご家族の帰宅やお客様の夜の来訪を温かく、明るくお迎えしたいエクステリア。LED光源で省エネと防犯の両面をカバーするあかりです。
仕様GX53 LEDユニットフラット形(広角形) 高さ(mm)175 取付方式工事 奥行(mm)93 電圧(V)100専用 消費電力(W)5 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000 LEDユニット交換型 適合ランプ東芝製LDF5L-H-GX53/500 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
欠品中



浴室換気乾燥暖房機 オプション部材。照明スイッチ付きリモコンカバーと本体用照明基板のセットです。照明ボタンを押すごとに、浴室の照明をON/OFFすることが可能です。照明のON/OFF状態は、スイッチ部のランプ(白)で確認可能です。本体に照明基盤(付属)を取り付けることで、浴室の照明スイッチをリモコン一体型へ変更することができます。リモコンの基盤にはすでに照明スイッチが内蔵されていますので、照明スイッチ付リモコンカバーに交換するだけで対応できます。(従来機種交換等で照明スイッチを使用している場合など)
構成リモコンカバー+本体用照明基盤 入数(個)1
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。 質量(g)15 寸法25×52 消費電力(W)3 保証期間1年間 防塵防水性能IP65 LED寿命(時間)30000 配光角度(°)300 明るさ(Lm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)36
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
取扱い終了

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グローブには、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 直径(Φmm)145 高さ(mm)190 明るさ(W)60 口金E26 器具・セットセット品 取付ピッチ(mm)66.7 調光の可否不可 調色の可否不可
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドに内蔵されたLED照明により、WDに影響が少なく、明るい視野で観察・作業が可能な実体顕微鏡です。 SPZ-50PGとDSZ-44PGはズーム式、NSW-40PGは回転変倍式です。 照明装置はLEDを60球使用。調光装置付です。 照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト)が付いています。
付属品照明保護カバー(両名フロスト・片面フロスト) 照明装置LED、5W、調光装置付 鏡筒形式双眼鏡筒 焦準装置ラックピニオン式、粗動ハンドル、微動ハンドル
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グローブには、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。 明るさ(W)40 口金E26 取付ピッチ(mm)66.7
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SL-24 LEDライトルーペ エンジニア 動画あり
エンジニアLEDライトルーペ
大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。
用途精密部品の検査、組立てに 質量(kg)3.5 高さ(mm)可動域:最大700 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 照明10W LED(64灯) レンズ倍率約1.75倍 焦点距離(mm)333 材質(レンズ)光学ガラス 最大長(mm)可動域:1150 LED寿命(時間)約2万時間
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1 形式双眼固定 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず) 総合倍率20倍 作動距離(mm)107 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)20 対物レンズ(倍)2 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
189,800 税込208,780
48日以内出荷

付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1 形式双眼固定 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず) 総合倍率10倍 作動距離(mm)107 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)23 対物レンズ(倍)1 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
189,800 税込208,780
48日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:3.7、本体:約4.9 形式双眼固定 寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284(電源コード含まず) 総合倍率10倍・30倍 作動距離(mm)82.5 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)191 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)23・7.7 対物レンズ(倍)1・3 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
189,800 税込208,780
48日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:3.7、本体:約4.9 形式双眼変倍 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:208×217(電源コード含まず) 総合倍率20倍・40倍 作動距離(mm)64.3 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)191 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)11.5・5.8 対物レンズ(倍)2・4 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
189,800 税込208,780
48日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1 形式双眼変倍 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず) 総合倍率20倍・40倍 作動距離(mm)64.3 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)11.5・5.8 対物レンズ(倍)2・4 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
189,800 税込208,780
48日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:3.7、本体:約4.9 形式双眼固定 寸法(幅W×奥行D)(mm)ステージプレート:208×217、ベース:220×284(電源コード含まず) 総合倍率20倍 作動距離(mm)107 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)191 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)11.5 対物レンズ(倍)2 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
179,800 税込197,780
48日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1 形式双眼変倍 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず) 総合倍率10倍・30倍 作動距離(mm)82.5 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)23・7.7 対物レンズ(倍)1・3 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
189,800 税込208,780
48日以内出荷

新LED照明装置付。 スタンドに内臓されたLED照明により、WDに影響が少なく、 明るい視野で観察・作業が可能。
付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書・テンションコントロールピン・照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)ヘッド:1.2、ベース:2.9、本体:約4.1 形式双眼変倍 寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:180×266(電源コード含まず) 総合倍率10倍・20倍 作動距離(mm)82.5 ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52~75 焦点調整鏡体上下動式 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)178 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式 LED使用数(個)60 実視野(Φmm)23・11.5 対物レンズ(倍)1・2 接眼レンズ(倍)DSW10・10視野数(23)
1台
199,800 税込219,780
48日以内出荷

総合倍率(実視野)21x~135x(Φ10.7mm~Φ1.7mm) 付属品アイシェード(2個)、セリートダストカバー、テンションコントロールピン、保証書、照明保護カバー(両面フロスト・片面フロスト) 質量(kg)(ヘッド)約1.9、(スタンド)約3.7 消費電力(W)5(100V使用時) 寸法(幅W×奥行D)(mm)(ステージプレート)208×217(ベース)220×284 定格電圧(V)(入力)100~240、50/60Hz 使用温度(℃)1~40 作動距離(mm)84 照明【落射】LED【透過】なし 色温度(K)6400±5% ステージプレートアクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 接眼レンズDHW15x・15x視野数(15) 対物レンズ1.4x~9x 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) 球数(LED)60 ワーク観察可能高さ(mm)169.5 鏡体機能双眼ズーム、(傾斜角)45°・360°回転式 距離(ポール中心から対物レンズ先端)153.4
1台
319,800 税込351,780
6日以内出荷

IP23 防湿。消費効率:135.4lm/W。FLR40形1灯節電タイプ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。非常時LED高出力型のため、少ない台数で広範囲をカバーします。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)150 全長(mm)1390 質量(kg)4.3 消費電力(W)14.1 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 明るさ(Lm)1910 グリーンマーク認定
1台
79,100 税込87,010
8日以内出荷

消費効率:135.4lm/W。FLR40形1灯節電タイプ。IP23 防湿。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・昼白色・非調光。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。非常灯評定番号:LALE-020。【交換電池】FK753。【リモコン(別売)】FSK90910K。水平天井取付専用。ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵。防湿・防雨型のLED照明器具(非常灯)。非常時:本体組込LED点灯。常時:ライトバー点灯。非常時灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。非常時LED高出力型のため、少ない台数で広範囲をカバーします。注)屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。注)本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。注)調光はできません。注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。
材質本体:亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ:ガラス 蓄電池:ニッケル水素蓄電池 幅(mm)230 全長(mm)1390 質量(kg)4.6 消費電力(W)14.1 電源AC100~242V 光源LED(昼白色) 色温度5000K 明るさ(Lm)1910 グリーンマーク認定
1台
79,600 税込87,560
8日以内出荷