浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス
色ブラケット・キャップ:ホワイト
表面処理パイプ:研磨
耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
ブラケットと物干し竿のセットです。物干し竿をワンタッチ装着、脱落しにくい構造です。厚みのある強力両面テープで多少のザラザラ・凹凸面にも取り付け可能。粘着テープ付なので、ユニットバスの壁面などに簡単に取りつけ出来ます。
セット内容ブラケット:2個、伸縮ランドリーパイプ:1本・Φ19X22mm・95~180cm(SUS304)、取り付けネジ:4X30(トラスタッピングネジ)
材質パイプ:ステンレスSUS304、ブラケット:ABS樹脂、アクリル系粘着テープ、取付ネジ
内径×外径(Φmm)(筒)19×22
耐荷重(kg)10
伸縮範囲(cm)95~180
1セット
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの物干し竿ホルダー。 洗濯物が多くて室内物干しが足りない!というお悩みを解決。浴室の好な位置に簡単取り付けできる便利なフック付きの物干し竿ホルダー。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約480
耐荷重(kg)約6(1つあたり約3)
対応対応可能な竿:直径3.5cmまでの竿、取り付け可能な壁面:マグネットの付く平らな壁面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×3.5×23
1組(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂
表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
色(キャップ)グレー
耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
サビにくいオールステンレス製。96~180cm伸縮自在。浴室に設置されているポール受け具(内径25mm以上のもの)にのせて使えます。
材質本体/ステンレスパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
長さ(mm)960~1800
種類物干竿
耐荷重(kg)約6まで(均等に掛けられる重さ)
パイプ径(Φmm)内管/約19、外管/約22
1個
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
浴室で洗濯物を干す物干し竿として使える伸縮棒です。抗菌仕様なので湿気の多い浴室でもカビの発生を防ぎます。浴室以外の場所にも取り付け可能です。
材質パイプ:ステンレス樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂ネジ類:スチール
パイプ径(Φmm)29.6
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの物干しハンガー。干し場所に困る洗濯物に便利!
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、先端部品・滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約370
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×18.5×23
内寸(cm)ハンガー部奥行き:約14、先端部奥行き約2.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43
材質ABS樹脂
色ホワイト
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1セット
¥579
税込¥637
当日出荷
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの物干し竿ホルダー。 洗濯物が多くて室内物干しが足りない!というお悩みを解決。浴室の好な位置に簡単取り付けできる便利なフック付きの物干し竿ホルダー。
質量(g)約480
耐荷重(kg)約6(1つあたり約3)
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
対応直径約3.5cmまでの室内用物干し竿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×3.5×23
材質注意ラベル:ユポタック#80
色Uブラケット・パッキン:ホワイト、樹脂プラグ:オレンジ
耐荷重(kg)10
材質(ねじ部)SUS304
材質(プラグ)ポリアミド樹脂
材質(パッキン)TPS+PP
材質(ブラケット)ABS
材質(パイプ)SUS304
浴室を有効活用できるサビに強いステンレス製の突っ張り物干しです。使わない時はコンパクトに折りたためます。洗濯物に合わせて竿の高さを上下に調節できます。
材質パイプ:ステンレス、樹脂部分:ポリプロピレン・ABS樹脂・EVA樹脂
色ホワイト
質量(g)2000
耐荷重(kg)全体約10(竿1本あたり5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100~650×100×1900~2600
使用の目安(ハンガーとピンチハンガーを使用)シャツ等9枚、バスタオル3枚、タオル3枚、小物6枚
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。
取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用
種類天井吊型
全長(mm)655
付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本
材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他
参考使用荷重(kg)20
呼称標準
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。
取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用
種類天井吊型
全長(mm)855
付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本
材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他
参考使用荷重(kg)20
呼称ロング
アズワン品番65-2492-76
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
材質ステンレスSUS304
全長(mm)950~1800
種類物干竿
筒径(Φmm)内:19、外:22
関連資料(0.81MB)
1本
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
浴室などの扉の木枠や両サイドの下地材に木ネジで簡単取り付け!浴室扉前が物干しスペースに。 りない物干しスペースの確保に便利な物干しハンガー。伸縮式なので様々なサイズの浴室扉前に取り付けられます。ランドリールームやお部屋の壁に取り付けて洗濯物の干場や収納としても。引っ掛け収納に便利なフック付き。 壁付けで洋服の収納ハンガーとして
質量(g)約670
耐荷重(kg)約5
付属品六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55.5~90.5×25.5×18
内寸(cm)約W53~88×D24
足りない物干しスペースの確保に便利な室内物干しハンガーバー。お部屋や浴室扉前の鴨居、窓枠などに簡単取り付け。洗濯物の干場や収納としても使用できます。洗う→干すが洗面室だけで完結。浴室扉前の鴨居にも簡単に取り付けることができます。各共通:枠の上部にピン(針)で刺し込んで落下を防ぎます。調整ネジで枠にしっかり固定できます。
付属品六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約340
備考取り付け可能な場所:木製の鴨居・スライド扉の枠・窓枠・机・棚
耐荷重(kg)約7.5
寸法(cm)約67.5×5.5×5~7(調整ネジ含む)
適合サイズ枠の幅 本品の幅:約67.5cm以上、枠の厚さ:約1.5cm~3cm、枠上部の奥行き:約1cm以上、枠下部の奥行き:約1.5cm以上
内寸(cm)ハンガー部:約W67×D3.5
材質樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/ステンレス
幅(mm)380
色白
高さ(mm)230
奥行(mm)400
耐荷重(kg)2
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
フェイスタオル20枚が干せるタオルハンガー
省スペースでもしっかり干せる大容量のタオルかけ
干し部の先端を折り曲げる事で、掛けたタオルがずり落ちない設計
スタンドタイプで場所を選ばす部屋干しできる
キッチンやお風呂場などで使っても便利
室内物干しのほか、ベランダに出して天日干しする時にもラクラク
脚にはすべり止め付き
美容室や散髪屋さんで業務用におすすめ
旅館やホテル、事務所でも活躍
組立不要ですぐ使える
洗濯物干し代わりに、キャミソールなどの洗濯小物に使っても◎
収納時もコンパクト!
使用しないときは折り畳んですき間に収納可能
干し部の長さ(掛けられるタオルの幅):約35cm
干し部の間隔:約3.5cm
使用時寸法(mm)470×幅810×高さ740
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
天井にピタッ!吸盤マグネット。マグネットでカンタンにお風呂の天井へ設置できる、便利な物干しフックです。強力磁石+吸盤でしっかり固定されるから、安心して洗濯物を干すことができます。(1個:耐荷重1.5kg)。穴あけ等の工事が不要だから、室内干しをしたい時だけ、浴室天井の好きなところへ気軽に取り付けられます。雨の日や花粉の季節にぴったりなアイテムです。丈夫なステンレス製で、サビず汚れも簡単に落とせます。マグネットにはシリコンコーティングしているので、天井にやさしく傷をつけません。
用途ユニットバス用物干し
耐荷重(kg)1.5
物干し竿に掛けるだけで衣類をたくさん干せるハンガー。ベランダや浴室の物干し竿に掛けるだけで簡単に取り付けられるハンガーバーです。2段で衣類を掛けられるので省スペースにたくさん干すことができます。本体が伸縮するので、スペースに合わせてお好みの長さに調節可能です。使わない時は折り畳んで、コンパクトに収納できます。手軽に収納力をアップできるので、クローゼット内での使用もおすすめです。
付属品-
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーンゴム
色ホワイト
質量(g)1325
備考設置可能な場所 直径3cm以内・幅86cm以上のランドリーパイプ・物干し竿 ※サイズや形状、材質によっては設置できない場合があります。
耐荷重(kg)5(静止荷重)
寸法(cm)使用時:W85.5~153×D5.8×H94
内寸法(cm)W82.5~150
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
物干し竿に掛けるだけで衣類をたくさん干せるハンガー。ベランダや浴室の物干し竿に掛けるだけで簡単に取り付けられるハンガーバーです。2段で衣類を掛けられるので省スペースにたくさん干すことができます。本体が伸縮するので、スペースに合わせてお好みの長さに調節可能です。使わない時は折り畳んで、コンパクトに収納できます。手軽に収納力をアップできるので、クローゼット内での使用もおすすめです。
付属品-
材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット クッション:シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)1325
備考設置可能な場所 直径3cm以内・幅86cm以上のランドリーパイプ・物干し竿 ※サイズや形状、材質によっては設置できない場合があります。
耐荷重(kg)5(静止荷重)
寸法(cm)使用時:W85.5~153×D5.8×H94
内寸法(cm)W82.5~150
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
軽くてサビに強いアルミパイプを使用したつっぱり式のものほし竿です。アルマイトとトップコートの2層構造で耐久性がありお手入れも簡単です。浴室や洗面所など水回りでの使用に最適です。
材質アルミパイプΦ29.8/Φ25.4mm、ABS樹脂、EVA樹脂、スチール(メッキ)
質量(kg)約0.8
色シルバー&ホワイト
寸法(cm)約116~190×8×11
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
軽くてサビに強いアルミパイプを使用したつっぱり式のものほし竿です。アルマイトとトップコートの2層構造で耐久性がありお手入れも簡単です。浴室や洗面所など水回りでの使用に最適です。
材質アルミパイプΦ29.8/Φ25.4mm、ABS樹脂、EVA樹脂、スチール(メッキ)
質量(kg)約1
色シルバー&ホワイト
寸法(cm)約163~280×8×11
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
軽くてサビに強いアルミパイプを使用したつっぱり式のものほし竿です。アルマイトとトップコートの2層構造で耐久性がありお手入れも簡単です。浴室や洗面所など水回りでの使用に最適です。
材質アルミパイプΦ29.8/Φ25.4mm、ABS樹脂、EVA樹脂、スチール(メッキ)
質量(kg)約0.6
色シルバー&ホワイト
寸法(cm)約76~120×8×11
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプの一本竿(物干し)です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ
支柱径(Φmm)29
ランドリーパイプ用受具です(リラインスR22CHランドリーパイプセットのブラケットのみ)。
高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプ用プラケットです。
寸法(幅W×高さH)(mm)40×43
材質ABS樹脂
表面処理ブラケット:クロムメッキ
色(キャップ)グレー
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
浴室のタオルバーに浮かせて収納できるから衛生的。おけは、マグネットが埋め込まれているので浴室壁面につけられます。シャワーフックにも掛けられるプレート付き。お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。浴室の扉のハンドルに。
材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
質量(g)約1000
シリーズtower
耐荷重(kg)約100
寸法(cm)約34×32×29
適合サイズパイプの直径:約3cm以下、シャワーフックの直径:約2.5cm以上
耐熱温度(℃)150
座面高(cm)約25
お子様が座りやすい高さです。浴室の物干しバーに掛けて乾かせるフック付き風呂イス。シャワー
フックにも掛けられるプレート付き。タオルバーに掛けられます。
材質本体:ポリプロピレン 滑り止め:エラストマー
質量(g)約420
シリーズタワー
耐荷重(kg)約100
耐熱温度(℃)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×23.5×16
高さ(cm)16
適合径(Φmm)パイプの直径:約30以下、シャワーフックの直径:約25以上
適合年齢(歳)3以上
樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
適合パイプ径(Φmm)25
形状U型ソケット
適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
浴室のタオルバーなどに掛けて乾かせるフック付き風呂イス。バスカウンター付き浴室に最適な、座面の高さ30cmタイプ。背もたれ付きでゆったり座れます。シャワーフックにも掛けられるプレート付き。お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。浴室の扉のハンドルに。
材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
質量(g)約1000
シリーズtower
耐荷重(kg)100
寸法(cm)約35×33×34
適合サイズ収納可能なパイプ:直径約3cm以下
耐熱温度(℃)150
座面高(cm)約30
取り付け部分は一般的なシャワーフックに適合します。上下にスライド移動するシャワーフックには使用しないでください。吸盤固定式シャワーフックには使用しないでください。
仕様●全長(mm):380●耐荷重:2kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂 ねじ類/ステンレス●屋内用
アズワン品番65-9327-16
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネット使用。お使いの浴室物干し竿が使いたい位置で設置できます。竿受け部が左右に首振りしますので、屋外用の長めの物干し竿も使えます。
用途浴室乾燥
材質ABS樹脂、ゴム磁石、、熱可塑性エラストマー
色ホワイト
幅(cm)5.9
高さ(cm)25.5
奥行き(cm)6
1個(2個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
浴室内に掛けられるバスケット。通気性が良く、カゴの中の湿気を予防。床に直置きしないですむので衛生的。網目が細かく、小さいおもちゃも落ちにくい設計。ひっかけたまま両側からおもちゃを出し入れ可能。
用途バスケット、収納、カゴ、かご、箱、浴室用物干し竿、ランドリーパイプ、浴室ランドリーパイプ、バスラック、お風呂収納、収納ラック、バスネット、バスグッズ、おもちゃ入れ、おもちゃ箱、おもちゃボックス、バス用品、お風呂用品として。水遊び、バス、子供、子ども、キッズ、おふろ、シャンプー、コンディショナー、リンス、トリートメント、洗顔フォーム、洗顔クリーム、風呂場、バスルーム、整理整頓、整理 に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×190×270
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バスケット:150(取り出し口100)×245×180
材質スチール(ポリエチレンコーティング)
色ホワイト
質量(g)450
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
磁石が付くお風呂の壁に取り付けられる、竿受け具。※物干し竿は付属しておりません。マグネット付きの竿受けを、浴室壁にピタッと取り付け、ポールを渡すだけ。取付簡単。抗菌材入りで清潔におつかいいただけます。洗濯物干しにふさわしい、清潔感のある白。無駄な凹凸を抑えたシンプルデザイン。磁石で壁に貼り付いているだけなので、使わないときは取り外すことができます。2個(左右各1)。室内専用です。壁面にマグネットがしっかりつくことを確認して下さい。壁面に凹凸がないことを確認して下さい。
仕様1個あたりサイズ(cm):幅4.3×奥行3.5×高さ19.5
材質ABS樹脂、マグネットシート
耐荷重(kg)1セット(2個)で6まで
質量(g/個)80
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
浴室のタオルバーや物干し竿などに掛けて乾かせる、フック付き風呂イス。
通気性の良い4本脚形状で、座面の裏側も乾きやすい。背面のプレートで、シャワーフックへの掛け収納も可能。
脚部は軽くて乾きやすいアルミ合金製パイプ。
直径約3cm以下のパイプ・タオルバー、直径約2.5cm以上のシャワーフックへの掛け収納に対応。本品は介護補助、医療向けの製品ではない。
カビ・ヌメリ・変色を防ぐために、月に一度の手入れを推奨。
材質座面/ポリプロピレン、パイプ/アルミニウム合金、滑り止め/エラストマー
耐荷重(kg)100
耐熱温度(℃)140
浴室のタオルバーに浮かせて収納できるから衛生的。おけは、マグネットが埋め込まれているので浴室壁面につけられます。シャワーフックにも掛けられるプレート付き。お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。浴室の扉のハンドルに。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:340×320×290●重量(g):1000●材質:本体/ポリプロピレン 滑り止め/エラストマー●耐冷温度:-40℃●座面高さ:250mm●耐熱温度:150℃●対応サイズ:パイプの直径/約3cm以下 シャワーフックの直径/約2.5cm以上
アズワン品番65-9270-53
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
今まで届かなかった場所に!密集した極細のブラシ繊維が、浴室のレールやスキマ等に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。ヘラ付きなので、角に溜まった汚れやこびりついた汚れにお使いいただけます。ヘラの上にウェットシートを取り付ければ、浴室換気口等の狭いスキマを掃除することができます。クリーナーが汚れたら、付属のスペアと取り替えることができます。浴室の物干しやタオルバーにかけられるフック付きです。
用途お風呂・引き戸のレール・窓のサッシ等
材質本体=ABS樹脂・熱可塑性エラストマー、クリーナー=ナイロン・ポリエステル
シリーズ激落ちくん
本体寸法(mm)100×15×240H
商品タイプ本体(スペアブラシ1個付き)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ