浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレス
色ブラケット・キャップ:ホワイト
表面処理パイプ:研磨
耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
材質注意ラベル:ユポタック#80
色Uブラケット・パッキン:ホワイト、樹脂プラグ:オレンジ
耐荷重(kg)10
材質(ねじ部)SUS304
材質(プラグ)ポリアミド樹脂
材質(パッキン)TPS+PP
材質(ブラケット)ABS
材質(パイプ)SUS304
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。
高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂
表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ
色(キャップ)グレー
耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
ブラケットと物干し竿のセットです。物干し竿をワンタッチ装着、脱落しにくい構造です。厚みのある強力両面テープで多少のザラザラ・凹凸面にも取り付け可能。粘着テープ付なので、ユニットバスの壁面などに簡単に取りつけ出来ます。
セット内容ブラケット:2個、伸縮ランドリーパイプ:1本・Φ19X22mm・95~180cm(SUS304)、取り付けネジ:4X30(トラスタッピングネジ)
材質パイプ:ステンレスSUS304、ブラケット:ABS樹脂、アクリル系粘着テープ、取付ネジ
内径×外径(Φmm)(筒)19×22
耐荷重(kg)10
伸縮範囲(cm)95~180
1セット
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43
材質ABS樹脂
色ホワイト
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1セット
¥579
税込¥637
当日出荷
浴室で洗濯物を干す物干し竿として使える伸縮棒です。抗菌仕様なので湿気の多い浴室でもカビの発生を防ぎます。浴室以外の場所にも取り付け可能です。
材質パイプ:ステンレス樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂ネジ類:スチール
パイプ径(Φmm)29.6
サビにくいオールステンレス製。96~180cm伸縮自在。浴室に設置されているポール受け具(内径25mm以上のもの)にのせて使えます。
材質本体/ステンレスパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
長さ(mm)960~1800
種類物干竿
耐荷重(kg)約6まで(均等に掛けられる重さ)
パイプ径(Φmm)内管/約19、外管/約22
1個
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの物干し竿ホルダー。 洗濯物が多くて室内物干しが足りない!というお悩みを解決。浴室の好な位置に簡単取り付けできる便利なフック付きの物干し竿ホルダー。
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約480
耐荷重(kg)約6(1つあたり約3)
対応対応可能な竿:直径3.5cmまでの竿、取り付け可能な壁面:マグネットの付く平らな壁面・スチール壁面
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×3.5×23
1組(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。
取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
用途軒下・浴室用
種類天井吊型
全長(mm)655
付属品フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本
材質(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他
参考使用荷重(kg)20
呼称標準
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
用途物干し
材質(エンドキャップ)ポリプロピレン
パイプ径(Φmm)(外)29、(中)25
材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。
セット内容ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)
材質ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂
耐荷重(kg)10
1セット
¥589
税込¥648
当日出荷
浴室を有効活用できるサビに強いステンレス製の突っ張り物干しです。使わない時はコンパクトに折りたためます。洗濯物に合わせて竿の高さを上下に調節できます。
材質パイプ:ステンレス、樹脂部分:ポリプロピレン・ABS樹脂・EVA樹脂
色ホワイト
質量(g)2000
耐荷重(kg)全体約10(竿1本あたり5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100~650×100×1900~2600
使用の目安(ハンガーとピンチハンガーを使用)シャツ等9枚、バスタオル3枚、タオル3枚、小物6枚
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
浴室などの扉の木枠や両サイドの下地材に木ネジで簡単取り付け!浴室扉前が物干しスペースに。 りない物干しスペースの確保に便利な物干しハンガー。伸縮式なので様々なサイズの浴室扉前に取り付けられます。ランドリールームやお部屋の壁に取り付けて洗濯物の干場や収納としても。引っ掛け収納に便利なフック付き。 壁付けで洋服の収納ハンガーとして
質量(g)約670
耐荷重(kg)約5
付属品六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約55.5~90.5×25.5×18
内寸(cm)約W53~88×D24
樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。
適合パイプ径(Φmm)25
形状U型ソケット
適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
ヒンジ効果で耐荷重UP!
材質パイプ/ステンレス巻き銅管Φ29.5・Φ25.4、樹脂部分/ABS樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
色ステンレス
高さ(mm)70
奥行(mm)40
キャップサイズ(mm)40×70
パイプ径(Φmm)29.6・25.4
ランドリーパイプ用受具です(リラインスR22CHランドリーパイプセットのブラケットのみ)。
高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプ用プラケットです。
寸法(幅W×高さH)(mm)40×43
材質ABS樹脂
表面処理ブラケット:クロムメッキ
色(キャップ)グレー
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
物干し竿を、どこにでもをコンセプトに作られた壁付室内物干し。対面でも、斜めでも、コーナーでも、下地があっても、下地が無くてもkururi plusは、どこにでも簡単に取り付けられる室内物干しです。【広く使えて、たっぷり干せる】本体の首が左右60度ずつに振れるので、空間を有効に使えます。樹脂パーツのみで構成された、今までにないシンプルな構造が、部屋干しを自由にします。安心してたっぷり干せる耐荷重10kg。最短1080mm、最長2630mmの間口。一人暮らしでも、お子さんがいるご家庭でも、あらゆる部屋干しで活躍するスペックです。【かんたん施工】。ネジとピンを組み合わせた簡単施工です。下地がある場所、ない場所どちらにも施工可能なので、首振りと組み合わせて自由なレイアウトが可能です。下地のある壁はピンとAトラスネジの組み合わせ、下地の無い壁は、ピンのみで取り付けることが可能です。
セット内容本体×2、物干し竿(組立式)×1、竿掛け×1、竿掛け用紐×1、固定用ピン×13、Aトラスタッピングネジ(Φ4×40)×2
材質アルミパイプ(アルマイト仕上げ)・ASA樹脂他
寸法(mm)対面に取り付ける場合:1090~2630、斜めに取り付ける場合:1080~2625(最大角度60°)、角に取り付ける場合:1080~2625(最大角度60°)
色本体/竿掛け:グレー、竿:グレー×シルバー
種類室内壁取付
耐荷重(kg)10
関連資料(4.26MB)
1セット
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
パイプとソケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質【パイプ】表面材質:ステンレス【U型ソケット】:アルミダイキャスト
外径(Φmm)32
関連キーワード