仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 把手(アルミ形材)、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.0:完成品のみ)
適合木造
材質アルミ形材
パネルデザイン無し樹脂パネル
仕様内締り錠(つまみ上下スライド方式、非常解錠装置付)、 樹脂製大型ハンドル、上部ヒンジ、下部ヒンジ、ラッチ(樹脂)、換気ガラリ、 樹脂パネル(デザイン無し/スチロール樹脂t=2.5:完成品のみ)、 樹脂パネル(デザイン入り/スチロール樹脂t=2.5)
適合木造
材質アルミ形材
色シャイングレー
適合浴室中折ドアSF型、浴室中折ドアWF型
仕様旧コード:UHPY223、ヒンジ本体/ケース/バネを組み合わせた完成品、ピポットヒンジセット
1セット
¥1,516
税込¥1,668
5日以内出荷
セット内容本体×1
セット内容本体×1
材質樹脂
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。
割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。
光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。
風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色カスミ柄
材質ポリスチレン
セット内容本体×1
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水濡れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。
L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★
色ホワイト
幅(mm)915
長さ(mm)1830
仕様UV剤入(耐候性抜群)
材質スチロール樹脂
色半透明(ガラス色)
使用温度範囲(℃)~88
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色マット柄
材質ポリスチレン
色シャイングレー
適合浴室中折ドアSF型、浴室中折ドアWF型
仕様旧コード:QDFY530G、ヒンジ本体/ケース/車/軸/バネを組み合わせた完成品、ピポットヒンジセット
1セット
¥1,811
税込¥1,992
5日以内出荷
用途浴室中折ドア戸車
セット内容本体×1
色シルバー
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質樹脂
仕様間仕切り錠
色ペールホワイト
種類レバーハンドル
勝手左右兼用
バックセット32mm
対応戸厚(mm)30(アルミ框)
色シャイングレー
適合浴室中折ドアSF型、浴室中折ドアWF型
仕様旧コード:QDFY531D、ヒンジ本体/ケース/バネを組み合わせた完成品、ピポットヒンジセット
1セット
¥1,712
税込¥1,883
5日以内出荷
「クリーン&軽快!」
トップクラスの集じん効率と高速切断で、作業後の後片付けまでスピーディー
集じん機接続用のコレクトカバーを標準装備
集じん機と接続すると90%以上の集じんが可能
Bluetooth電池を標準装備(本体のみ仕様除く)。
別売のコードレス集じん機と無線連動が可能
7000回/分の高速回転で切断スピードが速く、紙詰まりのしにくい構造で作業効率UP!
クラス最小&最軽量で取り回しやすい!
システムケースを標準装備(本体のみ仕様除く)
LEDライト付、サイレントモード搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:7000、サイレントモード時:3500
ノコ刃外径(Φmm)100~125
モーター直流ブラシレスモーター
使用電源(V)直流36
使用電池マルチボルト蓄電池
穴径(mm)20
色ホワイト系
適合シリーズ浴室中折ドアSF型
セット内容旧コード:QDFY528G。ヒンジ本体、ケース、車、軸、バネを組み合わせた完成品。ピポットヒンジセット。
色シャイングレー
適合シリーズ浴室中折ドアSF型、浴室中折ドアWF型
1セット
¥1,497
税込¥1,647
7日以内出荷
関連キーワード