35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)23 タイプ300角平 グリーン購入法適合
1箱(14枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1250度で焼成した磁器質無釉の床タイルです。
用途滑りにくい床タイルです。
1枚
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質塩ビ 厚さ(mm)2.0 JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚)360 接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

無釉土を使用して表面が石面のため艶がなく滑りにくい。表紙張り、6列×6列のシート張り
用途用途は床面に向いています。DIY・リフォーム等幅広く使用できます。耐摩耗性、耐薬品性、無凍害性などに特に優れています。
1セット(15枚)
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)24 タイプ150角平 グリーン購入法適合
1箱(60枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

この商品はリサイクル原料を使用しています。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.5以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズグリットII 厚さ(mm)9 質量(kg)23 タイプ300角カイダン グリーン購入法適合
1箱(14枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

豊富なカラーと形のある小さくてポップなタイル。形と色を組合せて自由に表現してください。アートモザイクとしても使用できます。 防汚・抗菌・耐熱・耐寒(吸水性が低い)・傷に強い。和風建築の壁材・床材の建材としても相性がよく、様々なシーンでお使いいただけます。 コストパフォーマンスの良い、お値打ちモザイクタイルです。
用途テーブル・ドアプレート・フォトフレーム・黒板などお気に入りの物に貼って楽しむことができます。 材質陶磁器
1袋(50個)ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。 約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。 耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
灰色 仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。 トラスコ品番453-6291 乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1缶(500g)
659 税込725
当日出荷

【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚 東リ カスタマイズ可
全アイテム抗ウイルス・抗菌・NW仕様。しっとり艶のあるプレーンなビニル床シート。
用途エコマーク認定商品 材質服装ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 エコマーク認定認定 定尺(m)9 素材高耐久UV樹脂コーティング グリーン購入法適合 エコマーク認定番号08 123 012 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,930 税込3,223
欠品中

無釉土を使用して表面が石面のため艶がなく滑りにくい。表紙張り、6列×6列のシート張り
用途用途は床面に向いています。DIY・リフォーム等幅広く使用できます。耐摩耗性、耐薬品性、無凍害性などに特に優れています。
1枚
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

切断・張付けが容易で目地詰めも必要ない、新感覚のモザイクシート。 簡単な施工でモザイクスタイルのアクセント張りが気軽に楽しめます。 インテリアのワンポイントリフォームで空間に彩りをそえます。 切るのも簡単、張るのも簡単。
1本ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

普遍的なマーブル模様で多彩なカラーパレットを持つロングライフ商品
材質コンポジションビニル床タイル KT 厚さ(mm)3 奥行(mm)450 グリーン購入法適合
1ケース(14枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

自然がつくり出す偶然性をそのままタイルにすることを追求。 今までにない新しい心地よさが感じられる 上質な空間へ。
材質高耐久UV樹脂コーティング 寸法(mm)600×600(面取無) 質量(kg)20.7/ケース 品種コンポジションビニル床タイル KT 関連資料※カタログ(0.68MB) 全厚(mm)3
1箱(8枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法) シリーズグリット 厚さ(mm)9 質量(kg)24 タイプ150角平シート貼り グリーン購入法適合
1箱(15枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
1箱(50枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

磁器質タイルの上に、ステンレス(SUS304)を被せたパネル(タイル)。ステンレス素材の魅力をそのままストレートに伝えるシンプルなタイル。 1ピース75mm角のミディアムサイズは、程良いサイズ感で、ステンレスとしての存在感も充分。 シンプルモダンのデザイン空間、コンクリート打ち放しなどとの組合せに最適。
用途室内外の壁面 材質SUS304ステンレス(基材磁器質タイル) 質量(kg)1.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×8
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩やかな変化をもつ150角タイル、平面、クラシカルな雰囲気を床・壁に演出します。
用途材質/BⅠ類(磁器質)・施釉 グリーン購入法適合商品
1枚
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

そのまま使えるペースト状なので、作業性がよく、又、付属の専用クシベラを使ってタイル貼りができます。(その他の材料、用具は一切いりません) 速乾性なのでタイル貼り付け後、2~3時間で目地の充填ができます。 初期の接着力が強く、貼ったタイルがズレたりハガレたりしません。 大型タイルでも接着することができます。
用途浴室、洗面所、台所、一般室内などの壁面へのタイル接着。 室内フロアの床用タイルの接着。 仕様アクリル樹脂エマルジョン系タイル接着剤 成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等 材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材 オフホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×160×35 硬化時間(時間)3 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル、スレート板、合板、ALC板等 施工面積(m2)約1 主なワークパーツ
1袋(400g)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)Pタイル Muji
時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。 単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm)304.8×304.8 厚さ(mm)2
1箱(50枚)
6,498 税込7,148
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。 超速硬性で付着力が優れています。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
白色 硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10 仕様防カビ 付属品ヘラ付 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刷毛 目地用 モノタロウ 動画あり
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。 毛丈(mm)35 玉厚(mm)5 形状 全長(mm)275 種類刷毛 材質(柄部)木柄白木地 材質(毛)山羊毛 主な用途目地用、塗装用 毛色白色 材質(金具)銅メッキ
1箱(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アミ目繊維とブラシのW効果で落としにくい機能床の細かい溝やタイル目地のカビ、黒ズミもかき取ります。ブラシは三角形ヘッドで風呂床のコーナーもすっきり。スペアは面ファスナーでワンタッチ取替え。
材質繊維組成/ポリプロピレン、ヘッドプレート/ポリプロピレン、ボタン/ABS、ジョイントグリップ/ポリアセタール 質量(g)93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×175×200 繰り返し・詰め替え対応
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アミ目繊維とブラシのW効果で落としにくい機能床の細かい溝やタイル目地のカビ、黒ズミもかき取ります。ブラシは三角形ヘッドで風呂床のコーナーもすっきり。スペアは面ファスナーでワンタッチ取替え。
材質繊維組成/ポリプロピレン 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×175×25 商品タイプスペア 繰り返し・詰め替え対応
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。充電式なのでグーンと楽に掃除可能。スティック、ハンディと使い分けてラクラクお掃除。4種類のブラシを使い分けて洗いにくい場所もラクラクお掃除。約8時間の充電で、約30分使用可能。
用途ポリッシャー、電動、掃除、コードレス、電動ポリッシャー、充電式電動ポリッシャー、ハンディポリッシャー、電動ブラシ、掃除用品、風呂掃除、床磨きとして。床、風呂、シンク、タイルに。 電源(V)AC100 質量(kg)0.8 コード長さ(m)【アダプタコード】1.8 セット内容バスブラシ大、バスブラシ小、ポイントブラシ、スポンジブラシ、充電用フック、ACアダプター 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル 連続使用時間(分)約30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×63×590~1070 充電時間(時間)約8
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

浴槽の湯垢やタイルの汚れを「手軽にキレイにお掃除できる」バスポリッシャー。腰をかがめたり膝を曲げたつらい体勢でブラシをゴシゴシする必要はありません。腰や腕の負担が減ります。コードレスだから移動もラクラク。高速回転モーターで手よりも断然早い。手が届きにくい場所もラクラク。浴槽、床、壁、天井、吐水口、排水溝など場所に合わせてアタッチメントをワンタッチで入れ替えできる。延長ポールもワンタッチで簡単ジョイント。ワイドブラシ:泡立ちやすく、浴室内や洗面台に適しています。デッキブラシ:浴槽の床・壁・天井など比較的硬い面に適しています。コーナーブラシ:先が細いので風呂場の隅や、トイレ・蛇口周り・角などに適しています。多目的ブラシ:さまざまな場所に適しています
用途浴室、浴槽のお掃除に。デッキブラシ、クリーナー、ポリッシャーとして。充電式 コードレス 電動 風呂 バス そうじ 掃除 掃除用品 汚れ 湯垢 湯あか 床掃除 床磨き 床 浴室床 壁 バスタブ 吐水口 排水溝 天井 洗面台 タイル トイレ 高速回転モーター 回転モーター 軽量 コンパクト アタッチメント 腰 腕 時短 楽々 簡単 便利 仕様パワー(W):10 材質ABS、アルミニウム 幅(mm)165 高さ(mm)1120 質量(g)710 奥行(mm)130 入力電圧(V)AC100 連続使用時間約40~50分 電池リチウムイオン電池 2000mAh 3.7V 充電電圧(V)5 充電電流(A)~0.8 充電時間(時間)約5.5 回転数(回/分)約300 取扱説明書(2.01MB) 防水IPX5(生活防水)
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!黒カビが生えない浴室に。(使用環境により異なります) 落としきれない汚れの奥にも浸透除菌(全ての菌を除菌するわけではありません) 煙が出ないエアゾールタイプなので煙臭さなし 【使用量の目安】浴室1室に対して1回に1缶 【品名】浴室用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ) おすすめ! 【はじめて】効果を高めるため、目立つカビがある場合はカビを取り除いてから使用してください。(ただし黒カビがある状態でも使用できます。その場合は黒カビの生育を止める効果があります。) 【2回目以降】2ヵ月ごとに使用することで防カビ効果が高まり、通常のお掃除だけでキレイが続きます。(浴室内の温度や湿度などの使用環境により効果は異なります)
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。 ※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。 【事前準備】 換気扇を止め、窓がある場合は閉めてください。 小物類(イス、洗面器、タオル、おもちゃ、風呂ふた等)も浴室内に置いたまま、防カビすることができます。 浴室内が乾いていても、濡れていても、防カビ効果に違いはありません。小物類は浴室に置いたままで大丈夫! <注意事項> ■室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする) 【素材】FRP、アルミ、ガラス、木、コンクリート、ステンレス、大理石、陶磁器(タイル):【製品例】浴槽、イス、桶、鏡、壁、小物類、水栓、シャワー、すのこ、手すり、排水トラップ、床 【素材】その他:【製品例】浴室乾燥機、設置型浴室テレビ(複数の素材を含むもの) ■注意するもの(覆いをするか、浴室外へ出す) 【素材】真ちゅう、トタン、銅:【製品例】金具、タライ、排水トラップ、バケツ 【素材】その他:【製品例】ポータブル家電製品(防水テレビ、ラジオなど) ※生き物や植物は必ず浴室外へ出してください。 【使用方法】 1)本品を浴室のほぼ中央の床に置いてください。※必ず床に置いて使用してください。 2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。 3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに浴室から出てドアを閉め、30分以上浴室を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。 【ご使用のあとで】 1)30分以上経ってから、換気扇を動かして(換気扇が無い場合は窓を開放し)、15分以上換気してください。 2)本品を使用後、浴室内を水で洗い流す必要はありません。 3)日常の浴室のお掃除は通常通り行ってください。 4)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。 【2回目以降の使用について】1から2ヵ月後に新しいカビが出始めた時が、次回使用の目安です。 使用場所浴室 成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、エタノール、ミリスチン酸イソプロピル 種別エアゾール シリーズらくハピ 香り無香料 アズワン品番64-1215-40 使用可能回数浴室1室に対して1回に1缶 使用頻度2ヵ月に1回 効果浴室のカビ予防
1個(50mL)
599 税込659
当日出荷

植栽OK!水洗い不要!無臭!「ニュートラクリーン」は、従来の中性洗剤のイメージを覆す洗浄力を持ち、人と環境に配慮した中性のバイオ洗浄剤として開発。 非腐食性の生分解性洗浄剤であらゆる素材を傷めることがない中性のマルチ洗浄剤特に頑固なカーボン汚れ・粉塵に対し威力を発揮し、機械洗浄・浸漬洗浄・手洗洗浄と幅広く使用する事が可能です。 金属・ガラス・ゴム・FRP を傷めません。また、臭いが無く、車内・室内にも安心してご使用出来ます。 洗剤残りがなく、ベタつきが残りません。希釈して使用できるので、大変経済的です。
用途タイルやサイディング等あらゆる外壁洗浄。塗装前の下地処理。キッチン周りや様相などの清掃。タワミ板。ホコリの付いた配線。壁、床、浴室、アルミサッシ、窓ガラス、洗面台、木部、プラスティック、絨毯、金属部品など。 希釈手洗い:2~5倍、機械:10~100倍 液性中性(pH7) 高濃縮タイプ 使用方法(1)洗浄に際して、洗浄対象物の表面を水であらかじめ軽く流す(洗浄剤を使用する前に水で落とせる汚れや付着物は除去)(2)洗浄剤を適度に(2~10倍)希釈して容器に入れた薬液を刷毛・ローラー等で洗浄対象物に塗布する。必要に応じて数回塗布。(3)約1~2分置き、薬液が汚れた面に浸透し汚れを浮かすのを待つ(日当たり・温度・風当たり等で誤差あり)塗布後乾燥させない様に注意する。(4)固めのパッドあるいはブラシ等で表面を擦りながら水洗い。その後、薬液が残留しない様、表面を充分に水で洗い流す(目安として泡が無くなるまで流す) 液色薄い緑 商品タイプ業務用
1本(3.8L)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトなニオイで作業もラクラク! 浴室はもちろん、外壁・ブロック塀などのカビ・黒ズミの除去や塗装前の下地処理に!。ソフトなニオイで作業もラクラク。カビ汚れや黒ズミを強力除去。
用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁や床、タイル、目地、小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン)、外壁や塀(コンクリート、レンガなど)のカビ汚れや黒ズミの除去、塗装前の下地調整。 RoHS指令(10物質対応)対応 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.7%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) 使用の目安18(1m2に対して/回) 主な用途浴室内のカビ汚れ(浴室の壁や床、タイル、目地、小物類、シャワーカーテン、扉等のゴムパッキン)、外壁や塀(コンクリート、レンガなど)のカビ汚れや黒ズミの除去、塗装前の下地調整 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(500g)
689 税込758
3日以内出荷

汚れの種類により希釈が出来る万能クリーナーです。 汚れ具合によって、256倍まで水で希釈して、お使い頂けます。
用途ガスレンジ、換気扇、トイレ、食器、衣類、浴室、カーペット、床、木製家具、タイル、自動車、窓ガラス、鏡、スチール家具等 ※焼き付け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。 成分オレンジオイル・界面活性剤4%(ココナッツジエタノールアミド、メチル2-スルホラウリン酸ナトリウム、2-スルホラウリン酸2ナトリウム)、水 液性弱アルカリ性 希釈の目安頑固な汚れ、ガスレンジ、換気扇、トイレ等:原液~5倍、食器、衣類、浴室、カーペット、床等:10倍~20倍、木製家具、タイル、自動車等:約30倍、窓ガラス、鏡、スチール等の汚れ:100倍~256倍 使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上に、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きして下さい。 シリーズあっ!とクリーンプロシリーズ 主な用途ガスレンジ・換気扇・トイレ・食器・衣類・浴室・カーペット・床・木製家具・タイル・自動車・窓ガラス・鏡・スチール家具等に。※焼き付け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油汚れ、接着剤、塗料、タンパク質汚れなど希釈度を変えることであらゆる汚れに対応できる総合洗浄剤。
用途ガスレンジ・換気扇・トイレ・食器・衣類・浴室・カーペット・床・木製家具・タイル・自動車・窓ガラス・鏡・スチール家具等に。※焼き付け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。 成分オレンジオイル、濃縮洗剤石鹸溶液、合成洗剤、界面活性剤 使用方法汚れの種類に応じて希釈倍率を変えてください。 寸法(mm)220×90×145 内容量(L)2 液性弱アルカリ性 希釈目安:鉱物油、動植物系油の激しい汚れ(原液)、鉱物油、動植物系油を含んだ複合汚れ(2倍から3倍)、食品関連の頑固なたんぱく質、脂質の汚れ(3倍から5倍)、タンパク質を含んだ複合汚れ(10倍から20倍)
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷

水まわり清掃のパートナー!これでしっかり抗カビ・除菌。 カビや細菌を除去し繁殖をシャットアウト。 水まわりの頑固な汚れも落とし、金属面の光沢が復元! 水まわりで発生する水アカやヌメリなどの嫌な汚れをスッキリ落とし、使い続けることでカビの繁殖を抑制。 水まわりの様々なシーンでご利用いただける大変経済的な製品です。
用途水場まわり、浴室・浴槽、シャワーカーテン、カラン・金属部、壁・床・タイルなど 効果除菌 成分カチオン界面活性剤、両性界面活性剤、有機酸、キレート剤、香料、着色料 繰り返し・詰め替え対応
1本(4kg)
6,798 税込7,478
5日以内出荷

フジワラ化学MURAPAINT
珪藻土を配合した調湿・結露防止・脱臭効果がある高機能塗料です。 ムラを楽しむ。 上塗りの塗り方・なで方で異なる模様に仕上がります。 有害な化学物質・石綿(アスベスト)等を一切使用していない人にやさしい水系の塗料。 施工後、ホルムアルデヒド等の有害なガスの発生はありません。安心してご使用いただけます。
用途内装壁専用(風呂場を除く)。 主な用途室内カベ 成分アクリルエマルション、珪藻土、顔料他 内容量(g)下塗剤:1000、上塗剤:1000 使用の目安下塗剤:約5m2、上塗剤:約5m2 乾燥時間(時間)下塗剤:3、上塗剤:24 適応下地砂壁・ジュラク壁・センイ壁・ビニール壁紙・しっくい・コンクリート・モルタル・石こうボード・合板 適応外下地布壁紙・紙壁紙・ガラス・プラスチック・各種金属・タイル・外壁、床、お風呂場・高温になったり、炎が発生する場所。 標準装備品アクドメール、中毛ローラー、ハケ、コテバケ、スムーディ 危険物の類別非危険物
1セット
4,898 税込5,388
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水溝の新しい形の排水ユニット。 ステンレスのフタにかわる新しい形のタイル目地排水ユニット。床が全てタイルで統一されるので、すっきりします。溝の中へ水が吸い込まれるので排水量もアップ。 決め手は床の中!見た目では分からないけれど、メジスルーはこんなに高性能。浴室や玄関をすっきりと美しくする影の主役です。お客様の目につきやすい場所、にお使いください。 ベース枠は150角タイルと同じ大きさのベース枠。 ゴミ受けは、見えないところで髪の毛をキャッチするゴミ受け。簡単にとりはずして掃除できます。 中蓋は、封水50mm。臭いも虫も上がってきません。
用途浴室、玄関などの人の目につきやすい場所にオススメ 材質【蓋枠】SUS304(フタ本体:ポリプロピレン樹脂)、【ベース枠】SUS304、【ゴミ受け】ポリプロピレン樹脂、【中蓋】ポリプロピレン樹脂
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な四角形のシャワーチェアに比べて、座面との接地面が少なく、足が自由になりますので、立ち上がりやすいシャワーチェアです。三本の脚がそれぞれ床面に接地するため、タイルなど床面が平らでない場合でもガタつきづらいのも特徴です。(カメラの三脚と同じ理由です)。浴室コーナーに配置すれば、洗い場スペースを有効に活用することが出来ます。座面の高さは42~57cmまで7段階に調節が可能ですので、身体の大きさに合わせて調整できます。はめ込み式ですので、ドライバー等の工具は不要です。座面の表面には滑り止め加工が施されています。座面には水切り効果を配慮した排水孔がありますので、衛生的で、座ってもヒヤリとしません。
材質座面/ポリプロピレン、脚部・高さ調整バネ/アルミニウム 幅(mm)座面:450、脚から脚まで:520 質量(kg)2.2 高さ(mm)450~570(7段階調節可能) アズワン品番63-1208-65 最大耐荷重(kg)130
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

溜まった汚れをラクに落とします
用途浴室の床(凸凹床など)についた汚れに。浴室床(FRP : 繊維強化プラスチック、その他樹脂製床)についた黒ズミや水アカ汚れなどの汚れを落とします。グリップは折り曲げて使うことができるので、浴槽内の曲面にもしっかりフィットします。ムラなく手のひら感覚で洗えるやわらかいグリップです。洗剤いらず!研磨布に水をつけてこするだけで、黒ズミや水アカ汚れを簡単に落とすことができます。スーパーハードタイプ。スペア交換できます!。研磨布が汚れてきたら、スペア交換できます。面ファスナー式で取り替えは簡単です。〈取り付け可能商品〉。・SP500アズマジック浴室プラ用研磨布SP。・SP501アズマジック浴室金具用研磨布SP。・SP502アズマジック浴室床用研磨布SP。・SP503アズマジック浴室タイル用研磨布SP 材質研磨布:ナイロン(研磨材入) グリップ:合成ゴム 質量(g)26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×70×42 耐熱温度(℃)70
1個
849 税込934
11日以内出荷