バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです!
手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂
付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本
安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える抗菌手すりです!
取り付ける際に、縦や横・斜めなど自由な角度で取り付けられます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂
直径(Φmm)32
付属品壁面取付ビス4×30mm/9本、ナイロンプラグ6×30mm/9本
安全荷重(kg)60
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂
色アイボリ
寸法A(Φmm)32
寸法B(Φmm)80
寸法H(mm)78
寸法H1(mm)60
仕様抗菌
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
マルチアンカーによりユニットバスへの手すりの後付けができます。
仕様222-000マルチアンカー付き
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。
材質アルミ樹脂コーティング/樹脂
色アイボリ
握り径(Φmm)32
仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品
仕様●材質:SUS304
錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品
仕様●材質:SUS304
錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品
仕様●材質:SUS304
アズワン品番67-7248-47
1個
¥56,980
税込¥62,678
25日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品
仕様●材質:SUS304
アズワン品番67-7248-44
1個
¥56,980
税込¥62,678
25日以内出荷
すべりを防止するディンプル加工付きです。
簡単に取り付け可能です。
用途浴室やトイレ等の水回りに。
材質/仕上アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂
色アイボリー
丸座径(Φmm)80
径(Φmm)32
厚さ(mm)32
高さ(mm)78
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
色ホワイト
タイプソフトメッシュ
寸法L1(mm)800
寸法L2(mm)600
握り径(Φmm)32
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。
右・左仕様があります。特注色ライトウッド、ナチュラルウッドもあります。
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
パイプ径(Φmm)34
浴室内での立ち座りや移動をサポートします。使い方に合わせて縦向き、横向きで取り付け位置を選択出来ます。長さ調整が可能です。
用途台所・トイレ・水まわり等での転倒事故防止に
材質(付属品ビス(8本)ステンレスSUS304、(付属プラグ(8本)プラスチック6x25mm
仕様(てすり本体1本/ブラケット2個)抗菌AES樹脂
高さ(mm)67
安全荷重(kg)100kg(静止荷重測定時)
握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。
スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。
握り径(Φmm)32
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。
手摺パイプ部分がステンレス製の握りバーです。
材質パイプ・ブラケット:ステンレス、キャップ:ABS樹脂
表面処理パイプ・ブラケット:研磨、キャップ:クロムメッキ
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
今お使いのTOTOのユニットバスおよびシステムバスに後付けできる固定金具です。
仕様(固定金具必要個数)I型:2個、L型:3個
1セット
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
手軽で安心、多分野で使用可能!
マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能。
カバー付きでスッキリとした外観なので美観を損ないません。
そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第!
寸法d(mm)5
材質ステンレス(SUS304)
仕上鏡面仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトな感触の軟質樹脂を採用した握り部は、滑りにくくするために網目模様を施しています。
エルボやカバーに丸みをもたせた、やわらかいイメージのデザインです。
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂
握り径(Φmm)32
タイプソフトメッシュタイプ
シリーズインテリア・バーFシリーズ
耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個
セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2
材質天然木(ゴム集成材)
色ナチュラル
エコマーク認定認定
耐荷重(kg)80
エコマーク認定番号06115005
自然になじんで目立たない、水に強く、素足にやさしい、耐水性・透明タイプの滑り止めテープです。
用途室内・浴槽・浴室・手摺等の透明滑り止めテープ
幅(mm)40
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)0~70
主な用途滑り止め用
特性耐水性
木製・ガラスドア用の両面ハンドル。
「ベスト ラルクバー 浴室使用可能手摺 #688」と同一デザインです。
縦付、横付どちらでも使用可能です。
用途木製・ガラスドア用ハンドル
全長(mm)443
ビスピッチ(mm)425
幅(mm)40
色鏡面
奥行(mm)62
取付ねじガラス用:なべ小ネジM6×50mm 木用:なべ小ネジM6×80mm
取手取手
ドア厚(mm)ガラス:10 木:40
1個
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
木製・ガラスドア用の両面ハンドル。
「ベスト ハープバー 浴室使用可能手摺 #676」と同一デザインです。
縦付、横付どちらでも使用可能です。
用途木製・ガラスドア用ハンドル
全長(mm)443
ビスピッチ(mm)425
幅(mm)40
色鏡面
奥行(mm)82
取付ねじガラス用:なべ小ネジM6×50mm 木用:なべ小ネジM6×80mm
取手取手
ドア厚(mm)ガラス:10 木:40
1個
¥47,980
税込¥52,778
9日以内出荷
関連キーワード