浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。
くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具
材質NBR、ステンレス
くさり長さ(mm)650
くさりの有無あり
内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR
くさりの有無あり
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
仕様くさりなし
材質NBR
くさりの有無なし
仕様クサリ長さ650ミリ
材質NBR、POM
寸法H(mm)-
規格JIS1号に合う規格品です。
寸法A(mm)-
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
くさりの有無あり
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
材質黄銅、ポリアセタール、NBR
長さ(mm)670
玉大(mm)4
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47
くさりの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
タイプ光沢あり
外径(Φmm)59.5
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。
材質ニトリルゴム、黄銅
くさりの有無なし
用途VP・VU管兼用
材質黄銅、NR
寸法H(mm)24/25
くさりの有無なし
用途バス用
くさりの有無あり
浴室の小さなゴミを集めます。
適合TOTOには合いません
材質PP
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。
洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。
材質ニトリルゴム、黄銅
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
材質黄銅、天然ゴム
くさりの有無なし
鎖(長さ550mm)付き
シリーズ適合:浅型浴槽HK/深型浴槽HKA/深型浴槽HMAシリーズ用
寸法(Φmm)35
くさりの有無あり
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
プッシュワンウェイ排水栓押しボタン在来浴槽用
BRワイド・BRF・サンリフレBR用(排水フタ+メカセット)
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
角度のついたブラシですみの汚れもキレイにできる。排水口や蛇口まわり、浴室小物のお手入れに。触れたくないゴミをつまめるピンセット付き。
材質柄・ブラシ・ピンセット/ポリプロピレン
寸法(mm)30×215×43
パーツの組み合わせでさまざまな排水穴径に対応ができます。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。交換する排水口サイズが分からない場合でも対応できるので、工事業者様のストック用としても便利です。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。汎用的なサイズに対応できるため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。対応排水口径:28~47mm。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
用途浴室のほとんどの排水穴径に対応できるマルチゴム栓です。
材質エチレンプロピレンゴム
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!黒カビが生えない浴室に。(使用環境により異なります)
落としきれない汚れの奥にも浸透除菌(全ての菌を除菌するわけではありません)
煙が出ないエアゾールタイプなので煙臭さなし
【使用量の目安】浴室1室に対して1回に1缶
【品名】浴室用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ)
おすすめ!
【はじめて】効果を高めるため、目立つカビがある場合はカビを取り除いてから使用してください。(ただし黒カビがある状態でも使用できます。その場合は黒カビの生育を止める効果があります。)
【2回目以降】2ヵ月ごとに使用することで防カビ効果が高まり、通常のお掃除だけでキレイが続きます。(浴室内の温度や湿度などの使用環境により効果は異なります)
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。
※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。
【事前準備】
換気扇を止め、窓がある場合は閉めてください。
小物類(イス、洗面器、タオル、おもちゃ、風呂ふた等)も浴室内に置いたまま、防カビすることができます。
浴室内が乾いていても、濡れていても、防カビ効果に違いはありません。小物類は浴室に置いたままで大丈夫!
<注意事項>
■室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)
【素材】FRP、アルミ、ガラス、木、コンクリート、ステンレス、大理石、陶磁器(タイル):【製品例】浴槽、イス、桶、鏡、壁、小物類、水栓、シャワー、すのこ、手すり、排水トラップ、床
【素材】その他:【製品例】浴室乾燥機、設置型浴室テレビ(複数の素材を含むもの)
■注意するもの(覆いをするか、浴室外へ出す)
【素材】真ちゅう、トタン、銅:【製品例】金具、タライ、排水トラップ、バケツ
【素材】その他:【製品例】ポータブル家電製品(防水テレビ、ラジオなど)
※生き物や植物は必ず浴室外へ出してください。
【使用方法】
1)本品を浴室のほぼ中央の床に置いてください。※必ず床に置いて使用してください。
2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。
3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに浴室から出てドアを閉め、30分以上浴室を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。
【ご使用のあとで】
1)30分以上経ってから、換気扇を動かして(換気扇が無い場合は窓を開放し)、15分以上換気してください。
2)本品を使用後、浴室内を水で洗い流す必要はありません。
3)日常の浴室のお掃除は通常通り行ってください。
4)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。
【2回目以降の使用について】1から2ヵ月後に新しいカビが出始めた時が、次回使用の目安です。
使用場所浴室
成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、エタノール、ミリスチン酸イソプロピル
種別エアゾール
シリーズらくハピ
香り無香料
アズワン品番64-1215-40
使用可能回数浴室1室に対して1回に1缶
使用頻度2ヵ月に1回
効果浴室のカビ予防
1個(50mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
トイレがつまった時の必需品のトイレ用ラバーカップです。トイレのお掃除シートやトイレットペーパーを使い過ぎて詰まらせてしまったときの救世主です。水が溢れかえったり大事に至る前に、非常用に一つ常備しておくと安心です。ラバーカップの先端部を引き出せば、洋式用便器にもぴったりです。お風呂の排水口(バスタブの栓をするところ)の詰まり解消にもぴったりです。持ち手部分にはやわらかいゴム素材が使われているので、滑りにくくて握りやすいので使い勝手が良いです。飲食店や商業施設など店舗や病院、図書館や市役所など公共施設のトイレや水回りにぴったりです。
材質(ゴムカップ)合成ゴム、(柄)アルミ、(グリップ)ポリプロピレン、オレフィン系熱可塑性エラストマー、(フック)ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)348
幅(cm)14.5
高さ(cm)44
奥行き(cm)14.5
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
ご家庭の水まわりの洗浄&防汚コーティングが、これ1枚でできるお手軽ウェットクロスです。 キッチンのシンクや洗面台に付着した汚れ・水アカをしっかりと拭き取り、同時に表面にコーティング膜を形成。水がサッと流れる撥水&保護効果で、水アカ・ヌメリ・カビが付着しにくくなり、さらにはピカッと輝くツヤ出し効果を与えます。次回のお掃除もラクになりキレイが長続きします。 厚手の生地で、4分の1に折ると使いやすい手のひらサイズ。気になった時にサッと使える便利なウェットクロスです。
用途シンク・洗面台・浴室・トイレなどおうちの水まわり。蛇口や排水部など
質量(g)62
タイプウェット
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230 ×135 ×12
シートサイズ(mm)約200×300
商品タイプ本体
1個(7枚)
¥319
税込¥351
5日以内出荷
耐候・断熱・耐久性に優れたFRP製です。
フロ栓タイプの排水口が付いていますので水を入れることもできます。
用途災害対策用備品収納。危険物収納。保安用品収納。分別リサイクルBOX。一般の大型産業廃棄物コンテナ。土嚢など重量物の収納庫。
質量(kg)48
容量(L)約690(非常用土嚢30俵格納)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1435×815×915
材質FRP
種類集積保管庫
2種類の面で汚れまるごとおまかせ!
用途両面使えるブラシスポンジ浴室用。汚れをかきだし拭き取るW繊維、凹凸に入り込むツンツンブラシ。浴室の凹凸のある床や壁、すりガラス、浴槽、湯おけ、風呂椅子、シャワーヘッド・ホース、水栓金具、浴室小物、排水口等のお掃除に!
材質スポンジ:ポリウレタン 生地:ポリエステル・ナイロン
質量(g)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×17×160
1個
¥629
税込¥692
6日以内出荷
用途ホテル・ワンルームタイプ、浴室洗面器排水、ゴム栓式用、ヘアキャッチャー
材質樹脂
1個
¥969
税込¥1,066
9日以内出荷
横引き用 配管接続部Rc1 1/4(内径38mmのソケット付)
適合PBF-5H-1・2・5、PBF-2HN-5B,6A、PBF-2GN-7・9用
1個
¥9,398
税込¥10,338
17日以内出荷
三栄水栓製H901のセンター排水用、呼び50、75VUパイプ兼用、封水50のワントラップ付き
材質ステンレス
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
関連キーワード