54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。 3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。 今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ壁面取付標準タイプ(換気内蔵) 仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W)【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)7 開口寸法(mm)【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250 騒音値(dB)【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75 風量(m3/h)【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110 リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

3室を同時に換気できるコストパフォーマンスモデル。「SHFタイプ」は、<トイレ換気スイッチ>と連動する電動ダンパーが付いておりません。※風量強弱切替・冬季モード・フィルターお手入れサイン・浴室照明基板配線も搭載されておりません。これらの機能を必要とする場合は、「SHDタイプ」をご採用ください。
用途浴室用(3室同時換気) 付属品SHDリモコン・リモコンコード5m・天吊金具・副吸込グリル2個・隙間防止パッキン 取付天井埋込型 タイプ天井タイプ/3室同時換気タイプ ローコストモデル 電源(V)AC100仕様 消費電力(W)【乾燥】1300/1350【暖房】1280/1320【涼風】42/46【換気】18/18【24時間換気】9/9 本体質量(kg)約7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×360×210 開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:280~300×400~425 騒音値(dB)【乾燥】43/45【暖房】35/38【涼風】43/45【換気】40/40【24時間換気】35/35 機能浴室乾燥・浴室暖房・浴室涼風・浴室換気・絶縁型PTCセラミックヒーター・24時間換気・24時間換気一時停止機能・換気風量一定制御DCモーター・トイレ換気・脱衣室換気・固定ダイバー・換気風量バランス調整 適合床面積ユニットバス:1.25坪以下/従来工法:1坪以下 換気風量(m3/h)【換気】140【涼風】140【換気】140【24時間換気】9/9 風量(m3/h)【乾燥】循環:150/160【暖房】循環:150/160【涼風】循環:150/160
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル。1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気にも対応。そして「シンプルデザイン」と「安全」を追求しました。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切替も可能)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。外部連動端子内蔵(外部換気扇や電動ダンパーと連動)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン 寸法(mm)470×360×200 取付天井取付 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約6.1 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 入数1台 モデル1室換気タイプ スタンダードモデル
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラファイトヒーター採用。スタイリッシュな天井取付タイプ。 楽ラクお手入れ洗えるファンとファンカバー。ファンカバーとファンの手回しねじをはずしてお掃除も楽ラク。 隙間防止パッキン。天井面と本体の隙間を解消するパッキンが付属しています。 選べる吹出方向。ヒーターユニットの端にある風向き変更レバーで、吹き出し方向を変更できます。 本体取付不備防止構造。ダクト接続口と本体を取付ける際に、確実に合体させる誤接続防止ガイドにより、施工時の確実性をさらに向上させました。ダクト接続口がダクトにより引っ張られ斜めになると、本体と垂直に合体できず、取り杖kができない様になっております。確実に施工することで、換気漏れをなくします。
タイプ天井取付1室換気タイプ 仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1250/1256、(弱)1231/1232、【節電乾燥】(強)50/56→1250/1256、(弱)31/32→1231/1232、【風乾燥】(強)50/60、(弱)31/32、【涼風】(強)50/56、(弱)31/32、 【換気】 (強)26/30、(弱)17/17、【24時間換気】17/17 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)6.6 開口寸法(mm)280×400 騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)38/40、(弱)30/30、【24時間換気】30/30 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【風乾燥】(強)180/200、(弱)100/100、【涼風】(強)180/200、(弱)100/100、 【換気】 (強)180/200、(弱)100/100、【24時間換気】100/100 風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110 リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

色々な場所に設置できるコンパクト設計で、温度差のバリアフリーを実現。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。ラクラク操作で使いやすい防水仕様のリモコン付き。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。 タイプ屋内壁掛形 質量(kg)3.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【強運転時】(暖房600W)620/620、(暖房1200W)1220/1220、(涼風)20/22、【弱運転時】(暖房600W)615/615、(暖房1200W)1215/1215、(涼風)15/15 ヒーターグラファイトヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204 適合床面積1.5坪以下 保証期間お買い上げ日より1年
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。2室を同時に換気できるコストパフォーマンスモデル。2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)。低騒音設計(騒音を低減)。換気側→DCブラシレスモーター採用(正弦波制御による低騒音を実現)。送風側→ACコンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・モーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して、排気風量を切り替えます。)。外部換気遅延動作対応(タイマーが6段階に設定できます。)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
付属品リモコン、副吸入口グリル(1個)、天吊金具(2個/セット) 寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 ローコストモデル 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約7.0 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、固定ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 リモコンKK-SJFワイヤードリモコン 入数1台 モデル2室同時換気タイプ ローコストモデル
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

浴室天井に埋込む本体に衣類乾燥・予備暖房・涼風・換気・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。 乾燥(急速、標準、ゆっくり)、予備暖房(強・弱)、涼風(強・弱)、換気(強・弱)、24時間連続換気の5種運転モード。 風向きは、乾燥、予備暖房、涼風各モードにてワイド、スポット時にそれぞれ5段階に変更可能、スイング3段階に変更可能(換気、24時間連続換気は除く。) 排気2方向選択。 100V高出力ヒーター(1.3kWUB1.25坪対応)。 ワイヤレスリモコン 入りタイマー予約機能付。 フィルターチェックお知らせ機能付。 法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
適合場所浴室 仕様24時間常時換気推奨、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気、24時間換気 質量(kg)5.2 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)急速乾燥(50/60Hz):1330/1380、標準乾燥(50/60Hz):1180/1140、予備暖房(強)(50/60Hz):1330/1380、予備暖房(弱)(50/60Hz):1180/1140、涼風(強)(50/60Hz):23/23、涼風(弱)(50/60Hz):19/18、換気(強)(50/60Hz):23/23、換気(弱)(50/60Hz):19/18、24時間連続換気(50/60Hz):19/18 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式93℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB)急速乾燥(50/60Hz):46/49、標準乾燥(50/60Hz):39/36.5、予備暖房(強)(50/60Hz):46/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):39/36.5、涼風(強)(50/60Hz):39/36.5、涼風(弱)(50/60Hz):32/29、換気(強)(50/60Hz):39/36、換気(弱)(50/60Hz):32/29、24時間連続換気(50/60Hz):32/29 ヒーター容量(kW)1.3kW ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:152 運転時間急速乾燥、標準乾燥、予備暖房:最大8時間ゆっくり乾燥、換気、涼風:最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)急速乾燥(50/60Hz):45/50、標準乾燥(50/60Hz):35/30、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):35/30、涼風(弱)(50/60Hz):20/20、換気(強)(50/60Hz):105/95、換気(弱)(50/60Hz):75/60、24時間連続換気(50/60Hz):75/60 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環急速乾燥(50/60Hz):130/140、標準乾燥(50/60Hz):90/80、予備暖房(強)(50/60Hz):130/145、予備暖房(弱)(50/60Hz):95/85、涼風(強)(50/60Hz):90/80、涼風(弱)(50/60Hz):65/55、換気(強)(50/60Hz):-/-、換気(弱)(50/60Hz):-/-、24時間連続換気(50/60Hz):-/-
1台
71,980 税込79,178
3日以内出荷

電動ルーバーを搭載 2モーター+2ファン方式の高性能スタンダードモデル 1室換気のスタンダードモデルとして最適。浴室の乾燥・暖房・涼風・換気はもちろん、24時間換気に対応。そして「シンプルデザイン」と「安全を追求しました。」
用途浴室換気乾燥暖房 タイプ屋内天井取付 電源(V)AC100 モーターACモーター フィルター 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気、24時間換気一時停止機能 風量強弱 適合パイプ径(Φmm)100 接続端子速結端子接続 ファンシロッコファン
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)8.9 電圧(V)200 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)2000/2050/6.50/6.50 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48/49/34/34 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)239×553×372 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/230/120/120 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)145/145/170/170
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。24時間連続換気機能付き。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、カーボンヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。 質量(kg)7.5 電源(V)AC200V(50/60Hz) 消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)2430/2490、(入浴暖房)2300/2320、(乾燥)2450/2520、(風乾燥・涼風)54/71、【弱運転時】(予備暖房)2300/2320、(入浴暖房)1240/1250、(乾燥)2330/2340、(風乾燥・涼風)36/37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)536×246×306 ヒータータイプグラファイトヒーター、PTCセラミックヒーター 適合床面積ユニットバス1.5坪以下 保証期間お買い上げ日より1年 アズワン品番64-3282-59
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

質量(kg)7.4 電圧(V)200 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1900/1950/15/15 電源単相 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)45/47/33/30 ダクト径(Φmm)(EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×441×360 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/195/110/100 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)0/0/0/0
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

今、設置されている換気扇と連動できるコンパクトモデル。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。既設の換気扇との連動可能(新規開口工事不要)。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。24時間連続換気機能付き。お手入れラクラクフィルター採用。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。 タイプ屋内壁掛形 質量(kg)3.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)【強運転時】(予備暖房)1220/1220、(入浴暖房)1215/1215、(乾燥)1220/1220、(節電乾燥)20/22W→1220/1220、(風乾燥・涼風)20/22、【弱運転時】(予備暖房)1215/1215、(入浴暖房)615/615、(乾燥)1215/1215、(節電乾燥)15/15W→1215/1215、(風乾燥・涼風)15/15 電源コード(m)1.2 ヒーターグラファイトヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×130×204 適合床面積在来工法:1坪以下、ユニットバス:1.5坪以下 保証期間お買い上げ日より1年 リモコン防水ワイヤレスリモコン(IPX7) 関連資料(0.5MB) (1.1MB)
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

1モーター+1ファン方式(送風・換気ダンパーで切替) 選べる3つの乾燥モード 1室天井用換気扇のグレードアップモデルとして最適 開口180mm角の天井換気扇をはずして、そのまま設置できます
用途浴室換気乾燥暖房 取付天井取付 タイプ屋内天井取付 電源(V)AC100 ケーブル長(m)約0.5 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)180×180(175~240×175~240まで対応) 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積ユニットバス:1.0坪以下/脱衣室・シャワールーム取付可
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高層マンションに適した高静圧タイプの風量一定制御で、サニタリーゾーンからの住宅全体の24時間換気もできる電気式バス換気乾燥機 予備暖房、換気、衣類乾燥、涼風、24時間換気運転(標準-冬期)対応 24時間連続換気運転中に入浴する場合、浴室からの換気風量を低減して冷風感を防止 薄形(18mm)ルーバーで、浴室のインテリアにスッキリフィット。 DCモーターの採用で低消費電力と風量一定制御を実現 換気風量は3段階に切り替え可能 24時間連続換気風量は5段階に切り替え可能 取付枠に本体を挿入するだけで簡単に仮固定でき1人施工可能 ・温風吹出し口は2方向に変更可能 ・排気ダクトは製品の設置方向を変えることにより、2方向に変更可能(製品の埋込寸法は正方形) ・吸込ダクトは3方向から選択可能 副吸込グリル1個付属(ルーバー一体型フィルター付、風量調節機能付) 本体吸込口のフィルターは防カビ剤入りです。 フィルターチェックお知らせ機能付 連動出力端子(無電圧接点)にて電動ダンパーや給気ファンとの連動可能 外部スイッチ遅延タイマー機能付(0~10分に設定可能) 入りタイマー予約機能付 法定点検時期お知らせ表示機能付(点検時期が来たときは、ワイヤードリモコンの時間表示部に「」が表示されます。)
適合場所浴室 質量(kg)11.4 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)乾燥:1270/1330、予備暖房:1270/1330、涼風:38.5/46、換気(強):14/14、換気(弱):5.5/5.5、24時間連続換気(標準):7.5/7.5、24時間連続換気(冬期):7/7 安全装置過熱防止用温度ヒューズ(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ25A,4A) 騒音値(dB)乾燥:44/46、予備暖房:40/43.5、涼風:44/46、換気(強):42.5/42.5、換気(弱):21.5/21.5、24時間連続換気(標準):33.5/33.5、24時間連続換気(冬期):28/28 ヒーター容量(kW)1.3kW(吹出し口温度:最大95℃) ヒータータイプPTCセラミックヒーター 定格電圧・周波数単相100V50Hz/60Hz 開口面積(cm2)吹込み:278、吹出し:217、副吸込グリル:37 運転時間各モード最大12時間 換気風量(m3/h)(50/60Hz)乾燥:150/150、予備暖房:-、涼風:150/150、換気(強):150/150、換気(弱):60/60、24時間連続換気(標準):100/100、24時間連続換気(冬期):80/80 換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環乾燥:95/110、予備暖房:95/110、涼風:95/110、換気(強):-、換気(弱):-、24時間連続換気(標準):-、24時間連続換気(冬期):-
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルパワーヒーターでパワフル&スピーディー。安全性の高い遠赤外線グラファイトヒーターと絶縁型PTCセラミックヒーターを前後に並べて二重搭載。真冬の寒い浴室や広い浴室でも素早くしっかり温めます。在来工法の広い浴室にもおススメです。
仕様●搭載ヒーター:デュアルパワーヒーター(AC200V・遠赤外線グラファイトヒーター600W×2本:1200W+絶縁型PTCセラミックヒーター1200W)●開口寸法:285×400(275~300×400×425まで対応)●適合パイプ:Φ100mm●リモコン:KK-RG防水ワイヤレスリモコン(IPX7)●本体重量:17.1kg●予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気●24時間換気一時停止機能付●風量:強弱●シロッコファン●速結端子接続 アズワン品番65-8744-69
1個
159,000 税込174,900
7日以内出荷

ユニットバス専用 浴室天井に埋込む本体に予備暖房・衣類乾燥・浴室乾燥・換気・涼風・24時間換気の機能を一体化した省スペース設計/ハイパワー/多機能タイプです。 オートルーバーで温風を床面に集中させて送風。床面に届きやすく、足元がより暖かくなります。 循環送風+換気で浴室の乾燥効率向上。「ナノイー」を浴室に放出。浮遊カビを抑制します。 エコナビ搭載でかしこく乾燥。温度センサー、湿度センサーを内蔵。 ワイヤードリモコン用信号線を本体から分離。本体設置と電気工事が分離施工できます。 電線先付けでも据付工事可能。法廷点検時期お知らせ機能付。フィルターチェックお知らせ機能付。
適合パイプ径(Φmm)100 定格周波数(Hz)50/60 安全装置過熱防止用温度ヒューズ、過電流防止用電流ヒューズ ヒータータイプPTCヒーター 絶縁抵抗(MΩ)1以上 電動機形式4極開放型コンデンサ誘導電動機 絶縁階級E種 基準周囲温度(℃)-10~40以下 風向予備暖房・涼風はそれぞれ固定6段階およびスイング1段階に変更可能、乾燥(節電・タイマー)・自動乾燥はスイング4段階に変更可能、浴室乾燥・換気(強・弱)24時間連続換気は設定なし 運転モード浴室乾燥、自動乾燥、乾燥(節電、タイマー)、予備暖房、涼風、換気(強、弱)、24時間連続換気 ファンシロッコファン 運転時間自動乾燥・乾燥(タイマー)・予備暖房:最大6時間、浴室乾燥・乾燥(節電):最大8時間、涼風・換気(強・弱):最大12時間 時間定格連続
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。 人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。 3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。 【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。 寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。 【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。 夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用 タイプ電源プラグ(コンセント差込)タイプ 適合1.5坪以下 消費電力(W)【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15 電源AC100V(50/60Hz)・12A 本体質量(kg)約3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)525×204×130 騒音値(dB)(強)46、(弱)33 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2=1200W) 電気代の目安【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円 リモコン防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7) RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
44,980 税込49,478
欠品中

高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」。200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!。Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能です。オール電化住宅に対応。冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です。ハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させます。ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)。2ファン2モーター方式(送風ファンと換気ファンが別で風量確保)。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(騒音を低減し、風量の強弱切換も可能)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・ヒーター用電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン 寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 タイプ24時間換気対応 天井タイプ/1室換気 200V仕様 電源(V)AC200 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約6.9 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下 リモコンKK-SJAワイヤードリモコン 入数1台 モデル1室換気タイプ ハイパワー200Vモデル
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

適合場所浴室 付属品リモコンコード(5m) 1本、本体取付ねじ 6本、吸込グリル取付ねじ 4本、吸込口・排気口・遮蔽板取付ねじ 4本、取付枠取付ねじ(直付用) 2本、吸込グリル 1個、遮蔽板 2個、パッキン(吸込グリル用) 1個、取付枠 1個、本体カバー取付予備ねじ 2本、石膏ボード用アンカー 4本 材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板 ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W 端子(SL)300V、20A
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥
用途天井に埋込む天井カセット形です。開口寸法430 x 560 mm標準タイプ。脱衣室リモコン付属 質量(kg)9.5(運転時:9.9) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル板:590× 485× 22 (突起物除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×585×195 換気方式換気ファン付きタイプ リモコン脱衣室リモコン付属 関連資料(0.14MB) 暖房能力(kW)4.1
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷

グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。高性能電動ダンパー搭載。既存の換気扇に合わせて給気口の位置を選択可
用途浴室用(2~3室換気) 付属品ワイヤレスリモコン(KK-RG)・福吸込口グリル2個・給気口遮蔽板1枚・天吊り金具2個1セット 取付天井埋込型 タイプ天井取付/2~3室換気タイプ 電源(V)AC100仕様 消費電力(W)【予備暖房】(強)1224/1226(弱)1214/1215【入浴暖房】(強)1214/1215(弱)614/615【乾燥】(強)1242/1244(弱)1223/1224【節電乾燥】42/44→1242/1244(弱)23/24→1223/1224【風乾燥】(強)42/44(弱)23/24【涼風】(強)42/44(弱)23/24【換気】(強)18/18(弱)9/9【24時間換気】9/9 本体質量(kg)約7.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)503×363×238 開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:(角穴)280~300×400~425 騒音値(dB)【予備暖房】(強)44/47(弱)33/32【入浴暖房】(強)33/32(弱)33/32【乾燥】(強)44/47(弱)36/35【節電乾燥】(強)44/47(弱)36/35【風乾燥】(強)44/47(弱)36/35【涼風】(強)44/47(弱)36/35【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】35/35 機能予備暖房・入浴暖房・乾燥・節電乾燥・風乾燥・涼風・換気・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え 適合床面積従来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140(弱)100/100【節電乾燥】(強)140/140(弱)100/100【風乾燥】(強)140/140(弱)100/100【涼風】(強)140/140(弱)100/100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】100 風量(m3/h)【予備暖房】循環:(強)170/190(弱)120/110【入浴暖房】循環:(強)120/110(弱)120/110【乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【節電乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【風乾燥】循環:(強)170/190(弱)120/110【涼風】循環:(強)170/190(弱)120/110
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気。3室タイプの電動ダンパー付き。高性能2ファン2モーター1ダンバー方式。「浴室」「脱衣室」「トイレ」をしっかり換気します。
用途浴室用(3室換気) 付属品SHDリモコン・リモコンコード5m・天吊金具・副吸込グリル2個・隙間防止パッキン 取付天井埋込型 タイプ天井タイプ/3室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル 電源(V)AC100仕様 消費電力(W)【乾燥】(強)1300/1350(弱)1190/1170【暖房】(強)1280/1320(弱)1180/1160【涼風】(強)42/46(弱)23/24【換気】(強)18/18(弱)9/9【24時間換気】(強)9/9(弱)6/6 本体質量(kg)約7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×360×210 開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:280~300×400~425 騒音値(dB)【乾燥】(強)43/45(弱)37/37【暖房】(強)35/38(弱)30/30【涼風】(強)43/45(弱)37/37【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】(強)35/35(弱)29/29 機能浴室乾燥・浴室暖房・浴室涼風・浴室換気・絶縁型PTCセラミックヒーター・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え・トイレ換気・脱衣室換気・電動ダンパー・トイレ換気スイッチ・冬季モード・換気風量一定制御DCモーター・換気風量バランス調整・フィルターサイン 適合床面積ユニットバス:1.25坪以下/従来工法:1坪以下 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140(弱)100【涼風】(強)140(弱)100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】(強)100(弱)80 風量(m3/h)【乾燥】循環:(強)150/160(弱)110/110【暖房】循環:(強)150/160(弱)110/110【涼風】循環:(強)150/160(弱)110/110
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

パワフルな乾燥と暖房。浴室・脱衣室・トイレの3室を換気。3室タイプの電動ダンパー付き、高性能2ファン2モーター1ダンバー方式。「浴室」「脱衣室」「トイレ」をしっかり換気します。
用途浴室用(3室同時換気) 付属品SHDリモコン・リモコンコード5m・天吊金具・副吸込グリル2個・隙間防止パッキン 取付天井埋込型 タイプ天井タイプ/3室換気タイプ ハイパワー200Vモデル 電源(V)単相200仕様 消費電力(W)【乾燥】(強)2200/2400(弱)1950/2070【暖房】(強)2170/2370(弱)1930/2050【涼風】(強)44/49(弱)26/26【換気】(強)19/19(弱)9/9【24時間換気】(強)9/9(弱)6.5/6.5 本体質量(kg)約7.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×360×210 開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:280~300×400~425 騒音値(dB)【乾燥】(強)43/45(弱)37/37【暖房】(強)35/38(弱)30/30【涼風】(強)43/45(弱)37/37【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】(強)35/35(弱)29/29 機能浴室乾燥・浴室暖房・浴室涼風・浴室換気・絶縁型PTCセラミックヒーター・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え・トイレ換気・脱衣室換気・電動ダンパー・トイレ換気スイッチ・冬季モード・換気風量一定制御DCモーター・換気風量バランス調整・フィルターサイン 適合床面積ユニットバス:1.5坪以下/従来工法:1坪以下 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140(弱)100【涼風】(強)140(弱)100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】(強)100(弱)80 風量(m3/h)【乾燥】循環:(強)150/160(弱)110/110【暖房】循環:(強)150/160(弱)110/110【涼風】循環:(強)150/160(弱)110/110
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

パワフルな乾燥と暖房。浴室と脱衣室orトイレの2室を換気。2室タイプの電動ダンパー付き、高性能2ファン2モーター1ダンバー方式を搭載。浴室と他1室を効率よくしっかり換気。
用途浴室用(2室換気) 付属品SHDリモコン・リモコンコード5m・天吊金具・副吸込グリル1個・隙間防止パッキン 取付天井埋込型 タイプ天井タイプ/2室換気タイプ ハイパワー200Vモデル 電源(V)単相200仕様 消費電力(W)【乾燥】(強)2200/2200(弱)1950/2070【暖房】(強)2170/2370(弱)1930/2050【涼風】(強)44/49(弱)26/26【換気】(強)19/19(弱)9/9【24時間換気】(強)9/9(弱)6.5/6.5 本体質量(kg)約7.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×360×210 開口寸法(mm)新規:285×400、取付可能:280~300×400~425 騒音値(dB)【乾燥】(強)43/45(弱)37/37【暖房】(強)35/38(弱)30/30【涼風】(強)43/45(弱)37/37【換気】(強)40/40(弱)35/35【24時間換気】(強)35/35(弱)29/29 機能浴室乾燥・浴室暖房・浴室涼風・浴室換気・絶縁型PTCセラミックヒーター・24時間換気・24時間換気一時停止機能・風量強弱切り替え・トイレor脱衣室換気・電動ダンパー・トイレ換気スイッチ・冬季モード・換気風量一定制御DCモーター・換気風量バランス調整・フィルターサイン 適合床面積ユニットバス:1.5坪以下/従来工法:1坪以下 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140(弱)100【涼風】(強)140(弱)100【換気】(強)140(弱)100【24時間換気】(強)100(弱)80 風量(m3/h)【乾燥】循環:(強)150/160(弱)110/110【暖房】循環:(強)150/160(弱)110/110【涼風】循環:(強)150/160(弱)110/110
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

グラファイトヒーター採用の2~3室換気タイプ。脱衣室やトイレも同時換気。 24時間換気システム対応。高性能な電動ダンパーを搭載。電動ダンパーの開閉により、効率のよい24時間換気・浴室暖房・浴室乾燥の運転を行います。 既設換気扇に合わせて給気口位置を選択。給気ダクトの位置を3ヶ所から選択できます。設置場所に合わせて、本体の取付前に給気口の位置をワンタッチで簡単に変えられます。 今お使いの換気扇を取り外して、開口拡大工事、または新規開口工事をして設置が可能です。
タイプ天井取付2~3室換気タイプ 仕様電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付 消費電力(W)【予備暖房】 (強)1224/1226、(弱)1214/1215、【入浴暖房】 (強)1214/1215、(弱)614/615、【乾燥】(強)1242/1244、(弱)1223/1224、【節電乾燥】(強)42/44→1242/1244、(弱)23/24→1223/1224、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)42/44、(弱)23/24、 【換気】 (強)18/18、(弱)9/9、【24時間換気】9/9 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 本体質量(kg)7.4 開口寸法(mm)280×400 騒音値(dB)【予備暖房】 (強)44/47、(弱)33/32、【入浴暖房】 (強)33/32、(弱)33/32、【乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【節電乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【風乾燥】(強)44/47、(弱)36/35、【涼風】(強)44/47、(弱)36/35、 【換気】 (強)40/40、(弱)35/35、【24時間換気】35/35 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2本=1200W) 取付可能寸法(mm)【開口】(角穴)280~300×400~425 換気風量(m3/h)【乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【風乾燥】(強)140/140、(弱)100/100、【涼風】(強)140/140、(弱)100/100、 【換気】 (強)140/140、(弱)100/100、【24時間換気】100/100 風量(m3/h)【予備暖房】循環: (強)170/190、(弱)120/110、【入浴暖房】循環: (強)120/110、(弱)120/110、【乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【節電乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【風乾燥】循環:(強)170/190、(弱)120/110、【涼風】循環:(強)170/190、(弱)120/110 リモコン防水ワイヤレスリモコン(KK-RG) 適応在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

浴室換気乾燥暖房機用リモコン。シンプルなデザインで見やすく、ボタンが大きく操作性が向上しました。複雑な操作を無くし、簡単操作なのでお年寄りにも配慮されております。消し忘れのない安心のタイマー設定
入数1台
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」「トイレ」を効率よく換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)。回部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約7.2 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、トイレ換気、脱衣室換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 入数1台 モデル3室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。浴室と「脱衣室」または「トイレ」を効率よくしっかり換気します。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室またはトイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンパーを切り替えることが可能です。)。外部換気遅延動作対応(トイレ換気(外部)スイッチOFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm角のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱、洗えるフィルター付、風量調整板付)。メーカー従来品より、低ワット(消費電力(W)約20%ダウン↓)、低騒音(騒音(dB)約10%ダウン↓)※24時間換気時
寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約7.1 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、換気風量一定制御DCモーター、電動ダンパー、換気風量バランス調整、脱衣室orトイレ換気、トイレ換気(外部)スイッチ、フィルターサイン、風量強弱切り替え、冬季モード 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 入数1台 モデル2室換気タイプ 電動ダンパー付スタンダードモデル
1台
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」。200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!。Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能です。オール電化住宅に対応。冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です。ハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させます。パワフルな乾燥と暖房。浴室・脱衣室・トイレの3室を効率よく換気します。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室・トイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンバーを切り替えることが可能です。)。外部換気遅延動作対応(外部換気OFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm各のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)
付属品リモコン 寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 タイプ24時間換気対応 天井タイプ/3室同時換気 200V仕様 電源(V)AC200 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約6.9 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下 リモコンKK-SJAワイヤードリモコン 入数1台 モデル3室換気タイプ ハイパワー200Vモデル 電動ダンパー付き
1台
82,980 税込91,278
4日以内出荷

高性能ハイパワーモデル 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ 200V仕様」。200V電源で広い浴室やオール電化住宅に最適!!。Wヒーター搭載でパワフル&スピーディー。効率よく短い時間で浴室暖房乾燥が可能です。オール電化住宅に対応。冬の入浴もパワフル暖房で安心。お湯針時間で入浴前に浴室を短時間に暖めます。広い浴室にもオススメできる、ハイパワー仕様です。ハイパワー2200/2400Wの温風を効率よく循環させ、浴室内に干した衣類をスピーディーに乾燥させます。パワフルな乾燥と暖房。浴室と脱衣室orトイレの2室を効率よく換気します。高性能2ファン2モーター1ダンパー方式。ハイパワータイプ(AC200V・2200/2400W)。換気風量バランス調整(浴室と脱衣室・トイレの風量バランスを調整できます。本体・副吸入口グリルに調整機構があります。)。外部換気運転(トイレ換気(外部)スイッチと連動して換気風量と電動ダンバーを切り替えることが可能です。)。外部換気遅延動作対応(外部換気OFFから遅れて復帰するタイマーが6段階に設定できます。)。副吸入口グリル(145mm各のコンパクトタイプ、パネルはワンタッチ着脱・洗えるフィルター付、風量調整板付)
付属品リモコン 寸法(mm)470×360×210 取付天井取付 タイプ24時間換気対応 天井タイプ/2室同時換気 200V仕様 電源(V)AC200 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約6.9 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(ハイパワーAC200V・2200/2400W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能、フィルターサイン、風量強弱切り替え 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.5坪以下、(在来工法)1坪以下 リモコンKK-SJDワイヤードリモコン 入数1台 モデル2室換気タイプ ハイパワー200Vモデル 電動ダンパー付き
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

パワフルなのに静か。性格にフィットする新シリーズ 「浴室換気乾燥暖房機 BF-SJシリーズ」。【乾燥】浴室が衣類乾燥スペースに。【暖房】寒い冬場もあったか浴室でみんな安心。【涼風】扇風機のような心地よさで夏も快適。【換気】すっきり換気で浴室のジメジメも解消。マンション&集合住宅の既存換気扇と連動して使えるモデル。外部換気扇と連動するタイプで、マンション&集合住宅等にオススメ。中間ダクトファンと併用させて3室同時換気も可能なモデル。外部換気扇連動タイプ(中間ファン、集中換気扇と連動運転します)※本体に換気ファンはありません。着脱式ダクト接続口(簡単施工とメンテナンス性への配慮・テーピングがしやすい段付構造風圧式高気密シャッター)。選べる送風方向・ダクト配管(排気ダクトの向きに合わせて設置し、送風方向を変更できます。吹出口の反転)。樹脂フレーム採用(絶縁性と耐食性を向上)。低騒音設計(風流経路をスムーズにして騒音を低減しました)。コンデンサ内蔵モーター採用(温度ヒューズ内蔵)。安全装置(室温過昇防止サーミスタ・ヒーター過昇防止サーミスタ・ヒーター部温度過昇防止温度ヒューズ・モーター内蔵温度ヒューズ・電源部温度ヒューズ・電源部電流ヒューズ・基盤温度監視サーミスタ)。簡単電源接続(速結端子台なので簡単に電源接続)。リモコン簡単施工(4種類の施工方法から選択が可能)。リモコンコード5m付属(本体側・リモコン側共にコネクタ着脱が可能)。簡易包装(梱包寸法もコンパクトになり、施工現場での廃材の削減)
付属品リモコン 寸法(mm)470×360×200 取付天井取付 タイプ24時間換気対応 天井タイプ/中間ファン連動型 電源(V)AC100 コード長さ(m)リモコン:5(付属) 本体質量(kg)約5.1 ヒーター絶縁型PTCセラミックヒーター(1200W) 開口寸法(mm)285×400(275~300×400~425まで対応) 機能乾燥、暖房、涼風、換気、24時間換気、24時間換気一時停止機能 適合パイプ径(Φmm)100 適合床面積(ユニットバス)1.25坪以下、(在来工法)1坪以下 リモコンKK-SJCワイヤードリモコン 入数1台 モデル外部換気線連動タイプ
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷


1室換気タイプ 100V仕様
用途【暖房】【乾燥】【涼風】【換気】 仕様暖房(強・弱)、乾燥(標準・静音・風)、涼風(強・弱)、換気(標準・クリーン)、24時間換気、入切タイマー(0.5・1・2・3・4・6・8) 付属品リモコン 質量(kg)5.3 取付天井取付 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×346×197、開口:410×285×171以上 適合サイズ標準:1坪 関連資料(0.12MB) (0.18MB) タケノコ外径(Φmm)100
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

浴室換気乾燥暖房機・涼風暖房機 システム部材
対応製品BF-861RGA、BF-871RGA2、BF-961RGC、SDG-1200GBM、SDG-1200GSM用 材質アルミ材(鏡面仕上げ) 取付壁面取付用 板圧(mm)0.5
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

浴室換気乾燥暖房機 システム部材。角形自然給気レジスター用 給気用取替え空気清浄フィルター
仕様●水洗い:不可●集塵効率:花粉除去率、PM2.5期待除去率90%以上(重量法)※花粉はスギ花粉粒子20μm~40μm、PM2.5は粒子2.0μm以上を想定 適合Φ150用 材質PP不織布 タイプ高性能タイプ 入数(枚)5 対応機種KRFD-150FH/FHK
1セット(5枚)
7,198 税込7,918
4日以内出荷

浴室換気乾燥暖房機 オプション部材。外部の換気扇や電動ダンパーを換気運転と連動させる時に使用します(※AC100V(100W)まで)
対応機種BF-SJA/SJC/SJD用 コード長さ(mm)約350 入数(個)1
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

浴室換気乾燥暖房機 オプション部材。換気会部スイッチに4Aなどのオンピカ・オフピカを使用すると正常に点灯しない場合があるので本商品「KK-KGC2」を追加する事で点灯するようになります
対応機種BF-SJD/SJD2/SJF用 入数(個)1
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

仕様換気タイプ:換気ファン付き 付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ボックス取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、風量調整板、他 寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500 質量(kg)15.5 本体寸法(mm)257 × 578 × 820 機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥 リモコン脱衣室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.59MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB) グリーン購入法適合 暖房能力(kW)4.1 グリーンマーク認定
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

浴室換気乾燥暖房機 オプション部材。照明スイッチ付きリモコンカバーと本体用照明基板のセットです。照明ボタンを押すごとに、浴室の照明をON/OFFすることが可能です。照明のON/OFF状態は、スイッチ部のランプ(白)で確認可能です。本体に照明基盤(付属)を取り付けることで、浴室の照明スイッチをリモコン一体型へ変更することができます。リモコンの基盤にはすでに照明スイッチが内蔵されていますので、照明スイッチ付リモコンカバーに交換するだけで対応できます。(従来機種交換等で照明スイッチを使用している場合など)
構成リモコンカバー+本体用照明基盤 入数(個)1
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様換気タイプ:換気ファン付き 付属品グリル板、グリル板取付ネジ、グリル板抜け止めワッシャー、防振ゴム(大小)、ルーバーノズル取付ネジ、換気ボックス取付ネジ、シールパッキン、リモコン、リモコンコード、リモコンスイッチボックス取付ネジ、取扱説明書(保証書)、工事説明書、CHクリップ、他 寸法(mm)グリル板:22 × 595 × 500 質量(kg)15.5 本体寸法(mm)257 × 578 × 820 機能キレイ運転、暖房、換気、涼風、乾燥、自動乾燥、エコ乾燥 リモコン脱衣室リモコン 関連資料納入仕様図:本体(0.58MB) 納入仕様図:リモコン(0.73MB) グリーン購入法適合 暖房能力(kW)4.1 グリーンマーク認定
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷