回路方式半導体制御方式
使用電圧範囲(V)AC 90 V ~AC 110
定格0.5A 100V AC
温度上昇端子部 45 ℃ 以下
引張強度100 N 1 分間
耐熱性70 ℃±3 ℃ 24時間放置
JIS規格JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-10 ℃ ~ +40 ℃
適合負荷5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用
適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
耐電圧(V/min)1200
仕様通電表示付
色ニューホワイト
定格遅動回路0.6A100V
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
結線方式ねじなし端子式
色マットホワイト
消費電力(W)1以下(待機時)
使用温度範囲(℃)-10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
色調(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。
ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
パイプファン等の低容量型換気扇(2~50W)用スイッチ
仕様0.5A 110V AC
回路方式半導体制御方式
結線方式ねじなし端子
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
付属品ネームカード(切 浴室換気 入) 1枚、リード線 1本
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
種別2時間
電流(A)0.6
電圧(V)100
適合負荷換気扇専用(最低)2W、(最高)60W
アズワン品番64-9694-15
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
スイッチ定格0.5A
ONOFFと常時運転急速運転と常時切替(強弱)
24時間ラベル入り
1台
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
ONOFFと強弱の切替用
10W~用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り
寸法(mm)70×120
付属品24時間換気お願いラベル1枚
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様3A 110V AC
回路方式半導体制御方式
結線方式ねじなし端子、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作)
見やすい液晶表示
切タイマ機能付(1~99分まで設定)
表示(パイロット・ほたる機能)付
定格15A 100V AC
動作方式24時間繰り返し動作
回路方式半導体制御方式
タイマー設定入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分単位)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
回路方式片切
トラスコ品番763-2681
タイプトリプルスイッチB
定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
定格4A-300V。ランプ付(LED)。プラスチック製パネル。市販の化粧パネルに着せ替えできます。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×40
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
換気扇専用 コントロール部材。入・切スイッチ。運転表示ランプ付
仕様入・切スイッチ、運転表示ランプ(LED)付
材質プラスチック製パネル
タイプワイドタイプ
定格15A AC 300V
入数(個)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
92日以内出荷
環境にやさしい洗浄剤。国産重曹100%。国産重曹100%。化粧品工場で作ってます。食品の重曹と同じ成分なので安心・手軽にお使いいただける優れものです。お手持ちのスプレー容器にサッと溶かして、換気扇フード、スイッチ回りの手垢、下駄箱、生ゴミの消臭、お風呂の湯あかや排水溝の汚れ、分解・研磨して落とします。入浴料やひじ・かかとのケアにもご使用いただけます。穏やかなアルカリ(弱アルカリ性)なので毎日の手軽なお掃除・お手入れにぴったりです。酸性のニオイや汚れを分解して落とします。・おふろの残り湯はお洗濯やお掃除に。・気になるひじやかかとの角質のお手入れに。・キッチンや室内のしつこい油汚れに。・冷蔵庫・食器棚・靴箱の気になるニオイの脱臭に。・ナベのコゲつき落としに。・カーペットのお掃除に。【使用方法】。1:重曹で台所のお掃除。ガスレンジ、換気扇、シンクの汚れに直接ふりかけるか、。水を含ませたスポンジに、小さじ1杯程度の重曹をつけて磨いた後、洗い流します。※固いスポンジは傷をつけることがあるので使用しないでください。2:重曹でナベのこげつき落とし。ナベに7分目程度まで水を入れ沸騰させた後、重曹1/2カップを静かに入れて一晩置き、。翌日柔らかくなったコゲを濡らして柔らかくしたタワシで落とします。※固いスポンジは使用しないでください。ナベに傷が入ります。※熱湯に重曹を入れると発泡しますのでやけどに充分注意してください。3:重曹で冷蔵庫・食器棚・靴箱の消臭。重曹を1カップ程度、空き瓶などに入れてフタをせず置き、時々かき混ぜて、2ヶ月程度毎に取り替えます。使用後はお掃除などに再利用できます。4:重曹でカーペットのお掃除。重曹をカーペット全体にうすくふりかけ、しばらく置いて掃除機をかけます。※毛足が極端に長いものには使用しないでください。5:重曹でボディケア。ボディソープを適量手にとり、重曹を5g~10g程度を混ぜ合わせて泡立てます。ゆっくりとマッサージするように全身を洗い、流してください。ひじやかかとのお手入れには、適量をとり、お湯で柔らかくした後、やさしくこすってください。・お好みに応じて使用量を調節してください。※異常のある部位は避け、こすりすぎないように注意してください。※目のまわりにはご使用になれません。目に入らないように注意してください。目に入った時は絶対にこすらず充分に洗い流してください。いずれも異常が残る場合は、医師に相談してください。6:お風呂に入れて入浴剤として。浴槽の湯(約180~200L)に30gを入れ、よくかき混ぜて溶かし、入浴してください。《お風呂の残り湯はお洗濯やお掃除に使えてエコ生活》。重曹という物質は洗浄剤としても活躍する素質なので、残り湯はお洗濯に使えてお得です。浴槽の汚れも軽くこすって流すだけで簡単にきれいになります。
材質炭酸水素ナトリウム
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード