用途浴室のすべり止めに
材質【粘着剤】アクリル系粘着剤
厚さ(mm)1.5
材質(本体)ポリエチレン75%、スチレン25%
屋内の階段、浴室等の使用に最適。
素足にやさしい薄手ソフトタイプ。
ぬれていてもすべり止め効果を発揮。
用途浴室洗い場、シャワールームなど水、湯、石けん等ですべりやすい所に。
屋内の階段、廊下等のすべりやすいところのすべり止めに。
ボート、ヨットのデッキ表面に。
種別ノンスリップマット
快適バスタイム。洗い場や浴槽に敷いて使用ください。無数の吸盤で床面にピッタリ吸着します。洗濯機(洗濯ネット)で簡単に洗う事ができ、清潔です。
マイナスイオンでリフレッシュ。浴槽内、洗い場のすべり止めマット。マイナスイオンと遠赤外線を生成、消臭・抗菌作用のあるセシオン配合、癒しと岩盤浴効果も期待。
浴室の色々な場所に貼って使える滑り止めシートです。浴槽の床や背中、袖部分、洗い場の床、手すりなどに貼って使えます。自由にカットして使えます。濡れても滑りにくく、剥がした跡の糊残りもしにくいです。
材質表面:ポリウレタン・ポリエステル、裏面:アクリル系粘着剤・ポリエステル
色Pr
サイズ(mm)165×295
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
けが、事故を防ぐ安全に配慮したやわらか素材。耐久性に優れているので、長時間使用可能です。透水性有
仕様防炎試験番号:EO870767
色緑
質量(kg/m2)3.5
アズワン品番65-0542-82
1個(1m)
¥13,980
税込¥15,378
18日以内出荷
浴槽内に吸着させ設置する、すべり止めマット。
材質エラストマー
用途浴室のすべり対策に
仕様透明タイプ
エスコ品番EA944DF-11
主な用途滑り止め用
テープ長さ(mm)200
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
素足にやさしい薄手のソフトタイプ。
湯、水、洗剤に強い耐水性です。
石けん水がついても効果を発揮します。
目立たない透明タイプです。
浴室やシャワールームに適しています。
用途階段、キッチンやフローリングの床、廊下に。
タイプロールタイプ
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(裏)裏紙:ライナー紙
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10以上
キャッチコピー:浴槽、浴室の床に敷くだけで滑り止めに。商品説明:吸盤が床にしっかりくっつく
セット内容本体
材質PVC
寸法(mm)700×380
1個
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります)
成分合成樹脂塗料(水系)
タイプ床用塗料
塗り面積(m2)約2~3
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります)
塗料タイプシリカ系無機質
すべる危険性のある場所を的確対処!踏み場&手をかけるところに。浴槽や洗い場に直接固定する粘着式の滑り止めシートです。使用する場所に合わせてハサミで自由にカットでき、ジャストな大きさで使えます。浴槽や洗い場は大変すべりやすい場所です。お風呂ピタットシートは浴室での安全性を高め、快適な入浴ライフを楽しんでいただくためのすべり止めシートです。
材質本体:EVA発泡体、粘着剤:アクリル系粘着剤
質量(kg)約0.12(1袋当たり)
色グリーン
ケース入数20
使用場所浴槽内、洗い場
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)5×20×0.2
1組(12枚)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
浴室での転倒を予防するすべり止めマット。
洗い場・浴槽内に置くだけで、抜群のすべり止め効果を発揮。
抗菌・防カビ加工。
材質合成ゴム(抗菌・防カビ加工)
寸法(mm)680×380×3
質量(kg)1.3
松吉医科器械コード20-6995-00
透明素材で目立たず安全対策!。お風呂などの滑りやすい場所に貼るだけで、すべり止め効果を発揮します。透明素材を使用しているので、対象物の風合いを損ねず目立ちません。角丸カットで剥がれにくい仕上がりです。
用途お風呂場や浴槽内のすべり止めに。
種別ノンスリップマット
材質PEVA
色クリア
テープ幅(mm)20
粘着剤アクリル系
吸盤でしっかり吸着
寸法(幅W×長さL)(cm)39.5×69.5
1枚
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
水性滑り止め塗料です。
密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。
水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。
別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに
色グレー
仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)
エスコ品番EA944DH-13
材質プラスチック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105
容量(kg)1
主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室
指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1
塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5
塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
¥4,360
税込¥4,796
当日出荷
・特許取得の特殊形状パターンHyperVが石鹸や入浴剤が付着しても高いすべり止め効果を発揮します・自重で浴槽の底に沈み込む自沈式で簡単に設置できます・マットの縁に傾斜をつけたつまずき難い安全設計
用途浴槽の中や浴室の床に置くすべり止め
材質合成ゴム(EPDM)
質量(g)900
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×600×3
耐熱温度(℃)80
高いグリップ性能で足元のすべり止めに最適です。 メッシュ構造で透水性に優れています。 厚さ6mmで水溜りが発生しにくいです。 カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。
浴槽に敷くだけで高い滑り止め効果を発揮!滑りやすい浴槽内にも洗い場にもご使用頂けます。
セシオンを配合しているため、マイナスイオン・遠赤外線を発生させ、リラックスにも繋がります。
色グリーン
材質天然ゴム、SBRゴム、EPゴム、セシオン
寸法(mm)400×380×3
サイズS
1枚
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
247個の吸盤でしっかり吸着。浴槽にはえるあざやかなカラー。表面には星柄のデザイン。
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)70×40×0.5
質量(g)約740
材質天然ゴム
使用場所浴槽内専用
仕様吸盤タイプ
ケース入数12
吸水量約2000mLでたっぷり吸収します。部分洗浄時の水分吸収に使い勝手の良いワイドサイズ。
シートサイズ(mm)450×600
松吉医科器械コード24-6660-00
1パック(10枚)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
お風呂場の転倒防止や冬の冷たいお風呂場の「ヒヤッ」対策に役立つスノコ。水はけが良くお手入れラクラクな樹脂製。ハサミで簡単にカットして好きな長さに調整可能。216個の吸盤がしっかり吸着してズレにくい。丸めて自立し通気性がいいので乾きやすい
用途滑り止め風呂マット 小さくたためるお風呂のスノコ お風呂 浴室 浴槽 転倒防止 滑り止め すのこ 簀の子 樹脂製
材質スチレン系熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン樹脂
質量(kg)1.15
耐熱温度(℃)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×90×1
1枚
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
お風呂・サウナルーム用のクッション性尻敷マット。
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)40×32×1
質量(g)160
材質発泡EVA
加工制菌加工、防滴加工、防炎加工、撥水加工
ケース入数20
風呂場・サウナルームで座る際の尻敷きマットです。表・裏面とも抗菌剤を使用しており、衛生的に使用できます。水や汚れが染みにくい構造で、お手入れも簡単です。
用途風呂場・サウナルーム
仕様防炎認定取得:EO 080110
材質発泡EVA
厚さ(mm)10
質量(g)160
横(mm)400
最大長(mm)320
水抜き穴付すべり止めお風呂マット。
独自のトライアングルカット形状ですべり止め効果抜群。
水抜き穴付なので沈めやすく引き上げやすい。
水キリが良く、すべらず安全。浴槽内と洗い場の両方に使えます。
つまずきにくいバリアフリーカッティングです。
端を薄くし、なめらかな傾斜に加工しています。
すべり止め効果抜群のトライアングルカット形状の表は皮フの当たりをやさしく、
裏はよりしっかりした深さの溝でグリップ力を強化しています。
材質天然ゴム、SBR
質量(kg)1.7
サイズLL
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)38×85×0.3
裏面に吸盤がついており、しっかり吸着できます。
水抜き穴付きです。
仕様●縦×横×厚み(mm):380×700×7●色:ブルー●材質:TPE(熱可塑性エラストマー)●耐熱温度:100℃●重量:約0.7kg●※本製品は保管環境によって製品に含まれる成分が溶出する場合があります。●※溶出が見られる場合には、使用前にお湯等で洗い流していただき、ぬめりのない状態でご使用を開始してください。●※成分は肌についても害のないものです。
アズワン品番8-585-01
1枚
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
お湯に沈めるだけで設置でき、浴槽内に加え洗い場でも使用できます。シャワーベンチや浴槽台との併用時に、マットをカットして使用できます。カーブがついている為浴槽の隅までマットを敷けます。
仕様●カラー:グリーン●サイズ:大●幅×奥行×厚み(mm):870×380×3●材質:エラストマー●耐熱温度:80℃●重量:約1.5kg●自重安定式●使用できない浴室環境:木製の浴槽、大理石の浴槽、泡の出る浴槽、温泉、お湯が循環している浴槽(24時間)、タイル敷きの洗い場および浴槽、小石敷きの洗い場および浴槽、大浴場
アズワン品番7-5508-13
1枚
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
Wサイズ(従来のお風呂マット2枚分のサイズ)でゆったり!広い浴室に最適です。ソフトで保温性に優れた発泡ポリエチレンを使用しており、足元がヒヤッとしません。裏面はスノコ型なので、水はけが良く快適にご使用いただけます。
材質上面/ポリプロピレン 本体/ポリエチレン
色メルヘン
質量(g)560
耐熱温度(℃)70
厚さ(cm)2
寸法(幅W×奥行D)(cm)120×85
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
底面は吸盤形状で、さらにスベりにくい素材を使用しているので、スベりにくさがアップしています。コンパクトなミニサイズ。ミニサイズなのでシャワーマットや洗面マットとしてや、ユニットバスの中でもお使いいただけます。お子様用風呂マットやトイレマットとしてなど、いろんな場所でお使いいただけます。丈夫な素材を使用しているので風呂イスの使用もOK。また、防カビ加工で、清潔に使えます。
色ピンク
材質EVA樹脂、TPE
サイズミニ
質量(g)約390
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×425×20
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
風呂場・サウナルームで座る際の尻敷きマットです。表・裏面とも抗菌剤を使用しており、衛生的に使用できます。水や汚れが染みにくい構造で、お手入れも簡単です。
用途風呂場・サウナルーム
仕様防炎認定取得:E 2220391
材質発泡EVA
厚さ(mm)10
質量(g)210
縦(mm)315
横(mm)465
無数の楕円形連続結合(オーバルリンク)で、優れた滑り止め効果を発揮します。浴槽内でも洗い場でも使用できます。天然ひば油配合で爽やかな香りです。
仕様抗菌・防カビ加工
材質天然ゴム、スチレン・ブタジエンゴム
耐熱温度(℃)70℃
すべりやすい浴室内や浴槽の縁など様々な場所に簡単に接着固定ができます。
表面の特殊すべり止め加工により水に濡れても安全にご使用いただけます。はさみで自由に簡単にカットできます。
材質エチレンビニールアセテート
加工抗菌フィルム・防炎・防水加工
耐熱温度(℃)50
浴室内でのスベリや転倒を予防する安全マット。
安心・安全:多数の吸盤で固定させるので、滑りやすい浴槽や縁にしっかり取り付けることができます。
浴槽の出入りも安心:ソフトな踏み心地、天然ゴム100%
表面:スベリ止めの効果の高い凹凸加工、裏面:着脱ラクラク大型吸盤固定式、ソフトな肌ざわり天然ゴム使用
材質天然ゴム
色ブルー
質量(g)浴槽マット:(約)650・手すりマット:(約)120
寸法(cm)浴槽マット:約35×76、手すりマット:約20×28
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
踏み込み安心。浴槽へスキマなく敷けるぴったりマット。カーブの大きさを使い分けられるので、多くの浴槽にぴったりフィット。底面のカーブが大きい浴槽でも、マットを隅まで寄せられるので、隙間が減り、足がマットの上に乗るので安心!・幅カットで浴槽のカーブにかからずに敷けて安心です。底面幅が狭い浴槽でも、浴槽とマットがきちんと接している面だけを踏める!
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)70×42×0.3
質量(kg)1.6
材質合成ゴム
使用場所浴槽内、洗い場
加工防カビ加工
ケース入数6
マイナスイオンでリフレッシュ。浴室、浴槽内、トイレ、脱衣場、及びベットからの立ち上がり用すべり止めマット。すべりにくくなり、高齢者が安心して立ち上がることが出来ます。
長さ(cm)50
石けんや入浴剤がついても高いすべり止め効果を発揮し、洗い場でも使えます。
軽量で取扱やすく、自重で浴槽底面に沈み込む自沈式です。
材質に配合された硫黄成分がカビの発生を抑えます。自重安定式。
材質EPDM合成ゴム(防カビ仕様)
寸法(mm)360×600×3
質量(g)約900
耐熱温度(℃)80
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ