広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。プール、大浴場。
仕様防水加工、防かび加工
材質本体・グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:角メタルパンチング(メッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装)
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ露出形
使用温度範囲(℃)-10~+50
再生周波数帯域(Hz)95~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)86 W/m
スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。
スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
音圧レベル(dB)(出力)88 W/m
再生周波数帯域(Hz)80~20kHz
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ埋込形
仕様防水加工、防かび加工
広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。
仕様防水加工
材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)
質量(kg)2.9
タイプ天吊形
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146
インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)
再生周波数帯域(Hz)85~13kHz
音圧レベル(dB)(出力)86 W/m
スピーカー120mmフルレンジ防水スピーカ
定格入力(W)45
カバー一体式防水2WAYスピーカー。バイク・ボート等のオーディオ機器に最適。
瞬間最大入力(W)45
バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。
スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
音圧レベル(dB)(出力)84 W/m
再生周波数帯域(Hz)90~18kHz
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ埋込形
仕様防水加工、防かび加工
天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。
配線余長を中に収納可能。
WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。
IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。
JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
形式12cmコーン型
定格入力(W)3、1(スイッチ切換式)
入力インピーダンス(Ω)3.3k(3W)、10k(1W)
音圧レベル(dB)(出力)92(1m/1W)
周波数特性140Hz~20kHz(-20dB)
コネクタ即結端子 N、R、C 各3極
適合電線Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線
使用温度範囲(℃)-20~50
防塵防水性能防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず)
寸法(mm)Φ222×80(背面スポンジ含まず)
質量(kg)1.4
仕上本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス
気密性をグレードアップ。よりクリーンを要求するスペースに快適音響。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。
仕様防水加工、防かび加工
材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ埋込形
使用温度範囲(℃)-10~+50
再生周波数帯域(Hz)150~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)85 W/m
スピーカー77mmフルレンジ防水スピーカ
お部屋のインテリアにもシンプルに馴染む、設置スペースをとらない埋め込み型スピーカー。天井から降り注ぐフルデジタルの高音質サウンドが、部屋中を心地よく満たします。圧倒的な低消費電力なので店舗での長時間再生も電力を気にする心配はありません。また、2台設置しステレオスピーカーとしてご利用できます。防水に関する国際規格IEC60529防水保護等級「IPX3相当」をクリア。外観面を防カビ仕様とすることでバスルームにも安心して設置でき好きな音楽を楽しみながら快適なバスタイムを過ごせます。※ 天井設置状態での防水性能。世界初。新開発のフルデジタルスピーカー。Bluetooth(R)によるワイヤレス再生で部屋中を音で包み込む。Digital to Digital による全く新しい高音質サウンドスピーカー。直接スピーカーを駆動させるデジタル信号処理技術を採用し、音質劣化の少ない高純度で上質なサウンドを奏でます。フルデジタル処理技術により、圧倒的な低消費電力・低消費駆動を実現。スマートハウスにも最適な省電力スピーカーシステムです。スマートフォンやパソコン、ポータブルオーディオなどBluetooth(R)搭載の機器でペアリングするだけで手軽にワイヤレス再生ができます。スピーカーの操作には同梱の赤外線リモコンのほか、壁に電源スイッチを設置することで、リモコンを使わずにON/OFFの切り替えが可能。さらに使わない時には自動的に電源が切れるので安心です。※Bluetooth(R)無接続時。天井などに取り付け用の穴をあけたら、あとはスピーカーとスピーカー駆動ユニットを設置し、電源ケーブルを接続するだけ。Bluetooth(R)を採用したワイヤレスシステムのため余計な接続ケーブルがなく、配線工事も非常にシンプルです。
仕様●2ユニット接続時(ステレオ):100V出力(リモコン連動動作対応)、同軸デジタル出力(RCA)●実用最大出力:総合4.5W●環境性能:気密性 A3等級適合、浴室設置対応●登録デバイス数:最大7台
質量(g)スピーカーユニット 1200(ネット含む)、スピーカー駆動ユニット 310、リモコン 15
電源電圧100V入力
外形寸法スピーカー駆動ユニット : 217(W)× 105(D) × 34(H)mm(RCA端子部を除く)、スピーカー:Φ 216mm × 84mm、リモコン:33(W) × 86(D) × 6.5(H)mm
消費電力8W (最大定格 16W、スタンバイ時 2W)
取付寸法天井加工穴寸法:Φ 200mm、天井板厚:最大30mm
入力Bluetooth2.1+EDR
スピーカー口径16cm ウーハー×1、25mmバランスドームツィーター×2
リモコン電源及びペアリング操作時に使用、未防滴仕様(浴室等では使用できません)
Bluetooth使用出来る範囲:約10m CLASS2
構成部品埋め込み型フルデジタルスピーカー×1台、スピーカーグリル×1枚、スピーカー駆動ユニット×1台、赤外線リモコン送信機(リモコン)×1個、取扱説明書×1部、工事手順説明書×1部
対応プロファイルA2DP
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス
指向性M
AV-635Ⅱの防水形。従来のAV-635ⅡWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。
用途オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。
仕様防水加工
材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装)
質量(kg)1.8
色ブラック(B)
タイプ天吊形
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×139×144
インピーダンス公称:6Ω(25W)
再生周波数帯域(Hz)80~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)84 W/m
スピーカー100mmフルレンジスピーカ
定格入力(W)25(最大80)
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
用途に合わせたシステムが構成できます。
ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。
スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。
スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。
用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場など
トラスコ品番497-3577
セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1
材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム
幅(mm)220
質量(kg)1.5
高さ(mm)232.5
品名ワイドレンジスピーカー
奥行(mm)195
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。
据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。
軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質ABS樹脂、スチール
最大出力(W)80
定格出力(W)45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×67
周波数特性75~1800Hz
適合車種DC12V車専用
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ユニットバスの追い焚きに使用します。
壁裏から表面の部材を固定でき、ユニットバス内のスペースが狭い場合に便利です。
浴槽や床に配管が当たってしまう場合には、表面の部材の角度を変えて対応できます。
取付穴径(Φmm)80
適合壁厚(mm)9~35(補強板を含む)
防水性IPX4
寸法(mm)Φ180×120
質量(g)約700
仕上枠、ボディ:ABS 樹脂 オフホワイト、パンチングネット:ステンレス
周波数特性180Hz~20kHz
インピーダンス(定格)3.3kΩ(3W)、10kΩ(1W)
音圧レベル(dB)(出力)88(1W/1m)
スピーカー3W 接続時:L 級 1W 接続時:M 級
取付穴寸法(mm)Φ150(最大50mmの厚さの天井材に対応)
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。天井固定アジャスターで取付けもカンタン。
用途レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。
材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)
タイプ埋込形
使用温度範囲(℃)-10~+50
再生周波数帯域(Hz)80~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)88 W/m
スピーカー100mmフルレンジスピーカ
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:180×(18+50)
ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量
最大出力(W)10(5W+5W)
センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター
保護等級IPX4
周波数特性100Hz~20KHz
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
MoriMori LED Lantern Speaker S シリーズ専用フロストガラスグローブです。フロストガラス(すりガラス)で灯りを演出。標準のクリアガラスとは違った風合いがお楽しみいただけます。
材質ガラス(ポロシリケイト)
1個
¥1,800
税込¥1,980
3日以内出荷
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44
再生周波数(Hz)160~20000Hz
最大入力(W)50
インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
エアクッションで衝撃から守る!キューブ型 防水スピーカー。Bluetooth搭載でスマホと接続してどこでも音楽を楽しめます。
用途アウトドアや旅行などに。エアミニスピーカー/衝撃に強い/防水/お風呂スピーカー/LEDライト/コードレス/アウトドア/キャンプ/コンパクト/おしゃれ/かわいい
付属品充電用ケーブル、ストラップ、取扱説明書兼保証書
材質ABS樹脂、TPU
質量(g)340
電源DC5V1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×9.6×9.6
入力端子AUX/microSDカードスロットル
充電時間(時間)約4
内蔵電池リチウム電池3.7V 1200Ah
連続再生時間約5.5時間(50%音量時)
対応ファイルMP3、WAV
通信距離(m)約10
使用周波数(GHz)2.4帯
対応microSDカード最大32GB
浴室暖房スイッチ付給湯器リモコンセットです。
用途エネルック、浴室暖房スイッチ、インターホン、音楽スピーカー
セット内容浴室リモコン、台所リモコン
対応機種GTH- 45-1シリーズ
関連資料(0.15MB)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1セット
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
浴室暖房スイッチ付給湯器リモコンセットです。
用途エコスイッチ、エネルック、浴室暖房スイッチ、インターホン、音楽スピーカー
セット内容浴室リモコン、台所リモコン
対応機種GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-C(P/V) 60-1シリーズ、GTH-C 59-1シリーズ、GTH-C2463シリーズ、GTH- 54シリーズ
関連資料(0.15MB)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1セット
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
気軽に連れ出せる小型ボディ
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・お風呂やキッチン、キャンプ、バーベキューのアウトドアシーンなどでも楽しめる防水性能(※1)。バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
JIS防水保護等級 IPX5相当(※2)の優れた防水性能により、お風呂やキッチンはもちろん、アウトドアでも水しぶきを気にせず音楽を楽しめます。また、3時間の充電で最長6時間再生(※3)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持って行っても気軽に持ち運んで楽しめます。※1 長時間、水中に浸さないでください。海水にあてないでください。製品に水や汗、砂などがついている場合は、きれいにふき取ってください。製品を勢いよく水で洗ったり、スポンジ、洗剤などは使わないでください。故障の原因になります。なお、洗い方については取扱説明書をご確認ください。音が出る部分に水気が残ると、音が出ない場合があります。その場合は、水気を取り除いてください。除去方法については、取扱説明書をご確認ください※2 JIS防水保護等級 IPX5相当とは、あらゆる方向からの噴流水に対して本体機能を保護するものです※3 周囲の温度や使用状態により、記載の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・スマホが無くても本体操作ができる機能を搭載
スピーカー本体の操作ボタンで再生・停止・曲送り、曲の頭出しが可能。お風呂などでスマホが近くになくても操作できます。
・持ち運びに便利なストラップ付属
本体色に合ったストラップを付属。リュックなどにつるすことで簡単に持ち運ぶことができます。
・手のひらサイズで。迫力の重低音
直径約37.5mm口径のフルレンジスピーカーユニットを搭載。迫力の重低音を再生します。また、ラウンド形状を採用することで余計な共振を防ぎ、よりクリアな音を楽しめます。
・迫力の重低音を体感「パッシブラジエーター」
本体背面に低音増強振動板ユニット「パッシブラジエーター」を配置。存在感のある低音域を実現しました。
・バッテリー搭載で気軽に持ち運んで楽しめる
3時間の充電で最長6時間再生(※)できるバッテリーを内蔵。キャンプやバーベキュー、友人とのパーティーなどに持っていっても、気軽に持ち運んで楽しめます。※周囲の温度や使用状態により、上記の時間と異なる場合があります。Bluetooth接続時
・オーディオ入力端子
本体側面にアナログ入力端子を搭載。入力されたアナログ信号を48kHz/16bitのADコンバーターで処理することで、入力信号をロスなくデジタル信号化。高品位な再生が可能です。
付属品マイクロUSBケーブル(1)、ストラップ(1)
最大出力(W)3
本体質量(g)160
入力端子ステレオミニジャック(オーディオ入力端子)
スピーカーユニット直径:約37.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX5相当
Bluetoothver.4.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.7×57.5×56.5
スマホの音源を迫力のある高音質で楽しめるミニサイズのスピーカー。IP67防塵防水構造でさらに水に浮く仕様。プールサイドや浴室などでもお手軽にご使用いただけます。
45mmフルレンジスピーカー+パッシブラジエーター搭載!ポータブル・ミニサイズなのにBASSがきいた迫力のある重低音やクリアなサウンドを実現。ワイヤレスで迫力のある高音質です。
TWS機能搭載で本機を2台使いすることで、ステレオ再生になり更に臨場感のある音楽をお楽しみいただけます(
本機を2つご用意いただく必要があります)。
付属品保証書付取扱説明書、充電用ケーブル(USB Type-C)
色ブラック
質量(g)約195
電源内蔵リチウムイオン電池1200mAh
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×84×51
防塵防水性能JIS IP67等級相当
充電入力電源(V)DC5/650mA
充電時間(時間)約2.5(満充電)
スピーカー4.5cmフルレンジスピーカー(5W)
使用時間(時間)約11(音量50%の時)
RoHS指令(10物質対応)対応
BluetoothVer.5.0
通信距離(m)見通し:約10
充電端子USB Type-C
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1台
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
お風呂に浮かべて音楽が楽しめるワイヤレスBluetoothスピーカー
音と光でリラックスバスタイム
LEDライトがやさしく光り癒しの空間に
防水仕様だからアウトドアでも大活躍。キャンプやバーベキュー、海などのレジャーでもご利用いただけます
Bluetooth接続中のスマホで音楽再生中に電話がかかってきた場合は、本機の再生ボタンを押し、マイクで通話することもできます。(音楽の再生は一時停止します)
用途ワイヤレススピーカーとして。
付属品USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書
質量(g)355
電源5V/1A
最大出力(W)3 (4Ω)
直径(Φcm)10
高さ(cm)10
入力端子USB-C端子(電源)
充電時間(時間)約5.5
充電池タイプリチウムイオン2600mAh
連続再生時間約15時間(音量1/3の場合)
充電方式バッテリー充電式
防水性IPX7
Bluetoothバージョン5.3 class2
通信距離(m)約10
お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しめるワイヤレススピーカー付きスマホケースです。IPX4相当の防滴仕様で、水滴がかかっても安心です。付属の粘着シートで浴室やキッチンの壁に固定可能です。万能な背面スタンドは自立させたり、固定した状態で縦横回転が可能で、動画視聴も快適に行うことができます。約2時間30分の充電で約12時間連続で使用することができます。
用途お風呂やキッチンで動画や音楽を楽しみたいときに。スマホケースに。
仕様ワイヤレス:V5.3、再生周波数帯域:20Hzから20kHz
セット内容保証書、取扱説明書
色ホワイト
周波数拡散方式:GFSK,π/4DQPSK
保護等級防滴仕様(IPX4相当)
連続使用時間(時間)約12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×110
周波数範囲2.402から2.480(GHz)
送信出力Class2
通信距離(m)約10
対応プロファイルA2DP、AVCTP、HFP
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
小さいのにパワフルなポータブルBluetoothスピーカー。直径70mmのコンパクトボディに6Wのドライバーを搭載。92%のグリル開口部で広がりのある音声に。パッシブラジエーター搭載でダイナミックな低音。IP67防水防塵でお風呂場での使用はもちろん、急な雨でも対応できます。ストラップ付で気軽に持ち運び可能。ドリンクホルダーにも入るので、車でも使用できます。
付属品USB Type-Cケーブル(充電用、1m)、3.5mm AUXケーブル(1m)、ストラップ(0.2m)、取扱説明書(保証書)
適合サブウーファー:パッシブラジエーター
質量(g)約250
入力電源:5V-1.0A
インターフェース入力:3.5mm AUX、USB Type-C(充電用)
防塵防水性能IP67
スピーカー6W,3Ω
バッテリー容量(mAh)650
サイズ(mm)Φ70×80
Bluetoothバージョン:Ver.5.3、対応プロファイル:A2DP/HEP、対応コーデック:SBC/AAC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
稼働時間(時間)最大10~16(20~40%出力時)
スピーカーサイズ(mm)Φ42
コンパクト&ミニマリズムデザインの美しいBluetoothスピーカーです。IP67相当の優れた防水性能をもちバスルームやアウトドアでも使えるタフさに加え、専用カラビナケース(付属)で携帯性にも優れています。3W高性能ドライバーとパッシブサブウーファーによりクリアな音質を実現。また最大8時間再生可能な700mAhのリチウムポリマー電池内蔵で、手軽に高音質な音をお楽しみいただけます。
セット内容本体、Type-Cケーブル、カラビナ付専用ケース、取扱説明書
質量(g)175
出力(W)3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×40
バッテリー700mAhリチウム電池
防塵防水性能IP67
充電時間(時間)2
入力電源5V1A
Bluetoothver5.0
通信距離(m)10
再生時間(時間)4~8(ボリューム50%で最大8時間再生)※使用環境による
マグネットでお好みの位置に簡単取り付け!用途に合わせて表裏を使い分けられるコーナーラックです。フラットな棚とホールド感のあるトレーの2面からお好みで選べます。バスルームのコーナーに棚を追加して観葉植物を飾る際などに便利です。美顔器やマッサージグッズなどを収納する場合はトレー面を上にすれば縁ができるので安心です。スマートスピーカーやスマートフォンの置き場としても便利です。コーナー部分には水切りの穴が開いていて乾きやすくなっています。
付属品-
材質本体:ABS樹脂/マグネット、滑り止め:シリコーン
取付取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
質量(g)約320
シリーズタワー
耐荷重(kg)約1.5
耐熱温度(℃)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29.5×17×10
Bluetooth機能を搭載したポータブルCDプレーヤー。スマホやワイヤレススピーカー/イヤホンとBluetooth接続で、CD鑑賞が可能です。防水スピーカーと接続すれば、アウトドアやお風呂・キッチンなどの水場でもCD音源を再生できます。リスニング学習向けの機能も充実で、音声のスロー・早送り再生ができるスピードコントロール機能や、一定区間を繰り返し再生できるA-Bリピート機能、トラック数が多くても楽々移動できる+10スキップ機能を搭載。さらに、直前の単語やフレーズを繰り返し聴き直せる3秒・30秒戻し機能、再生位置の細かい調整が可能な10秒戻し・10秒送り機能を搭載。また、タイマー機能で就寝前など時間を設定してCD再生が可能です。レジューム再生やリピート・ランダム再生にも対応。持ち運びに便利なコンパクト設計&音飛び防止・誤作動防止機能で移動中にも快適にご使用頂けます。付属リモコンを使用すれば手元で簡単操作が可能、便利なクリップ付き。本体は形状/質感にこだわったシンプルなデザインで、見やすい画面・操作しやすいボタン配置を実現しました。
対応メディアCD-R/RW
適合Bluetooth搭載のイヤホン・スピーカー、3.5mmミニプラグのイヤホン、LINE IN端子を持つオーディオ機器※別途ケーブルが必要です
インターフェースヘッドホン/イヤホン端子(3.5mmステレオミニプラグ)、LINE OUT端子、電源入力microB端子
コネクタ形状USB microB×1、電源ポート×1
ディスクローディング方式クラムシェル
設置姿勢水平
色【筐体】ホワイト
入力電圧DC+5V(microB端子より供給)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×25(本体のみ/突起部を除く)
本体質量(g)204
保証期間1年間
付属品ポータブルCDプレーヤー1台、リモコン、イヤホン、USB電源ケーブル1本、セットアップガイド(保証書、安全上のご注意、サポート修理案内含む)1枚
チャンネル数2チャンネルステレオ
最大出力(mW)10+10(実用)
BluetoothVer5.0 接続可能距離:10m(Class 2) コーデック:SBC プロファイル:A2DP,AVRCP
対応フォーマットCD-DA/MP3
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
マグネットでお風呂の壁に簡単取り付け。入浴中、置き場所に困りがちなポータブルスピーカーとスマー
トフォンを置いてご使用いただけます。シャワーを使用しながら音楽や映像を楽しむことができます。
横長や丸型スピーカーも置くことができ、背の低いスピーカーは立てて設置。スピーカーの操作が可能!
スマートフォンは縦横どちらの向きでも設置可能。マグネットが付く場所であれば、場所や高さを自由に
決めることができます。
仕様取り付け可能な壁面 マグネットが付く平らな面・スチール壁面
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン
質量(g)約520
シリーズタワー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×10×20
耐荷重(g)ホルダー部:約500、トレー部:約500
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー部:約9×8.2×10.5
SDカードに保存されたMP3ファイルが再生できるスピーカー。チューブ型ボディはIPX4等級の防滴仕様なので、お風呂やキッチン、ガーデニングなど水回りでも安心してご使用いただけます。
電池駆動なので、コンセント等も不要。コンパクトなので、旅行先などへも気軽にお持ちいただけます。
ホワイト、ピンク、グリーンの3色展開。
寸法(mm)W65×D55×H165
質量(g)134
電源単4乾電池×3(別売り)
記録媒体SDメモリーカード16GB以下
スピーカー2W40mm
JIS規格取得JIS規格防水保護等級4級取得(防まつ形)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生可能ファイル形式MP3ビットレート8kbps~320kbps
SDカードに保存されたMP3ファイルが再生できるスピーカー。チューブ型ボディはIPX4等級の防滴仕様なので、お風呂やキッチン、ガーデニングなど水回りでも安心してご使用いただけます。
電池駆動なので、コンセント等も不要。コンパクトなので、旅行先などへも気軽にお持ちいただけます。
ホワイト、ピンク、グリーンの3色展開。
付属品電源供給用USBケーブル
寸法(mm)W129×H80×D89
質量(g)204
電源単4乾電池×3(別売り)、USB給電(充電式ではありません)
入力端子3.5mmステレオミニプラグ
スピーカーNearFieldAudioスピーカー、2Wモノラル
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
小さくてもパワフルでクリアなサウンドを。激しい水しぶきにも影響を受けない防水性能搭載で、場所を気にせず音楽を思い切り楽しめるポータブルスピーカーです。
用途片手でサッと持てるミニサイズながら迫力あるサウンドを実現する、高音質ポータブルスピーカーです。 。Bluetooth(R)接続でワイヤレスに使用可能。室内のさまざまな場所はもちろん、屋外にも持ち出せます。 。最大出力7.5W。Φ52mmフルレンジドライバーとパッシブラジエーターを搭載し、パワフルでクリアなサウンドを実現しました。 。通常の小型Bluetoothスピーカーと比較し、高音・低音を細やかに再生。取りこぼしなく幅広い音域を表現し、より豊かなサウンドを届けます。 。あらゆる方向からの激しい水しぶきを受けても機器が影響を受けない、防水規格IPX6対応。浴室でのシャワー中、キッチン、アウトドアシーンでも安心して使えます。 。microSDに音楽を保存して再生可能。カードリーダー機能を搭載しているため、パソコンとスピーカーをケーブルで接続するだけで書き込みも可能です。 。※microSD対応拡張子:MP3、APE ※microSDは付属しません。 。1回の充電で最大11時間の音楽再生が可能。こまめな充電をしなくても、ワイヤレスで音楽を流しっぱなしにしておけます。 。※音量50%でのメーカー試験結果による。音量と再生内容により再生時間が短くなる場合があります。 。本体の側面のボタンで電源のON/OFFやボリューム調整、モード切り替えが可能。直感的に操作できます。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電可能。スマートフォン・タブレットの充電用ケーブルが使えます。 。※充電用USB Type-Cケーブルは付属していません。 。本製品を2台同時にBluetooth接続することでステレオ再生が可能に。音楽をより立体的に、臨場感を味わいながら楽しめます。 。底部に滑り止めのゴムが付いていて、振動でガタつくのを防ぎます。 。ストラップホールに通して使える便利なストラップ付き。浴室のポールなどに吊り下げて使えます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様最大登録可能台数:8台
その他※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリーカードUHS-Iでの速度になります。※2)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDXCメモリーカードUHS-Iでの速度になります。※3)ファイルシステム形式NTFSには非対応です。FAT32またはexFATに変更後、ご使用ください。
付属品ストラップ ※充電用ケーブルは付属していませんので、市販のUSB Type-Cケーブルをご使用ください。
適合コンテンツ保護:SCMS-T方式
色ブラック
質量(g)約380
外形寸法(mm)幅約77×奥行約77×高さ約101
規格TELEC
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
最大出力(W)7.5
対応機種Bluetoothに対応したスマートフォン・タブレットやパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
周波数特性100Hz~18.5kHz
通信方式Bluetooth(R)標準規格 Version5.3
充電時間約2時間30分
保証期間1年間
対応メディアメモリーカード:容量16GB以上のmicroSDHC(Class2・4・6・10、UHS-I、UHS-II※1)、microSDXC(Class10、UHS-I、UHS-II※2)※3
防塵防水性能IPX6
入力端子USB Type‐Cポート、メモリーカード(microSDカード)
スピーカーユニット約Φ52mm
連続再生時間約11時間 ※音量を50%に設定した場合の再生時間です。音量・再生する内容によって異なります。
スピーカ形式ダイナミック密閉型(パッシブラジエーター方式)
インピーダンス(Ω)4
対応ファイルメモリーカード:MP3、APE
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)約10 ※障害物なきこと
使用周波数(GHz)2.4
伝送帯域(Hz)(A2DP)20~20k
対応コーデックSBC
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP(音楽機能)、AVRCP(リモートコントロール機能)
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
耐熱12 cmフルレンジスピーカーユニットを使用した乾式サウナ専用の耐熱スピーカーです。エンクロージャに北米産のスプルス材を用いた密閉タイプのスピーカーシステムです。取付けた状態で金属部分に手がふれない構造になっており、乾式サウナ風呂などの常時高温の場所に設置しても、やけどなどの心配がありません。また、エンクロージャのスプルス材はサウナの内装材に多用されていますのでインテリア的にマッチします。
種別スピーカー:(3W、5W時)L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、(2W時)M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
材質エンクロージャ、バッフル:北米産スプルスバフ仕上げ、取付金具:ステンレス
質量(kg)2.2
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×153
周波数特性90Hz~10kHz
入力端子M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm
音圧レベル(dB)出力87(1W/1m)
スピーカー耐熱12cmコーン型
定格入力(W)5
インピーダンス(Ω)2k(5W)/3.3k(3W)/5k(2W)/内蔵マッチングトランスを使用しないとき8(5W)
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
握りやすいシルエットとクリップの改良で大胆なリニューアル
既に発売されている「CLIP」シリーズのコンパクトさは継承しつつ、より持ち運びや取り付けに長けたデザインに大幅リニューアルしました。
円形のボディにクリップのついたシルエットが特徴的だった前モデルから、本モデルのボディは楕円形のシルエットに一新しています。
そのため、本体自体が握りやすくなり、持ち運びの手軽さを向上させました。ファブリック素材によるファッションアイテムのような温かみのあるビジュアルがアクティブでカジュアルな印象を与えます。
さらに、今作では「CLIP」シリーズの最大の特長である、カラビナの構造をリニューアルしました。
ゲートの開口部が拡大したことにより開閉しやすく、フックとなる先端部分の突起も小さく丸みを帯びた形状になったことで、より装着しやすい仕様になっています。
台所や浴室などに設置して音楽を楽しむだけではなく、デイパックや、ベルトストラップにも取り付けられるので、行き先問わず、気軽に持ち運びが可能です。
また、ボディの背面に滑り止めのグリップをあしらうことで、傾斜のある場所でも転がりにくくなり、使用シーンの幅も広がりました。
屋内外で安心して使える防水・防塵(IP67)対応
万が一の水没に対応しているため、水辺での使用や、砂場や砂埃などが気になる屋外でも安心してお使いいただけます。
また、本体側面に搭載された充電端子(USB Type-C)も防水・防塵対応のため、ボディが汚れてもそのまま丸洗いが可能です。
キッチンや浴室など日常使いの自由度も高く、いつでもどこでもJBLサウンドをお楽しみいただけます。
コンパクトさの中で体感するJBLの圧倒的高音質
JBL 独自の40mm径フルレンジスピーカーユニットとパッシブラジエーターを搭載。
独自開発のデジタル信号処理技術により、アンプの最大出力を前モデルより50%アップ。
約239gとコンパクトな手のひらサイズでありながら、サイズを超える音の広がりとJBLの持ち味であるクリアな中高域、パワフルで奥行きのある豊かな低音を実現しています。
Bluetooth搭載で最大約10時間の連続ワイヤレス再生を実現
約3時間の充電で、最大約10時間のワイヤレス連続再生が可能です。
音楽視聴やアウトドアシーンなど、長時間の使用でも、充電切れの心配をすることなくお使いいただけます。
ファッショナブルで豊富なカラーバリエーション
新しくなった「CLIP4」は、全6色の鮮やかで豊富なカラーバリエーションをご用意。
定番のブラック、ブルー、レッドに加え、どんなファッションとも合わせやすいホワイトとJBLロゴと同じオレンジを採用しています。
さらに、柔らかい印象を与える淡いピンクカラーも仲間入りし、ライフスタイルに合わせたお好みのカラーをお選びいただけます。
ブラック、ブルー、レッド、ホワイト、ピンクの5色はボディとロゴのカラートーンを併せた ”TONE on TONE(トーンオントーン)”、オレンジはベースカラーとハイコントラストカラーを組み合わせた”Bi-Color(バイカラー)”を採用したデザインが特徴です。
Bluetoothバージョン 5.1
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
語学学習に役立つ機能を搭載。防水仕様でお風呂でも使える!
・入浴時にも使えるIPX5の防水仕様!
水の飛沫によって機能に障害を受けないJIS IPX5相当の防水仕様なので、お風呂やアウトドア等でも使えます。
内蔵マイクで教材と自分の発音を比較できる、CD再生時のマイクミキシング機能
内蔵マイクにCDとのミキシング機能がついているので、お手本となるCD教材の発音に続けて 自分の声を録音でき、簡単に聴き比べが出来ます。
CD音声とマイクから録音された音声のミキシング録音は、SDカード(別売)へ保存します。
・Bluetooth送受信機能搭載で、ワイヤレスイヤホンにも対応
Bluetooth受信機能に加えて送信機能も新たに搭載されており、本体をスピーカーで聴く以外に 本体で再生したCD/SD音源を送信して、Bluetooth対応のワイヤレスイヤホンやスピーカー等で 聞くことができます。また、入浴時に脱衣所に置いたスマートフォンにかかってきた電話をお風呂にいながら、本機で電話を受けることができるハンズフリー通話機能もあります。
・語学学習に便利な学習機能
語学学習に便利な機能が満載です。(CD、SD再生時)
「再生スピードコントロール」・・・”ゆっくり”から”早く”まで11段階で0.5~1.5倍のCD速度調整が可能
「レジューム再生」・・・再生中に電源を切った場合に、停止した箇所から再生できる
「+10スキップ」・・・トラックを10ずつスキップ
「A-Bリピート」・・・再生中に聴き直したいフレーズを繰り返し再生する機能
「ワンタッチサーチ」・・・再生中に(もどる)を押すと3秒戻し、(すすむ)で10秒進める機能
持ち運びに便利なハンドルやリモコンつき!
・防水仕様:IPX5
・Bluetooth送受信機能付 (ペアリング機器側から操作可)
・SD MP3録音/再生
・CD、CD-R/CD-RW MP3再生
・FMワイド/AMシンセラジオ
・再生速度 50~150%
・レジューム再生
・ワンタッチサーチ
・+10スキップ
・A-Bリピート
・内蔵マイク(ミキシング可)
・電話通話機能 (Bluetooth接続時)
・ヘッドホン端子
・電源:ACアダプター/単3×4(別売)
仕様ワイドFM対応
付属品ACアダプタ、リモコン
電源AC100V(50/60Hz)、乾電池(単三×4)
最大出力(W)0.5×0.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×145×63
本体質量(kg)0.6
使用電池単三電池×4本(別売)
接続端子ヘッドホン出力
スピーカー3.6cm×2
電池使用時間(時間)ラジオ使用時:約30(アルカリ乾電池使用時)、CD再生時:約8(アルカリ乾電池使用時)
防水保護等級IPX5
受信局AM、FMワイド
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード