材質樹脂
仕様間仕切り錠
色ペールホワイト
種類レバーハンドル
勝手左右兼用
バックセット32mm
対応戸厚(mm)30(アルミ框)
セット内容本体×1
材質樹脂
セット内容本体×1
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。
割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。
光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。
風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色カスミ柄
材質ポリスチレン
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプV型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
セット内容本体×1
セット内容本体×1
材質樹脂
耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。
耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。
LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。
高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。
非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
用途バスユニット、浴室、トイレなど
錠前間仕切り錠
お風呂のドア用ほこりとりフィルター。抗菌タイプ。貼ってはがせるシール加工。
使用場所浴室ドア
1個(3枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
セット内容本体×2、取付ネジセット×2
色ブラック
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
セット内容本体×2、取付ネジセット×2
色ブラック
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
1セット
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
材質パイプ/ステンレス鋼管(樹脂コーティング) 支持部/スチロール樹脂
耐荷重(kg)1
取付け方法粘着テープ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5~80×5.6×9
掛数1
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
セット内容上下各2、取付ネジセット×1
浴室ドアへの取り付けに最適なタオル掛けです。取り付けたい場所に合わせて長さを調節できる伸縮タイプ。
用途浴室ドア用
材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部=スチロール樹脂(メッキ仕上げ)
耐荷重(kg)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×55×90
取付け方法粘着テープ
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
用途浴室中折ドア戸車
セット内容本体×1
色シルバー
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エネルック-青オレンジのカラー表示で使用状況を確認できるわかりやすい表示です。1日の目標に対する使用状況を1メモリ(10%)で表示します。
エコスイッチの機能性アップ!
最適ふろ自動エコ運転-通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いだきをします。
お湯はり少しひかえめ-自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。
保温温度少しひかえめ-リモコンのふろ温度表示より約1℃低い温度で保温します。
給湯温度少しひかえめ-シャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。
給湯量少しひかえめ-「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFF(上限なし)に可変できます。
お湯カウンター搭載-使用しているお湯の量がその場で見えます。
対応機種OTQ-C4706SAY(S) BL、OTQ-C4706AF(F) BL、OTQ-C4706AY(S) BL、OTQ-C4706SAF(F) BL
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×17.4×120、浴室:200×21.4×100
関連資料(0.5MB)
メーカー商品コード708490
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ミラー
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×17.4×120、浴室:200×21.4×100
仕様内外1組
材質/仕上ステンレス ミラー
取手ハンドル
ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)
サービス分類オーダー・加工
1組
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
極薄銅使用、細工がしやすい。
誰にでも、どんなハサミでも切れます。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途調理台、食器棚、戸棚の汚れ防止
浴室、ドア、腰板、雨戸、物干台の腐蝕防止
ネズミ穴、雨もり個所の補修
整理箱、下駄箱、ペット用工作
その他手芸、園芸、学校教材等、沢山あります。
タイプ巻物
粘着剤なし
比重約8.89
溶融点(℃)約1083
取付けカンタン!
内カギ付浴室錠。
ステンレス製なので浴室などで使われています。
用途浴室ドア
付属品ビス8本・ストライク
適合COW
材質ラッチ:ステンレス
色ヘアーライン
材質(ノブ)ステンレス
適合扉厚(mm)25~40
ビスピッチ(mm)(フロント)41
対応機種GTH-□□45-1
関連資料(0.49MB)
メーカー商品コード708477
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
薄さ3mmの薄型ブラシなのでスキマ・スミ・溝をお掃除できます。浴室のドア等のすき間・蛇口の根本のスミ・サッシレール等の溝に。
用途隙間ブラシ
材質ブラシ/PBT、グリップ/ポリプロピレン
寸法(mm)約14×50×241
1本
¥599
税込¥659
5日以内出荷
日中製作所専用チューブラッチです。
ステンレス製なので浴室などで使われています。
用途浴室ドア
付属品ビス2本
適合(フロントマーク)「COW」
材質ステンレス
ラッチ径(Φmm)21
特殊シールとステンレス材採用。
浴室や海岸沿いなど用途が広がりました。
エクステリア・インテリア製品と調和し、イメージを美しく引き立てます。
表面処理は、ステンレス材にアクリル樹脂焼付塗装となります。
・シンプルなデザイン
・広い使用範囲
・ステンレス材の採用により、高耐食性を実現
・特殊シール構造により、耐結露を実現
・特殊表面処理により、高寿命を実現
・ストップメカニズム内蔵
・簡単な閉じ速度調整
・閉扉スピードの調整は不要
・取り付けが簡単
・エクステリア製品のステンレス化に対応
用途屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用)
適合扉厚(mm)40以上
適合扉高さ(mm)2100以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)120以下
適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
最大開扉角度(°)180
表面色ステン
セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
付属品取付ネジ
「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。
有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。
消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。
原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。
成分水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン
使用方法汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。
液性微酸性(pH5.0~6.5)
濃度(ppm)200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
1箱(10L)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。
材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム
耐熱温度(℃)80
横(cm)90
サッシの溝にフィット。指にはめる形状で汚れをかき取る。
水をつけてなぞるだけで埃や汚れがキレイに落ちます。
用途お風呂のドアレール、蛇口まわりにも
材質ポリエステル100%
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×1×10
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥299
税込¥329
5日以内出荷
粘着剤に防カビ剤を採用した汚れ防止用マスキングテープです。汚れが気になれば貼り替えるだけで簡単にお手入れができます。塗装用マスキングとしてもご使用できます。
用途窓枠サッシ周りの汚れ防止に。窓枠や浴室ドア周りの目地部分のカビ、水垢汚れの防止に。浴室ドア周りの目地のカビ防止、ほこりよけに。清掃、目地材打ち換え後のメンテナンステープとして。
幅(mm)15
厚さ(mm)0.085
色黒
長さ(m)10
基材和紙
粘着剤防カビ剤入りアクリル系
主な用途汚れ防止用/塗装用
粘着力(N/10mm)0.86
引張強度(N/10mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
1巻
¥129
税込¥142
当日出荷
浴室暖房スイッチ付給湯器リモコンセットです。
用途エネルック、浴室暖房スイッチ、インターホン、音楽スピーカー
セット内容浴室リモコン、台所リモコン
対応機種GTH- 45-1シリーズ
関連資料(0.15MB)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1セット
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
浴室暖房スイッチ付給湯器リモコンセットです。
用途エコスイッチ、エネルック、浴室暖房スイッチ、インターホン、音楽スピーカー
セット内容浴室リモコン、台所リモコン
対応機種GTH-C(P/V)2461-1シリーズ、GTH-C(P/V) 60-1シリーズ、GTH-C 59-1シリーズ、GTH-C2463シリーズ、GTH- 54シリーズ
関連資料(0.15MB)
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1セット
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ