30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本 安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm)32 寸法B(Φmm)80 寸法H(mm)78 寸法H1(mm)60 仕様抗菌
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える抗菌手すりです! 取り付ける際に、縦や横・斜めなど自由な角度で取り付けられます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 直径(Φmm)32 付属品壁面取付ビス4×30mm/9本、ナイロンプラグ6×30mm/9本 安全荷重(kg)60
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷たさを感じず握りやすい手すり。豊富なバリエーションでさまざまな空間に設置できます。
材質(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

今お使いのTOTOのユニットバスおよびシステムバスに後付けできる固定金具です。
仕様(固定金具必要個数)I型:2個、L型:3個
1セット
4,498 税込4,948
6日以内出荷

浴室内での立ち座りや移動をサポートします。使い方に合わせて縦向き、横向きで取り付け位置を選択出来ます。長さ調整が可能です。
用途台所・トイレ・水まわり等での転倒事故防止に 材質(付属品ビス(8本)ステンレスSUS304、(付属プラグ(8本)プラスチック6x25mm 仕様(てすり本体1本/ブラケット2個)抗菌AES樹脂 高さ(mm)67 安全荷重(kg)100kg(静止荷重測定時)
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。 ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。
用途浴室、トイレ、廊下、玄関に 材質ステンレス(SUS304) 寸法C(mm)80 仕上ヘアーライン
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すべりを防止するディンプル加工付きです。 簡単に取り付け可能です。
用途浴室やトイレ等の水回りに。 材質/仕上アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂 アイボリー 丸座径(Φmm)80 径(Φmm)32 厚さ(mm)32 高さ(mm)78
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

冷たさを感じず握りやすい手すり。豊富なバリエーションでさまざまな空間に設置できます。
材質(芯材)ステンレス、(被覆材)エラストマー
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダードデザイン。 真鍮クロームメッキの握りバーです。
材質真鍮 表面処理クロムメッキ 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。 浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
仕様タッピングネジ4mm付 材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール ホワイト 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。 スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。
握り径(Φmm)32
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型
シンプルなデザインに重厚感を持たせ、どんな空間も高級な雰囲気に演出します。 4600・シリーズの高級感あるサニタリー金物です。
仕様六角タッピングネジ6mm付 材質ステンレス 表面処理研磨 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。 右・左仕様があります。特注色ライトウッド、ナチュラルウッドもあります。
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304 パイプ径(Φmm)34
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自然になじんで目立たない、水に強く、素足にやさしい、耐水性・透明タイプの滑り止めテープです。
用途室内・浴槽・浴室・手摺等の透明滑り止めテープ 幅(mm)40 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0~70 主な用途滑り止め用 特性耐水性
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品
仕様●材質:SUS304
1個
56,980 税込62,678
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品
仕様●材質:SUS304
1個
56,980 税込62,678
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品
仕様●材質:SUS304 アズワン品番67-7248-47
1個
56,980 税込62,678
25日以内出荷

錆びにくいステンレス製です。図面寸法は標準寸法ですが、変更は可能です。《ご注意》強い衝撃を与えないで下さい。石けんのついた手でつかむと滑りやすいので注意して下さい。ぶらさがったりしないで下さい。取付にあたっては建物の構造に応じて適切な方法を選んで下さい。また、手摺には身障者や老人が使用される場合に全体重がかかりますので、外れたり、ガタが生じないように強固に取付けてください。受注生産品
仕様●材質:SUS304 アズワン品番67-7248-44
1個
56,980 税込62,678
25日以内出荷

木製・ガラスドア用の両面ハンドル。 「ベスト ラルクバー 浴室使用可能手摺 #688」と同一デザインです。 縦付、横付どちらでも使用可能です。
用途木製・ガラスドア用ハンドル 全長(mm)443 ビスピッチ(mm)425 幅(mm)40 鏡面 奥行(mm)62 取付ねじガラス用:なべ小ネジM6×50mm 木用:なべ小ネジM6×80mm 取手取手 ドア厚(mm)ガラス:10 木:40
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷

木製・ガラスドア用の両面ハンドル。 「ベスト ハープバー 浴室使用可能手摺 #676」と同一デザインです。 縦付、横付どちらでも使用可能です。
用途木製・ガラスドア用ハンドル 全長(mm)443 ビスピッチ(mm)425 幅(mm)40 鏡面 奥行(mm)82 取付ねじガラス用:なべ小ネジM6×50mm 木用:なべ小ネジM6×80mm 取手取手 ドア厚(mm)ガラス:10 木:40
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷

BEST[金物]ハープバー
廊下やトイレ、浴室等の使用する手摺。手摺だけでなくタオル掛けとしても使用できます。 浴室での使用可能なタイプです。
材質ステンレス鋼SUS304 幅(mm)443 高さ(mm)40 奥行(mm)80 取付ねじなべタッピンネジ6×65mm ビスピッチ(mm)425
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

BEST[金物]ラルクバー
廊下やトイレ、浴室等の使用する手摺。手摺だけでなくタオル掛けとしても使用できます。 浴室での使用可能なタイプです。
材質ステンレス鋼SUS304 幅(mm)443 高さ(mm)40 奥行(mm)60 取付ねじなべタッピンネジ6×65mm ビスピッチ(mm)425
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷