21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浴槽への出入りをサポート。トルク制御で適正な力で取り付けできます。 ハンドルの締め付けの際、カチッと回せば、適切な力で取付ができます。
材質本体:ステンレス、グリップ部:エラストマー 高さ(cm)42
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

浴槽への出入りをサポート。浴槽内での姿勢保持にも使えます。
材質フレーム/アルミニウム、カバー/PP(ポリプロピレン)、グリップ/エラストマー 質量(kg)約3.9 高さ(mm)(浴槽から手すり部)110・140・170・200・230・260(6段階) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270~330×370~390 取付可能厚(mm)45~130
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工SIAA防カビ加工 最大使用者体重(kg)80
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本 安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充実の安心機能で入浴時の介護負担をやわらげます。高さのある浴槽(マンションなど)、高齢者、足腰の弱い方は浴槽への出入りが容易になります。滑りやすい浴槽も手すりで安心です。快適なバスタイムをお楽しみいただけます。サビにくいステンレス製。工事不要で取り付けカンタン。浴槽のフチにセットしてつまみをまわすだけで簡単に取り付け外しが出来ます。
材質ステンレス 質量(kg)(約)2.5 高さ(mm)手すり部:210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)15.5×17×33 適合厚さ(mm)浴槽:50~145
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂 アイボリ 寸法A(Φmm)32 寸法B(Φmm)80 寸法H(mm)78 寸法H1(mm)60 仕様抗菌
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)ニギリバーI型
全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。 浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。
仕様タッピングネジ4mm付 材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール ホワイト 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニットバス対応浴槽手すりに”ショート”タイプを追加! 低い浴槽壁に取り付けできる エプロン式浴槽に取り付けできる 洗い場をひろびろ使える 洗い場ゆったり、浴室内の動作もスムーズ。 グリップの高さを、カンタンに調節可能。 浴槽の高さに応じて脚の長さの調節もカンタン。 浴槽の幅に応じた幅調節もカンタン。 特定福祉用具/特定介護予防福祉用具
用途ハーフユニットバスで洗い場側の浴槽壁が低い浴槽 埋め込み式浴槽で洗い場側の浴槽壁が低い 付属品六角レンチ 適合FRP製、ステンレス製、ホーローの浴槽、リムの段差:1.5cm以下、リムの高さ:2.7cm以上 材質[カバー]ポリプロピレン、[グリップ支柱]ステンレス※グリップ部はエラストマー被覆(防カビ加工)、[フレーム]アルミニウム 質量(kg)約4.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×30.5~36.5×41.5~64.5、グリップ高さ(浴槽上縁から11・14・17・20cm) 最大使用者体重(kg)80
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具不要でスピーディに取り付け・高さ調節ができます。 最大使用者体重80kg。
質量(kg)3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×290~380×420 取付可能厚(mm)45~130
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える抗菌手すりです! 取り付ける際に、縦や横・斜めなど自由な角度で取り付けられます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 直径(Φmm)32 付属品壁面取付ビス4×30mm/9本、ナイロンプラグ6×30mm/9本 安全荷重(kg)60
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

洗い場を広く使える!安心のユニットバス対応浴槽手すり!・洗い場への出っ張りを抑えた省スペース設計。動作補助に最適なループ形状グリップ。浴槽への負荷を抑えたグリップ位置。エプロン式ユニットバスに適した押圧板の形状です。床面に接した脚が、浴槽への無理な荷重を抑制。トルク制御で浴槽を傷つけず、しっかりと固定できます。
材質ステンレス、アルミ、PP、エラストマー、合成ゴム 質量(kg)約4.5 ケース入数2 加工SIAA防カビ加工 寸法(cm)幅21×奥行30.5~36.5×高さ49.5~80.5、手すり部高さ:11~20(4段階/3) 機能トルク制御機能 取付可能寸法(cm)縁幅4.5~13 最大使用者体重(kg)80
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴室内での立ち座りや移動をサポートします。使い方に合わせて縦向き、横向きで取り付け位置を選択出来ます。長さ調整が可能です。
用途台所・トイレ・水まわり等での転倒事故防止に 材質(付属品ビス(8本)ステンレスSUS304、(付属プラグ(8本)プラスチック6x25mm 仕様(てすり本体1本/ブラケット2個)抗菌AES樹脂 高さ(mm)67 安全荷重(kg)100kg(静止荷重測定時)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用場所浴室 材質 質量(g)250 外径×高さH(Φmm×mm)143×245 TKG品番9-2472-1801 TKG品番(2017)6-2253-2601
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。
パイプ径(Φmm)34 材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
6,098 税込6,708
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然になじんで目立たない、水に強く、素足にやさしい、耐水性・透明タイプの滑り止めテープです。
用途室内・浴槽・浴室・手摺等の透明滑り止めテープ 幅(mm)40 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)0~70 主な用途滑り止め用 特性耐水性
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 樹脂は環境に配慮したエラストマー。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、ブラケットカバー:ABS樹脂
1個
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 手摺