20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。 ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、 一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。 ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉 長さL(mm)(チェーン)670 適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47 くさりの有無あり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM くさりの有無なし
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
材質NBR 寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0 寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0 寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0 適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47 くさり長さ(mm)650 くさりの有無あり
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具 材質NBR、ステンレス くさり長さ(mm)650 くさりの有無あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。 くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。 洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。 材質ニトリルゴム、黄銅
1個ほか
509 税込560
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。 材質ニトリルゴム、黄銅 くさりの有無なし
1個
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B 材質(本体)NR 材質(リング)SUS304 くさりの有無なし
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様クサリ長さ650ミリ 材質NBR、POM 寸法H(mm)- 規格JIS1号に合う規格品です。 寸法A(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- くさりの有無あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


内部にオモリが入っているので、ゴム栓を簡単に排水口に落とし込むことができます。
仕様クサリ長さ650ミリ 材質NBR くさりの有無あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さな力で栓を抜くことが出来ます。くさり玉径4.5mm
材質NBR、ステンレス、POM くさり長さ(mm)650 くさりの有無あり
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用万能クサリ付ゴム栓
部品を組替えることにより、27から48mm穴径に取付けできます。
材質EPDM 長さ(mm)670 玉大(mm)4 くさりの有無あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無なし
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)