カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(120)
  • 船舶用品・漁業資材(58)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(32)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • バイク部品(6)
  • 清掃用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)

「海水 ホース」の検索結果

270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄圧式ポータブルシャワー マリンテック蓄圧式ポータブルシャワーマリンテック
3,798税込4,178
1式
6日以内出荷
持ち運びしやすい軽量タイプの多機能ポータブルシャワーキャンプや海水浴などのアウトドアシーンにもおすすめ洗車・ペットの入浴・農薬散布・消毒・殺虫など多用途に・本体は丈夫で薬品にも強い特性を持つ高耐久性樹脂製・軽量で持ち運びしやすいデザイン・使い方簡単・ポンプを数回押して圧縮し、レバーのボタンを押すだけで噴射するので誰でもすぐに使用可・電源を必要としないので、いつでもどこでも使える!・安全圧力弁装置付き・用途に応じて選べる10種類の散水パターンシャワーヘッド付き・ワンタッチホースコネクター付き・5種類の予備パッキング付き・肩掛けベルト付き・大容量10L・3mレザーホース付き・安定した水流と適度な圧力の高効率ポンプシステム・屋外用のシャワーとしても最適・5リットルタイプも選択可(準備中)・1年保証
質量(kg)1材質(本体)PP・HDPE寸法(幅W×高さH)(mm)180×365タンク容量(L)10ホース長さ(m)3/レザーホース保証期間1年
オイルポンプ (吐出量80L/分) AC100V マリンテックオイルポンプ (吐出量80L/分) AC100Vマリンテック
31,980税込35,178
1式
6日以内出荷
AC100V用高出力550Wオイルポンプ強力100V電源オイルポンプ!放熱アルミヒートシンク付き!オイル・軽油・灯油で使用可能海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)圧力スイッチ付き(オートストップ機能)低粘度オイルの交換・移送に(2024.01.22修正)毎分80Lのパワフル吐出量!セルフプライム(自吸式)ホースは内径25mmネジはサビにくいステンレス製に変更済みハンドフック付き家庭用100V用コンセント付きニップル ネジ規格 G 3/4 6分
付属品フイルター型式M100-80OL質量(kg)9出力(W)550電流(A)5.8電圧(V)AC100全揚程(m)5周波数50/60Hz吐出量(L/min)80(MAX)回転数1400rpm(MAX)奥行D×幅W×高さH(mm)270x230x325口径(mm)25適合温度(℃)液体:-25~55適合ホースサイズ内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):25×33【ブレードホース】ケーブル長(cm)140動作圧(bar)3
オイルポンプ (吐出量50L/分) DC12V マリンテックオイルポンプ (吐出量50L/分) DC12Vマリンテック
17,980税込19,778
1式
6日以内出荷
12V用高出力600Wオイルポンプ大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力!オイル・軽油・灯油で使用可能海水や引火性の高い液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)圧力スイッチ付き(オートストップ機能)低粘度オイルの交換・移送に(2024.01.22修正)毎分50Lのパワフル吐出量!セルフプライム(自吸式)ネジはサビにくいステンレス製に変更済みハンドフック付きワニ口バッテリークリップ付きニップル ネジ規格 G 3/4 6分
付属品交換用樹脂製インペラーブレード・フイルター・ホースバンド型式M12-50OL寸法(mm)190×150×80質量(g)3000出力(W)580電流(A)48電圧(V)DC12全揚程(m)10吐出量(L/min)50(MAX)口径(mm)25適合ホースサイズ内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):25×32【ブレードホース】ケーブル長(cm)120
オリジナル 水中ポンプ DC12V 110L 極性なし マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC12V 110L 極性なしマリンテック
17,980税込19,778
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!青色ボディ・ケーブル5mにモデルチェンジ!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!海水で使用可ステンレス部品採用・アタプター付内径25mm/32mmのホースどちらでも使用可無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能
型式M12-110A寸法(mm)高さ286×幅160質量(kg)2.3出力(W)160使用温度範囲(℃)約5~40電流(A)13電圧(V)12全揚程(m)7吐出量毎分110リットル(110L/min)(1,700G/H)電源コード(m)5耐用時間(時間)500(目安)極性無し口径(mm)25/32
オリジナル 水中ポンプ DC24V 75L 極性あり マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC24V 75L 極性ありマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!青色ボディ・ケーブル5mにモデルチェンジ!小型だけど強力!毎分75リットル!海水で使用可金属部品はステンレス採用内径25mmホースで使用可電源ケーブル:極性あり
型式M24-75寸法(mm)高さ200×幅119質量(kg)1.8出力(W)150使用温度範囲(℃)約5~40電流(A)6.5電圧(V)24全揚程(m)6吐出量毎分75リットル(75L/min)(1,200G/H)電源コード(m)5耐用時間(時間)500(目安)極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス口径(mm)25
オリジナル 水中ポンプ DC24V 190L 極性あり マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC24V 190L 極性ありマリンテック
53,980税込59,378
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!青色ボディ・ケーブル10mにモデルチェンジ!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!海水で使用可大型ポンプに引けを取らない190Lの吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!ステンレス部品採用・アタプター付内径32mm/38mmのホースどちらでも使用可電源ケーブル:極性ありコンセント付属無し※電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください。
型式M24-190寸法(mm)高さ345×幅232質量(kg)8出力(W)440使用温度範囲(℃)約5~40電流(A)18電圧(V)24全揚程(m)11吐出量毎分190リットル(190L/min)(2,800G/H)電源コード(m)10耐用時間(時間)500(目安)極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス口径(mm)32/38
オリジナル 水中ポンプ DC12V 110L 極性あり マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC12V 110L 極性ありマリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!青色ボディ・ケーブル5mにモデルチェンジ!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!海水で使用可ステンレス部品採用・アダプター付内径25mm/32mmのホースどちらでも使用可
型式M12-110寸法(mm)高さ286×幅160質量(kg)2.3出力(W)160使用温度範囲(℃)約5~40電流(A)13電圧(V)12全揚程(m)7吐出量毎分110リットル(110L/min)(1,700G/H)電源コード(m)5耐用時間(時間)500(目安)極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス口径(mm)25/32
オリジナル 水中ポンプ  DC24V 120L 極性あり マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC24V 120L 極性ありマリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!青色ボディ・ケーブル5mにモデルチェンジ!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!海水で使用可ステンレス部品採用・アダプター付内径25mm/32mmのホースどちらでも使用可
型式M24-120寸法(mm)高さ286×幅160質量(kg)2.8出力(W)190使用温度範囲(℃)約5~40電流(A)8電圧(V)24全揚程(m)9吐出量毎分120リットル(120L/min)(1,900G/H)耐用時間(時間)500(目安)極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス口径(mm)25/32電源ケーブル5m
オリジナル 水中ポンプ  DC12V 70L 極性あり マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC12V 70L 極性ありマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!青色ボディ・ケーブル5mにモデルチェンジ!小型だけど強力!毎分70リットル!海水で使用可金属部品はステンレス採用内径25mmホースで使用可
型式M12-70寸法(mm)高さ200×幅119質量(kg)1.8出力(W)100使用温度範囲(℃)約5~40電流(A)6.5電圧(V)12全揚程(m)6吐出量毎分70リットル(70L/min)(1,100G/H)電源コード(m)5耐用時間(時間)500(目安)極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス口径(mm)25
オリジナル 水中ポンプ DC24V 75L 極性なし マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC24V 75L 極性なしマリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!青色ボディ・ケーブル5mにモデルチェンジ!小型だけど強力!毎分75リットル!海水で使用可金属部品はステンレス採用内径25mmホースで使用可無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能
型式M24-75A寸法(mm)高さ200×幅119質量(kg)1.8出力(W)150使用温度範囲(℃)約5~40電流(A)6.5電圧(V)24全揚程(m)6吐出量毎分75リットル(75L/min)(1,200G/H)電源コード(m)5耐用時間(時間)500(目安)極性なし口径(mm)25
オリジナル 水中ポンプ DC24V 190L 極性なし マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC24V 190L 極性なしマリンテック
56,980税込62,678
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!青色ボディ・ケーブル10mにモデルチェンジ!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!海水で使用可大型ポンプに引けを取らない190Lの吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級!ステンレス部品採用・アタプター付内径32mm/38mmのホースどちらでも使用可無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能コンセント付属無し※電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください
型式M24-190A寸法(mm)高さ345×幅232質量(kg)8出力(W)440使用温度範囲(℃)約5~40電流(A)18電圧(V)24全揚程(m)11吐出量毎分190リットル(190L/min)(2,800G/H)電源コード(m)10耐用時間(時間)500(目安)極性無し口径(mm)32/38
オリジナル 水中ポンプ  DC24V 120L 極性なし マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC24V 120L 極性なしマリンテック
17,980税込19,778
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!青色ボディ・ケーブル5mにモデルチェンジ!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品!大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!!海水で使用可ステンレス部品採用・アダプター付内径25mm/32mmのホースどちらでも使用可無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能
型式M24-120A寸法(mm)高さ286×幅160質量(kg)2.8出力(W)190使用温度範囲(℃)約5~40電流(A)8電圧(V)24全揚程(m)9吐出量毎分120リットル(120L/min)(1,300G/H)電源コード(m)5耐用時間(時間)500(目安)極性なし口径(mm)25/32
オリジナル 水中ポンプ  DC12V 70L 極性なし マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC12V 70L 極性なしマリンテック
14,980税込16,478
1式
6日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として!青色ボディ・ケーブル5mにモデルチェンジ!小型だけど強力!毎分70リットル!海水で使用可金属部品はステンレス採用内径25mmホースで使用可無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能
型式M12-70A寸法(mm)高さ200×幅119質量(kg)1.8出力(W)100使用温度範囲(℃)約5~40電流(A)6.5電圧(V)12全揚程(m)6吐出量毎分70リットル(70L/min)(1,100G/H)電源コード(m)5耐用時間(時間)500(目安)極性なし口径(mm)25
オリジナル 水中ポンプ DC12V 32L マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC12V 32Lマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
海水で使用可能コンパクト設計(直径41mm)筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製内径19mmホースで使用可能防水型ON/OFFスイッチ付きワニ口バッテリークリップ付き底部に取り外し可能なフィルター付き引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)インラインポンプとして使用可逆流防止弁付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁型式M12-32S寸法(mm)180×41質量(g)270電流(A)4.5(最大)電圧(V)12消費電力(W)54全揚程(m)10外径(Φmm)20最大吐出量(L/min)32・500GPH材質(ケース)ポリプロピレン、ガラス繊維20%を含む強化樹脂製電源ケーブル5m
オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテックオリジナル 水中ポンプ DC12V 13Lマリンテック
6,598税込7,258
1式
6日以内出荷
海水で使用可能コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能防水型ON/OFFスイッチ付き底部に取り外し可能なフィルター付き引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品逆流防止弁型式M12-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)DC12消費電力(W)30全揚程(m)7外径(Φmm)11/13最大吐出量(L/min)13・200GPH材質(ケース)ABS樹脂製電源ケーブル1.5m
循環ポンプ AC100-240V マリンテック循環ポンプ AC100-240Vマリンテック
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ内部は樹脂充填構造ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供!アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に!工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!海水で使用可能定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較)完全防水構造(防水等級IPX8)吸入口はホース接続・フイルター選択可水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付きコイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品20mmニップル 2個・25mmニップル 2個・32mmニップル 2個・パッキング 2式・電源アダプター型式M100-100C材質(本体)ABS樹脂製質量(g)1140出力(W)45寸法長さ165×幅85×高さ120(ニップル・フィルターを除く)電流(A)2.5電圧(V)AC100-240ねじ径G1-1/2温度範囲(℃)約5~40ケーブル長(m)1.8全揚程(m)4.8最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません)使用ホース内径20/25/32防水保護等級IPX8
循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V マリンテック循環ポンプ 可変流量式 AC100-240Vマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
待望のブラシレスタイプの循環ポンプ!!最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし海水で使用可能最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【38リットル/分】時の消費電力は僅か小型LED電球1個程遅延スタート機能(15分/30分)水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)水槽などの循環ポンプとして最適空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き流量表示LEDインジケーター付きメーカーでコントローラーなどの防水を強化!コントローラーは防滴構造ですが直接水のかからない場所に設置してください非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品19mmニップル・25mmニップル・32mmニップル・パッキング・フィルター・定電圧AC電源アダプター型式M100-60CF材質(本体)樹脂製質量(g)300出力(W)30寸法長さ155×幅72×高さ97(ニップル・フィルターを除く)電流(A)0.3電圧(V)AC100-240温度範囲(℃)約5~40全揚程(m)3.5最大吐出量(L/min)58(可変流量式)ポンプコード(m)2口径(mm)19/25/32水圧0.03Mpa(0.34bar)使用ホース内径19/25/32流量制御範囲5段階(毎分38/43/48/53/58リットル)
循環ポンプ AC100-240V マリンテック循環ポンプ AC100-240Vマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ内部は樹脂充填構造水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなしアクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に最適!海水で使用可能定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!吸入口はホース接続・フイルター選択可水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付きコイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品排出側19mm・22mm・25mmニップル各1個ずつ、吸入側25mmニップル1個・25mm用パッキング・電源アダプター型式M100-35C材質(本体)樹脂製質量(g)930出力(W)16寸法長さ135×幅80×高さ110(ニップル・フィルターを除く)電流(A)1電圧(V)AC100-240温度範囲(℃)約5~40ケーブル長(m)1.8全揚程(m)2.8最大吐出量(L/min)35(流量調節はできません)水圧0.02Mpa(0.27bar)使用ホース吸入側内径25・排出側内径19/22/25ニップル付属ニップル:吸入側:25mm、排出側:19/22/25mm防水保護等級IPX8
循環ポンプ 可変流量式 DC24V マリンテック循環ポンプ 可変流量式 DC24Vマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
待望の24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし海水で使用可能最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【38リットル/分】時の消費電力は僅か小型LED電球1個程遅延スタート機能(15分/30分)水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)水槽などの循環ポンプとして最適空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き流量表示LEDインジケーター付きメーカーでコントローラーなどの防水を強化!コントローラーは防滴構造ですが直接水のかからない場所に設置してください非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品19mmニップル・25mmニップル・32mmニップル・パッキング・フィルター・DCケーブル型式M24-60CF材質(本体)樹脂製質量(g)300出力(W)30寸法長さ155×幅72×高さ97(ニップル・フィルターを除く)電流(A)1.25電圧(V)DC24温度範囲(℃)約5~40全揚程(m)3.5最大吐出量(L/min)60ポンプコード(m)2使用ホース内径19/25/32流量制御範囲5段階(毎分38/43/48/53/58リットル)
循環ポンプ DC24V マリンテック循環ポンプ DC24Vマリンテック
12,980税込14,278
1式
6日以内出荷
新型24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!消費電力わずか16W・高効率マグネットローター式ポンプ内部は樹脂充填構造水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなしアクアリウム・水槽・イケスなどの水の循環に最適!海水で使用可能定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!吸入口はホース接続・フイルター選択可水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付きコイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品排出側19mm・22mm・25mmニップル各1個ずつ、吸入側25mmニップル1個・25mm用パッキング型式M24-35C材質(本体)樹脂製質量(g)930出力(W)16寸法長さ135×幅80×高さ110(ニップル・フィルターを除く)電流(A)0.7電圧(V)DC24温度範囲(℃)約5~40ケーブル長(m)1.8全揚程(m)2.8最大吐出量(L/min)35(流量調節はできません)極性茶:プラス、青:マイナス使用ホース吸入側内径25・排出側内径19/22/25防水保護等級IPX8
循環ポンプ DC24V マリンテック循環ポンプ DC24Vマリンテック
20,980税込23,078
1式
6日以内出荷
新型24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!消費電力わずか45W・高効率マグネットローター式ポンプ内部は樹脂充填構造ノイズが少なく清音タイプで静かな環境を提供!アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に!工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!海水で使用可能定流量型ポンプ:流量調節の必要が無く、一定水量を循環使用される方へオススメ最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!省エネモーターにより消費電力は従来品の約1/4以下!(メーカー水中ポンプM24-120と比較)吸入口はホース接続・フイルター選択可水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付きコイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品20mmニップル 2個・25mmニップル 2個・32mmニップル 2個・パッキング 2式型式M24-100C材質(本体)ABS樹脂製質量(g)1140出力(W)45寸法長さ165×幅85×高さ120(ニップル・フィルターを除く)電流(A)2.5電圧(V)DC24ねじ径G1-1/2温度範囲(℃)約5~40ケーブル長(m)1.8全揚程(m)4.8最大吐出量(L/min)100(流量調節はできません)極性茶:プラス、青:マイナス使用ホース吸入・排出ともに内径20/25/32ニップル付属ニップル:20/25/32mm防水保護等級IPX8
循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 8mmニップル付きマリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!流量調節機能付き小型循環ポンプ!高温の液体にも使用可インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可モーター部は樹脂充填による防水構造低振動・静音・低消費電力!AC100-240V用セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラーパネルの電源による連続運転に最適流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター型式M100-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):真鍮製8標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 12mmニップル付きマリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!流量調節機能付き小型循環ポンプ!高温の液体にも使用可インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可モーター部は樹脂充填による防水構造低振動・静音・低消費電力!AC100-240V用セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラーパネルの電源による連続運転に最適流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ DC24V 流量調節付き 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC24V 流量調節付き 8mmニップル付きマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
最新のデジタル3相ブラシレスモーターを採用!流量調節機能付き小型循環ポンプ!流量をボリュームにより無段階に調節可インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)電流(A)1.2電圧(V)DC24(最大26)出力最大28.8W(DC26V)全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):8標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ DC24V 流量調節付き 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC24V 流量調節付き 12mmニップル付きマリンテック
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
最新のデジタル3相ブラシレスモーターを採用!流量調節機能付き小型循環ポンプ!流量をボリュームにより無段階に調節可インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)電流(A)1.2電圧(V)DC24(最大26)出力最大28.8W(DC26V)全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):12標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ DC24V 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC24V 8mmニップル付きマリンテック
9,098税込10,008
1式
6日以内出荷
DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26)出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量24V時:15L/min(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100ホースニップル外径(mm):8標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ DC24V 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC24V 12mmニップル付きマリンテック
9,098税込10,008
1式
6日以内出荷
DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26)出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量24V時:15L/min(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100ホースニップル外径(mm):12標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ DC12V 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC12V 8mmニップル付きマリンテック
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフトで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適4か所での取り付け・吸盤固定可能本体の金属部分は樹脂とステンレス製!省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、8mmホースニップル(真鍮製)型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)測定値(※2023.7月現在)【電圧7V】電流0.4A・消費電力2.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量6.1L/min、【電圧9V】電流0.6A・消費電力5.4W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量7.5L/min、【電圧12V】電流0.9A・消費電力10.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量9.7L/min ※水中設置・簡易デジタル流量計による測定ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
循環ポンプ DC12V 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC12V 12mmニップル付きマリンテック
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフトで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適4か所での取り付け・吸盤固定可能本体の金属部分は樹脂とステンレス製!省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、12mmホースニップル(真鍮製)型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
循環ポンプ AC100-240V 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ AC100-240V 8mmニップル付きマリンテック
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!AC100~240Vの間で動作セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)ホースニップル外径(mm):真鍮製8標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ AC100-240V 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ AC100-240V 12mmニップル付きマリンテック
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!AC100~240Vの間で動作セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)マリンテック
3,498税込3,848
1式
予約販売
USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能通電確認・流量状態のLEDインジケーター付きDCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにUSBコネクター付き内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製電源はUSB電源オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用でバッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
マイクロ循環ポンプ DC12V マリンテックマイクロ循環ポンプ DC12Vマリンテック
2,698税込2,968
1式
6日以内出荷
超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.2W!毎分4リットル/約1時間で240リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続寸法(mm)55×41×34質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)4.2電流(A)0.35電圧(V)12消費電力(W)4.7内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時240リットル(240L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5ケーブル長(cm)4.5
マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテックマイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V)マリンテック
3,498税込3,848
1式
6日以内出荷
USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能DCマイクロモーターにより消費電力は僅か2.4W!100℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要毎分4L/約1時間で250リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにUSBコネクター付き内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製電源はUSB電源オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用でバッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)2.4電流(A)0.5電圧(V)DC5消費電力(W)3.2ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)2吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時250リットル(250L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)100口径(mm)8.5
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12Vマリンテック
4,298税込4,728
1式
6日以内出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能低振動・静音ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能通電確認・流量表示LEDインジケーター付きDCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能本体は樹脂製・金属部分はステンレス製ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)88出力(W)10電流(A)0.5電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240V マリンテックマイクロ循環ポンプ 可変流量式 AC100-240Vマリンテック
5,998税込6,598
1式
6日以内出荷
ブラシレスタイプの循環ポンプ!!ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能低振動・静音ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能通電確認・流量表示LEDインジケーター付きDCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!水中設置・陸上設置可能内径8mmのホースで使用可水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適ガラス面への吸盤固定が可能60℃までの液体で使用可非自吸式ポンプ:呼び水が必要本体は樹脂製・金属部分はステンレス製AC100V電源アダプター付き(ポンプ本体はDC12V仕様)DC12Vでも使用可(DCケーブル付き)ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)163出力(W)10電流(A)0.5(12V時)電圧(V)DC12、AC100-240ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC24V 工進工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC24V工進
19,980税込21,978特価
1式
当日出荷から6日以内出荷
小型船の必需品!工進製ビルジポンプ排出が終われば自動ストップ!カラ運転心配なしのオートストップ機能使いやすい起動スイッチヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々分解・組立の楽な便利で掃除しやすいストレーナー海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス長期間変質なし取付は結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ日立製ビルジポンプと互換性あり(取付穴サイズ・インペラー・シャフトの径まで同じ)
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1付属品デリバリーノズルデリバリーノズルナットホース 3mタッピングビス質量(kg)2.3電流(A)5電圧(V)24最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)15
工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC12V 工進工進製 ビルジポンプ ニュービルジキング DC12V工進
23,980税込26,378
1式
6日以内出荷
小型船の必需品!工進製ビルジポンプ排出が終われば自動ストップ!カラ運転心配なしのオートストップ機能使いやすい起動スイッチヒューズとスイッチが一体式になりメンテナンスも楽々分解・組立の楽な便利で掃除しやすいストレーナー海水・油にも強い特殊合成樹脂製のストレーナー・スイッチボックス長期間変質なし取付は結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ日立製ビルジポンプと互換性あり(取付穴サイズ・インペラー・シャフトの径まで同じ)
仕様自吸時間:2~5秒、自吸高(m):1付属品デリバリーノズルデリバリーノズルナットホース 3mタッピングビス質量(kg)2.3電流(A)10電圧(V)12最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)15
Jコート7ブラック ダイゾーニチモリJコート7ブラックダイゾーニチモリ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ワックス系塩害対策用強力車体防錆コート剤です。Jコート7を塗布する事で、防錆性・塗膜保持性・浸透性に優れ、融雪剤(塩化カルシウム)、海水、酸性雨などからの発錆を強力に防止し、低温下での塗膜剥離防止や紫外線などによる劣化に対して効果を発揮します。試験データ:塩水噴霧試験 JIS K 5600 7-1 1,000時間以上発錆なし有機則、特化則、PRTR法非該当
用途自動車用アンダーコート剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
海水こし器 フランジ型ホース用 口径76 高澤海水こし器 フランジ型ホース用 口径76高澤
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
上下O-リング仕様で船内での分解・組立て作業が容易。亜鉛をセンターボルトにつけることで防食効果が大幅にアップ!上蓋に特殊にO-リングを採用したことで水密度がアップ!エアー抜き・ドレン抜き部品を工具なしで開閉ができます。
用途株式会社 高澤製作所製 海水こし器 80SPH・フランジ型ホース用 口径:76mm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら