OCEAN PACIFICのスイムパンツです。シンプルなデザインで海水浴としてはもちろん、スポーツクラブのプールでも使えるオーシャンパシフィックのスイムウェア。スパッツタイプのスイムウェアだからトランクスタイプ(サーフパンツ)よりも水の抵抗が少なく、水中での動きがスムーズ!。スイミングや水中ウォーキング、アクアビクスにも適しています。つるつるとした柔らかな肌触りでフィット感に優れ、伸縮性のある素材。光の加減によっては光沢感のあるブラック。見た目もガツガツした競泳用水着でなく、程よくカジュアル感があり親しみやすい雰囲気になります。また、海水浴で使用される際は日焼けを防止してくれるラッシュガードと合わせて着用するのがおすすめ。海でもプールでもどちらでも使えますので、1枚持っていると便利な水着です!
仕様[仕様・特徴]:【サイズについて】サイズ表のウエストサイズは適応範囲となります。前閉じ/ウエストシャーリング(調節ひも有)/サポーターなし/刺繍/ストレッチ
色ブラック
混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%
背面の仕様は空洞になっています。フックは回転しません。
種別トランクス用
材質ポリプロピレン
色黒
ウエスト(cm)71
ヒップ(cm)78
アズワン品番62-2147-77
ボディ丈(cm)H35
1台
¥2,830
税込¥3,113
翌々日出荷
快適で過ごしやすいハーフ丈のドライパンツ
素材やメインビジュアルとして使いやすい、高品質ロイヤリティフリー写真素材集。海やプールや公園で楽しむ水着の女性。スポーツクラブでスタイリッシュにリゾートで大胆に。収録点数80点。4064×2704pixel、3504×2336pixel、350DPI、JPEG/RGB/Hybrid形式で収録。
対応OSWindows 10 (32ビット/64ビット版)/Windows 8.1 (32ビット/64ビット版)/Windows 7 (32ビット/64ビット版)、Mac OS Sierra(v10.12)/Mac OS X El Capitan(v10.11)/Mac OS X Yosemite(v10.10)
対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

サロペット 作業用 防水
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。
用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。
材質(裏)ナイロンラミネート
材質(表)塩化ビニール
ネオンカラースイムキャップ。伸縮性に優れたツーウェイの水着の生地を使用。サイズ:フリーサイズ。参考年齢:8才~大人。 対応応頭周り :56~63cm。日本製
サイズフリー
腰部をがっちり固定する腰用コルセット。
前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。
また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと締め付け、固定する事ができます。
樹脂成型薄型マジックテープと16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。
補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。
メーカー独自のローカウント630D/20フィラメントメッシュ織りで、通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。
材質(本体)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、ポリプロピレン/(ボーン)ポリエチレン/(バックル)ポリアセタール
色黒
幅(cm)16
適合部位腰用
性別男女兼用
水まわりの作業に。快適便利なハーフパンツ。
仕様両脇ポケット、総ゴム仕様(ウエストひも付)
混率(%)ポリエステル100
対象男女兼用
生地ブリスター
更に消臭機能をプラス!
暑さに負けない!ハイパフォーマンスコンプレションウェアー。
接触冷感で夏も涼しく。
高い冷感機能を誇る「X-COOL」の素材によりひんやり涼しい着心地。
吸汗速乾により、汗によるべた付きを押さえ、さわやかな着心地をキープ。
ストレッチと着圧効果により、肌に密着。身体の動きをサポート。
首回り前方は動きやすいクルーネック、後方は暑さや紫外線によるダメージを受けやすい襟足部分のみハイネックデザイン。
脇下はメッシュ切替でムレを軽減。
UV CUT仕様。
仕様脇部分メッシュ
生地特殊ポリエステル繊維CROSSCOOL
ポケット無し
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
丈夫で軽いフェルトソール。
防滑性に優れています。
色カーキ
足幅2E
標準質量(g)約735
股上(cm)54
材質ナイロン(PVCラミネート)
材質(ソール)フエルト
平均した圧力により腸の脱出をおさえます。押さえ玉の付け替えで左右どちらでも使用できます。
仕様片頭用
材質本皮・合成皮革・フェルト・天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00337000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
先丸・ラバー底 内ポケット付。CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ付き。膝あて尻あてにケブラー使用でさらに丈夫に。ウェストベルト付き。靴部分ゴム補強により従来品より強度アップ!
色ブラック
材質CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ
標準質量(g)3140(26cm)
足幅2E
通気性の良いメッシュ素材のスイミングキャップ
学校・スイミングスクール・スポーツセンターなどプールには必需品の水泳帽子
キッズ・ジュニア・レディース・メンズサイズ対応2サイズ
カラー豊富なので男の子でも女の子でもお選び頂けます
使用後は水洗いして陰干ししてください
日本製
材質本体:ナイロン-85%/ポリウレタン-15%
タイプ大人/子供用
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
いままでのキャップをきつく感じる方に、締めつけが少ないゆったりタイプ。タテ、ヨコ2方向に伸びるトリコット生地キャップ。
サイズ(cm)フリー(58~66)
混率(%)ポリエステル80、ポリウレタン20
素材ツーウェイトリコット
ソフトな装着感で髪の引きつれを防止。定番キャップ。タテ、ヨコ3方向に伸びるトリコット生地キャップ。
サイズ(cm)フリー(54~62)
混率(%)ポリエステル80、ポリウレタン20
素材ツーウェイトリコット
関連キーワード