21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
幅(mm)10
1ケース(25000本)ほか
2,188 税込2,407
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

亜鉛メッキが腐食を防ぎます。 的確な角度が抜けるのを防止します。 ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。 頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
ステープル幅(mm)10 表面処理亜鉛メッキ
1箱(5000本)
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Rapid(ラピッド)ビスホジ
ビット・ドリル差し替えに便利!なくさない! 強力磁石でビスが落ちない/割れに強いポリカ使用/作業効率UP/メーカー問わず使用可能
質量(g)50 本体寸法(mm)100×52×50
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーマルグリップ、ハンマーグリップ、ハイグリップ、ドラマーグリップンの4種類の握り方に対応しています。 右利きの方も左利きの方も、何も調節せずにそのまま使うことができます。 エルゴノミック(人間工学)で効率の高い作業を可能にします。 人間工学に基づいた新設計グリップ採用の持ちやすい軽量タイプ。
質量(g)370 使用ステープル(mm)19/7
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマータッカー モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)12.7 ステープル足長さ(mm)6~10 質量(g)426 適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M
1個
2,598 税込2,858
当日出荷



タッカー ハンドタイプ パワー型 モノタロウ 動画あり
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。 ステープル幅(mm)10 ステープル足長さ(mm)6~14 付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本 質量(g)646 適合ステープル(Rapid)#140 関連資料仕様について
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷

1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに ステープル幅(mm)12 ステープル装填数100本 ステープル足長さ(mm)6・8 付属品1208F(400本)付 トラスコ品番119-4883 質量(g)220 適合ステープル1208F、T3-6M 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。 適合パワータッカー(PT-128) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1000本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味と寿命を優先した切断砥石。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など 厚さ(mm)1 硬度U
1箱(10枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合機種メーカーリソー 適合■リソー■OR-1 サイズB4 適合純正型番【リソー】 OR(S-866)
1セット(2本)ほか
9,398 税込10,338
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。 ステープル幅(mm)10 適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 厚さ(mm)1.2 表面処理亜鉛メッキ
1箱(1000本)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合機種メーカーリソー 適合■リソー■RE23F/RE23FN/RE23G サイズB4 適合純正型番【リソー】 RE B4(S-2975)
1セット(2本)ほか
8,498 税込9,348
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットキャッチ モノタロウ 動画あり
マグネットでビスをしっかりキャッチ! 脱磁も可能です。
用途ドライバー・ビットに装着して 全長(mm)20 質量(g)10 適合サイズ(mm)六角6.35丸軸6.3
1パック(2個)
499 税込549
当日出荷


0.6mmという驚異的な薄さを備え、極限まで進化した切断砥石XTK6。切断作業が早くなり、材料の変色とバリを抑え、後処理を容易にします。ハイドロ・プロテクト(防湿)により、長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。鉄分・硫黄分含有量ゼロのため、ステンレスの切断面や研削面が錆びません。
用途ステンレス・鉄・鋼材・鋳鉄・高張力鋼板・(アルミ)などの切断に。 厚さ(mm)0.6 穴径(Φmm)22(リング使用時:20) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(mm)125
1缶(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400 種類フレキシブルドライバー 差込角(mm)6.35 商品構成単品
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

『海王』はスピードが向上:水流抵抗を軽減する新素材。「滑り性」の効果でスピードUP。『海王』は燃費を良くする:海洋生物の付着を減らし、綺麗な船体の維持が可能。燃費・CO2排出量の削減。コンセプトは無公害塗料。環境に害のない新素材。
用途船艇塗料添加剤 その他添加料:船艇塗料容量に対し10%添加 容量(mL)400
1本(400mL)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)ハンマータッカー(タチカワ)
ハンマーのように叩くとステープルが打込まれます。 フェルトなどの固定にご使用ください。
番号タチカワ:HTS-プリスタ
1個
5,800 税込6,380
5日以内出荷