超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
成分油性顔料インキ
ワンタッチで連結で切り離しが自由自在。しっかり連結できて、整然とした印字がえられます。記号・番号等のパターン化で能率的な表記ができます。整理のしやすい便利なケースに入っています。連結ゴム印。明朝体。
文字種別英字
書体明朝体
セット内容ケース、文字種[英字(A~Z)、&、-、.、,]
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプセット品
印面種別ゴム印
ガラス・金属・プラスチック等の非吸収面へ捺印できる油性スタンプインク対応です(黒耐油ゴム使用)
書体明朝体
文字種別数字
商品タイプセット品
セット内容ケース、文字種[数字(0~9)、No.、\、1/2、(-)、(,)]
寸法L1(mm)56.75
寸法C(mm)20.0
寸法W2(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
印面種別ゴム印
金属はもちろん、ガラスや陶器(ゆう薬)にも捺印可能 ※旧商品STSM-1N-K・STSM-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。
用途アルミニウム・鉄・ステンレスなどの金属製品の他、ガラス・タイル・レンガなどにもなつ印できます(速乾タイプ)
成分油性染料インキ
容量(mL)330
シリーズTAT
インク色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード