17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本緑十字社線消しスプレー
エコ商品
速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にアスファルトのラインや文字を消すことができます。上向きはもちろん、逆さ吹き使用も可能で使い勝手に優れています。
用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。 仕様逆さ吹き機能付き トラスコ品番147-9755 材質塗料:一液型瀝青質(アスファルト)系 黒(アスファルト色) タイプ速乾 内容量(mL)400 表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約15、冬期(5℃)約30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約1.0~1.4 危険物の性状非水溶性
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

細かい発泡ウレタンを使用し塗膜への磨き傷を残しません。
用途バフ目消し・濃彩色車仕上げ/極細目・超微粒子コンパウンド専用 外径(Φmm)185 穴径(Φmm)25.4 取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパーウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊極細繊維密集タイプで以前のクロスウールと比較して耐久性がアップし、バフ傷が入りにくく、お手入れが簡単(バフのすき間にコンパウンドが詰まりにくい) 六角型のドット型形状がコンパウンド本来の研磨力を発揮します。
用途肌落とし・肌調整、ペーパー目消し 外径(Φmm)170 厚さ(mm)15 危険物の類別非危険物
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カシムラWi-Fi中継機 2.4GHz 300Mbps
エコ商品
Wi-Fi中継機です。本製品を使用することでWi-Fiエリアが拡大。スマートカメラなどの繋がらないを解消します。USB電源で動作、電波強度もAC電源と同等で強力接続です。デザリングしたスマホに本製品(KJ-194)を接続できます。本製品に接続できる台数は最大8台。(親機のWi-Fiルーター1台にたいして接続できる本製品は1台です)。
ホワイト 質量(g)25 消費電力(W)最大2.5 電源DC5V0.6A以上のUSB-Aポート 対応OSiOS13以上、Android10以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×180×20 準拠規格IEEE802.11b/g/n※5GHz非対応 保証期間6ヶ月 使用環境温度(℃)0~40(結露しないこと) セキュリティWPA/WPA2/PSK RoHS指令(10物質対応)対応 無線(チャンネル)2.4GHz(1~13ch) 周波数(GHz)2.4 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) 伝送速度IEEE802.11 b:最大11Mbps/IEEE802.11 g:最大54Mbps/IEEE802.11 n:最大300Mbps 接続台数最大8台 アンテナ方式外付けアンテナ2本 通信距離(m)最大20(障害のない見通しの良い場所) 対応ブラウザ(推奨)Safari、Chrome
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

日本緑十字社黒板塗料スプレー
エコ商品
塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途鉄製・木製黒板の塗り替えに。 トラスコ品番107-2590 材質主成分:アルキッド樹脂・アクリル樹脂ワニス・添加剤・溶剤・液化ガス 緑(つや消し) 容量(mL)300 高さ(mm)188 タイプうすめ液不要タイプ 乾燥時間(分)(20℃)15~30・(冬期)30~60 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)57 塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.2
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。 人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。 3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。 【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。 寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。 【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。 夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用 タイプ電源プラグ(コンセント差込)タイプ 適合1.5坪以下 消費電力(W)【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15 電源AC100V(50/60Hz)・12A 本体質量(kg)約3.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)525×204×130 騒音値(dB)(強)46、(弱)33 ヒータータイプグラファイトヒーター(600W×2=1200W) 電気代の目安【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円 リモコン防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7) RoHS指令(10物質対応)対応 安全機能電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

平成から令和への元号訂正に。その他書類の訂正印・取り消し印として。スタンプ台無しでポンポンとなつ印可能なインクが浸透された訂正用の二重線ハンコです。保存性が高く耐水・耐光性に優れた顔料系インクを使用しています。最小限のスペースにスプリング機能を備えているのでキャップ無しでそのまま立て掛けて保管しても机や書類を汚す心配はありません。スグに使えるようにキャップを外して印箱などへ収納が可能です。なつ印位置決めが簡単にできる。センター目印で正確になつ印をサポートします。補充無しで約3000回におよぶ鮮明な捺印が可能なので、カンタンにすばやく旧元号の訂正が可能です。持ち歩きやすく、失くしにくく、使いやすいよう、キーホルダーやストラップを付けられる穴付きです。
文字内容= タイプ インク色 インク顔料系 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別浸透印
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディーゼルエンジンの多くは、直噴式を採用しており、ポート噴射式と比較して、 インジェクターが燃焼室に触れているため、燃料が熱にさらされやすい環境です。 それによって、燃料が劣化しやすく、スラッジやワニスといった不純物がインジェクターに付着しやすくなります。 そこでMOTULが提案するのが、「Diesel System Clean」です。 不純物の付着を除去し、インジェクターやノズルの詰まりを解消します。 インジェクター内部の堆積物を除去します。 燃料の噴射量、噴射パターンを復元させ、インジェクターの作動を安定にします。 燃費を向上させ、パワー出力を改善します。
用途ディーゼルエンジン用燃料系統洗浄剤 適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平成から令和への元号訂正に。その他書類の訂正印・取り消し印として。スタンプ台無しでポンポンとなつ印可能なインクが浸透された訂正用の二重線ハンコです。保存性が高く耐水・耐光性に優れた顔料系インクを使用しています。最小限のスペースにスプリング機能を備えているのでキャップ無しでそのまま立て掛けて保管しても机や書類を汚す心配はありません。スグに使えるようにキャップを外して印箱などへ収納が可能です。なつ印位置決めが簡単にできる。センター目印で正確になつ印をサポートします。補充無しで約3000回におよぶ鮮明な捺印が可能なので、カンタンにすばやく旧元号の訂正が可能です。持ち歩きやすく、失くしにくく、使いやすいよう、キーホルダーやストラップを付けられる穴付きです。
インク顔料系 インク色 文字内容= タイプ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別浸透印
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液弱溶剤形トタンペイントの決定版!ファインルーフUの輝く美しい『つや』は、屋根を蘇らせます!。ニッペ ファインルーフU《特長》。1.高外観・高光沢。 ファインルーフUの美しい『つや』は屋根を美しく蘇らせます。しっとりとした仕上がりになります。2.耐候性。 美しさをいつまでも守る抜群の耐候性。シリコングレードに近い耐候性できらきらと輝くつやを保ちます。3.作業性。 粘性を制御することにより、塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、塗膜に肉厚感が得られます。4.乾燥性。 塗装後の乾燥の立ち上がりが早いため、2コート目のはけ・ローラーが軽く作業性が良好です。5.豊富なカラーバリエーション。 つや有り21色・つや消し8色のカラーバリエーションがあり、街並みの景観に合わせて個性を演出します。6.滑雪性。 ファインルーフUの滑らかな仕上がりは、美しいつやと同時に滑雪効果を発揮します。硬化剤のみの販売です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え 。〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 仕様2液形ポリウレタントタンペイント 適合上塗り塗料:ニッペ ファインルーフU つや消し 各色 タイプつや消し用 硬化剤 荷姿硬化剤:ハーフ石油缶 主成分ポリウレタン 主な用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1602mL 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、滑雪性 関連資料※製品カタログ(1.22MB) 取扱説明書(0.03MB) 危険物の性状非水溶性 つやつや消し
1缶(1.5kg)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

2液弱溶剤形トタンペイントの決定版!ファインルーフUの輝く美しい『つや』は、屋根を蘇らせます!。ニッペ ファインルーフU《特長》。1.高外観・高光沢。 ファインルーフUの美しい『つや』は屋根を美しく蘇らせます。しっとりとした仕上がりになります。2.耐候性。 美しさをいつまでも守る抜群の耐候性。シリコングレードに近い耐候性できらきらと輝くつやを保ちます。3.作業性。 粘性を制御することにより、塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、塗膜に肉厚感が得られます。4.乾燥性。 塗装後の乾燥の立ち上がりが早いため、2コート目のはけ・ローラーが軽く作業性が良好です。5.豊富なカラーバリエーション。 つや有り21色・つや消し8色のカラーバリエーションがあり、街並みの景観に合わせて個性を演出します。6.滑雪性。 ファインルーフUの滑らかな仕上がりは、美しいつやと同時に滑雪効果を発揮します。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え 。〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 仕様ポットライフ(時間/23℃):8、塗料用シンナーA セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 主成分ポリウレタン 主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 膜厚(μm)30 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量9604mL 希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:5~10 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、滑雪性 関連資料※製品カタログ(1.22MB) 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.14 塗回数2 面積(m2)1セット:54~68 つやつや消し
1セット(15kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丸五マンダムドライ
エコ商品
つま先から空気を取り入れソールから排出する『ターボドライシステム』を取り入れたスリッポンタイププロスニーカー 靴内の蒸れによるストレスを最大限に解消します。マジックも付いているので、フィット感の調整が可能です。
形状ミドルカット 材質(アッパー)ポリエステル 機能通気性 材質(底部)EVA+ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Littelfuse ACシリーズガス放電管. Littelfuse ACシリーズのGDTラインプロテクタは長分岐回路、短分岐回路、電源、テスト機器、水中ポンプ及び医療用電子機器など、ACライン用途で効率よく信頼性の高いサージ保護を可能にします。. 200 A以上のAC続流を打ち消し 丈夫なセラミック金属製 低静電容量(1.5 pF未満)
仕様シリーズ = ACサプレッサタイプ = 2電極アレスタ最大サージ電流 = 10kA直流放電開始電圧 = 600V過電圧 = 1100 V, 1200V最大定格電圧 = 240 V ac実装タイプ = アキシャル寸法 = 8 (Dia.) x 6mm長さ = 6mm動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

Mitsukin(三金商事)インフレータブルマット
エコ商品
エアーだけでも、ウレタンだけもない「エアー + ウレタン」。高密度ウレタンフォームの柔らかい程よい弾力と、反発力のあるエアーでマットの沈み込み過ぎを防ぐ。しっかりとカラダを受け止めてくれるバランスの取れたマット仕様なんです。マットは高いクッション性を持ち、厚み5cmで車の段差や地面の凹凸を解消し、凹凸感を感じにくいので快適な睡眠を確保します。5cmの空気層を作る事で、地面の冷えから体を守れ、キャンプにも快適に眠れます。自己膨張式設計を採用し、エアポンプが要らず、2つのバルブを開くだけてエアマットが自動で空気を吸い込み膨らむ、約1分放置するだけで自動膨張します。両サイドにあるスナップボタンで複数のマットを隙間なく連結することができます。ファミリーで使うのにも広々快適です。
材質ポリエステル/ウレタンフォーム 質量(kg)2.1 直径×長さL(Φmm×mm)収納時:150×700 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)展開時:650×1880×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液弱溶剤形トタンペイントの決定版!ファインルーフUの輝く美しい『つや』は、屋根を蘇らせます!。ニッペ ファインルーフU《特長》。1.高外観・高光沢。 ファインルーフUの美しい『つや』は屋根を美しく蘇らせます。しっとりとした仕上がりになります。2.耐候性。 美しさをいつまでも守る抜群の耐候性。シリコングレードに近い耐候性できらきらと輝くつやを保ちます。3.作業性。 粘性を制御することにより、塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、塗膜に肉厚感が得られます。4.乾燥性。 塗装後の乾燥の立ち上がりが早いため、2コート目のはけ・ローラーが軽く作業性が良好です。5.豊富なカラーバリエーション。 つや有り21色・つや消し8色のカラーバリエーションがあり、街並みの景観に合わせて個性を演出します。6.滑雪性。 ファインルーフUの滑らかな仕上がりは、美しいつやと同時に滑雪効果を発揮します。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え 。〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 仕様ポットライフ(時間/23℃):8、塗料用シンナーA セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 主成分ポリウレタン 主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 膜厚(μm)30 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量8058mL 希釈率(%)はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:5~10 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、滑雪性 関連資料※製品カタログ(1.22MB) 取扱説明書(0.03MB) 乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.14 塗回数2 面積(m2)1セット:54~68 つやつや有り
1セット(15kg)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

2液弱溶剤形トタンペイントの決定版!ファインルーフUの輝く美しい『つや』は、屋根を蘇らせます!。ニッペ ファインルーフU《特長》。1.高外観・高光沢。 ファインルーフUの美しい『つや』は屋根を美しく蘇らせます。しっとりとした仕上がりになります。2.耐候性。 美しさをいつまでも守る抜群の耐候性。シリコングレードに近い耐候性できらきらと輝くつやを保ちます。3.作業性。 粘性を制御することにより、塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、塗膜に肉厚感が得られます。4.乾燥性。 塗装後の乾燥の立ち上がりが早いため、2コート目のはけ・ローラーが軽く作業性が良好です。5.豊富なカラーバリエーション。 つや有り21色・つや消し8色のカラーバリエーションがあり、街並みの景観に合わせて個性を演出します。6.滑雪性。 ファインルーフUの滑らかな仕上がりは、美しいつやと同時に滑雪効果を発揮します。硬化剤のみの販売です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え 。〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 仕様2液形ポリウレタントタンペイント 適合上塗り塗料:ニッペ ファインルーフU つや有り 各色 タイプつや有り用 硬化剤 荷姿硬化剤:ハーフ石油缶 主成分ポリウレタン 主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1519mL 混合比塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候性、滑雪性 関連資料※製品カタログ(1.22MB) 取扱説明書(0.03MB) 危険物の性状非水溶性 つやつや有り
1缶(1.5kg)
5,998 税込6,598
7日以内出荷