字消しのカスなど、机上のゴミがどんどんとれる手のひらサイズのクリーナー。
材質ポリカーボネート
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×55×42
排気風が上面に向かって出るので小さなゴミを舞い上げない。
邪魔にならないコンパクト設計
電源遮断安全機構付
単三乾電池2本使用(別売)
材質ABS
寸法(mm)85×61×85
使用電池単三乾電池2本使用(別売)
字消しのカスなど、机上のゴミがどんどんとれる手のひらサイズのクリーナー。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×65×50
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
勉強後のテーブルをラクラクお掃除、小さなゴミをパワフルキャッチ、排気風が上面に向かって出るので小さなゴミを舞い上げない邪魔にならないコンパクト設計オーバーヒート防止の安全設計
材質ABS
寸法(mm)85×61×85
使用電池単三乾電池2本使用(別売)
机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。中のフィルターの部分は水洗い可能です。充電式で繰り返し使用できます。
付属品micro USBケーブル1本 、隙間ノズル
材質ABS
消費電力(W)3/5
電源5V 500mA
使用時間(分)約90
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)1800
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
小型卓上クリーナーで持ち運びに便利 強力吸引力(500円玉も吸い上げる) 簡単お手入れ
アズワン品番65-1332-72
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
お子さまでも安全・簡単・きれいにお掃除ができるので、リビング学習の不満が解消できます。吸入口に指が入りにくい安全バーが付いているので、ケガをしにくい構造です。カス掃除時にはケースを開けてもファンが露出せず、開いた状態では電源スイッチを押せない安全設計です。まるでマウスのように上部のスイッチで簡単ON/OFFできます。低学年のお子様でも簡単にお使いいただけます。カスをコンパクトなケースへ収集し散らばらず、捨てられます。ダストケースは丸洗いも可能なので、清潔にお使いいただけます。小型でありながら、500円玉も吸い付く吸引力で、細かいごみをしっかり吸い取ります。机の隅にたまった消しゴムカスも、しっかり吸い取りやすい四角い形状です。
材質本体:ABS、PP、steel、PE、EVA
質量(g)140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×99
机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。
他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。
操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。
2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。
細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。
底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。
手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。
コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。
ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。
中のフィルターの部分は水洗い可能です。
充電式で繰り返し使用できます。
消費電力(W)3
材質ABS
バッテリー3.7V 1800mAh
電源5V 500mA
充電時間(時間)約4時間
使用可能時間(分間)約90
仕様●付属品:micro USBケーブル1本 、隙間ノズル
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
日本全国をまわって名物を手に入れよう!遊んでいるだけで都道府県の場所や名物を覚えられる!
47都道府県の名物がカードに!
セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4
材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS
寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
トイレの便器や手洗いについた黄ばみ・黒ずみ汚れなどを消しゴム感覚でしっかりこすり取ります。
タイルの目地の汚れや手洗いの水アカも落とせます。
用途便器・手洗いやタイル目地のしつこい黄ばみ・黒ずみに
材質合成ゴム天然ゴム(研磨材入)
トラスコ品番764-3900
長さ(mm)80
幅(mm)20
厚さ(mm)10
質量(g)33
奥行(mm)10
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
びよ~ん!とのびるよ。コーラの香りつきねりけしごむ。
色ブラウン
香りコーラの香り
入数1個
1個
特価
¥79
税込¥87
当日出荷
底面からごみを吸い取り内部へごみを収納。ごみを吹き飛ばすことなく,きれいに吸引できます
用途オフィス の机やコンピューターのキーボードなど細かいゴミなどを手間なくきれいにする卓上掃除機です。
付属品ミニブラシ
質量(g)155
電源単三電池×2本
寸法(cm)Φ8.2×6
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間!
コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。
ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。
斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。
ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。
奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3
集塵容量(L)0.65
吸込仕事率(W)29
連続使用時間(分)約20
充電時間(分)22
集塵方式カプセル式
仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ
質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)
電圧(V)14.4
ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
キャッチコピー:キーボードなどデスク回りの機器を簡単に掃除できる!。商品説明:キーボードやリモコンなど細かい隙間の汚れを簡単に掃除できます。柔らかいので手が入れにくい隙間など、様々なところで活躍します。
セット内容本体のみ
材質水、PVA、グリセロール、グアーガム、ゲンチアナ根エキス、PET、PP
形態1個梱包:袋入り
サイズ(mm)Φ70×60
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
関連キーワード