188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1枚
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火器を設置した時「消火器」表示と消火器の使用方法を判り易く1枚にまとめてデザインされたステッカータイプです
取付方式シール/ステッカー 材質PVCステッカー
1枚
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標識 消火器具 モノタロウ 動画あり
消火器スタンドや壁に両面テープ等で貼り付けるか、上下2ヶ所に穴がありていますので、ひも等で吊り下げてお使いいただけます。
厚さ(mm)1 材質硬質塩ビ 取付方式吊り下げ 寸法(縦×横)(mm)240×80
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質硬質エンビ 厚さ(mm)1 寸法(mm)240×80 質量(g)28 取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
1枚
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標識 消火器使用方法 モノタロウ 動画あり
突然の使用の際に安心。消火器置き場に便利な使用方法標識。 便利な消火器スタンド取付タイプとそうでないものがございます。
寸法(縦×横)(mm)215×250 材質硬質塩ビ
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ACE(エース)消火器ベース
【消火器ベース】 設置する床の砂・ホコリ等を充分に取り、設置して下さい。又、通路等に設置する場合は通行の邪魔にならない場所に設置して下さい。 【蓄光・反射シール】 設置する壁等のホコリ・汚れを充分に取り設置して下さい。 貼り付け可能な場合は出来るだけ平面の場所を選び、目立つ所に貼って下さい。 通路等に設置する場合は視界に入る位置に貼って下さい。
グレー
1個
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

英文入り蓄光ステッカーです。
仕様横型 材質ダイヤライト蓄光シール 寸法(mm)90×250
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JISの案内用図記号入り! 2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、多くの外国人観光 客の来日が見込まれ、更に日本が観光立国を目指す上でも分かりやすく 理解できるようにJIS規格化の標準案内用図記号の消火器を採用。 (JIS Z 8210) 中輝度蓄光式標識で安心! 火災や地震等の停電時に暗闇への対策として太陽光や光エネルギーを 吸収・蓄積し、暗所で発光を半永久的に繰り返す蓄光機能を持つ硬質樹 脂板を使用。 消火器設置場所が消灯時に認識できます。 工業会の推奨品に認定! (一社)日本消防標識工業会の推奨品として、品質合格品シールを製品 貼付。総務省消防庁や東京消防庁からも掲示に支障ない旨を頂きまし た。
取付方式シール/ステッカー 材質蓄光硬質ステッカー 仕様表印刷
1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火器を設置した時「消火器」表示と消火器の使用方法を判り易く1枚にまとめてデザインされた表示プレートです。
材質PVCプレート
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災 薬剤量(kg)20 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約36秒 種別ガス加圧式 放射距離6~10m 仕様ガス加圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番773-0489 質量(kg)42 高さ(mm)905 アズワン品番64-9482-63 設計標準使用期限10年
1本
129,800 税込142,780
5日以内出荷

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別加圧式 設計標準使用期限10年
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式粘着テープ付 材質エンビ 仕様粘着テープ付 寸法(縦×横)(mm)240×80 TKG品番9-2605-0701 TKG品番(2017)6-2395-0601
1個
589 税込648
当日出荷

掛け具付きで壁掛け・据え置きの2パターンの設置が可能なアルミ製蓄圧式粉末ABC消火器です。 アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
用途据え置きのほか、壁掛け設置にも対応可能です。 10 種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)粉末(ABC)3 種別蓄圧式 放射時間約14秒 放射距離3~6m 仕様リサイクルシール付、消火能力単位/A-3、B-7、C 質量(kg)約3.9 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 関連資料(0.08MB) 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 取扱説明書取扱説明書(0.36MB) エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,698 税込6,268
欠品中

かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40 設置方法平面置き、側面タテ置き
1本
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg)3.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番859-4417 質量(kg)約4.8 高さ(mm)約467 奥行(mm)約128 全幅(mm)約200 エコマーク認定認定 型式承認番号消第29~1号 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
7,798 税込8,578
欠品中

消火器設置場所を一目で判別できます。
用途屋内の消火器設置場所への掲示に。 トラスコ品番257-4514 材質蓄光塩ビ板 厚さ(mm)1.2 取付ビス止め、両面テープ固定 質量(g)38 タイプ蓄光タイプ 縦(mm)240 横(mm)80 表示内容消火器↓ 取付穴径(mm)2.5
1枚
859 税込945
当日出荷

蓄圧式粉末ABC消火器10型とシンプルな消火器設置台のセット品です。消火器はモリタ宮田工業:MEA10B(リサイクルシール付)アルテシモⅡ。アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装、あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。消火器設置台はホワイト色のシンプルなデザイン!どこにでも簡単に設置できることで人気のエコマーク基準に対応する環境に配慮した消火器スタンドECO。 屋内用のエコスタンドです。
仕様消火器:リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、使用期限10年、設置台:組み立てタイプ セット内容消火器:MEA10B、設置台:シグナルスタンドECO 種別蓄圧式 材質消火器:アルミニウム、設置台:再生プラスチック(硬質樹脂) 寸法(mm)消火器(全幅×全高×胴径):200×440×127 設置台:白(ホワイト) 10型 タイプシグナルスタンドエコ 種類モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×210×215 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3.0 エコマーク認定番号14 127 002
1セット
5,798 税込6,378
翌々日出荷

消火器の設置場所を大型表示で明示します。 蓄光文字タイプで、消灯しても一定時間光ります。
取付け方法ステッカー
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いざという時のために備えた消火器をスマートに隠して収納できるスタンド。キッチンや玄関先などで、消 火器を隠しながら美しく収納。取っ手付きでいざという時にサッと引き出しやすい形状です。公共施設や 商業施設等での利用にもおすすめ。(消火器標識のラベルシール付き)
付属品ラベルシール 材質(本体)スチール(粉体塗装) 質量(g)約2200 種類ボックス型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×15×52 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×14.8×51.8
1個
5,300 税込5,830
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品消火器表示蓄光ステッカー
消火器の設置場所を明示するステッカーです。蓄光タイプで高視認性。背面がシールになったステッカータイプで簡単貼り付け。
用途消火器設置場所の明示に。 材質PVC蓄光ステッカー 厚さ(mm)0.3 取付ステッカー 加工表面ラミ加工
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器表示シール
側面用オプションシール
仕様赤地に白文字・裏全面シール貼り 材質塩ビ 寸法H(mm)240 寸法W(mm)80
1枚
649 税込714
6日以内出荷

消火器設置場所を一目で判別できます。
用途屋内の消火器設置場所への掲示に。 トラスコ品番257-4506 材質塩ビ板、反射ステッカー 厚さ(mm)1 取付ビス止め、両面テープ固定 質量(g)38 タイプ反射タイプ 縦(mm)240 横(mm)80 表示内容消火器↓ 取付穴径(mm)2.5
1枚
689 税込758
翌日出荷

規格JCI認定品 全幅(mm)約205 全高(mm)約380 外径(Φmm)胴体:89 容器加圧用ガス:CO2 17 ホース長さ(mm)300 型式承認番号第4762号 放射時間約12秒 放射距離約3~5m 耐圧試験圧力(MPa)1.2 薬剤量(kg)1 総質量(kg)約2.2
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。ピクトイラスト入りなので消火器の設置場所を一目で判断出来ます。
用途消火器設置場所への表示に。 トラスコ品番224-0370 材質蓄光ステッカー 取付貼付タイプ(ステッカー) 質量(g)5 タイプ正方形型 縦(mm)90 横(mm)90 表示内容消火器(図のみ)
1枚
869 税込956
当日出荷

指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。 セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン 万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。 封ロックを採用 安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 放射距離3~5m(20℃) 仕様リサイクルシール付 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約180 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式消火器 粉末薬剤との併用でより高い消火能力を発揮する中性薬剤 キズやサビを防ぐ超硬質塗装 フラットゲージで使用可能かひと目で確認
種類薬剤/強化液(中性) 種別蓄圧式 放射距離6~8m 使用温度範囲(℃)-20~+40
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)