圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
放射距離4~8m
使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
トラスコ品番114-0153
寸法(mm)135Φ×510H
質量(kg)約2.8
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。
用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。
質量(g)約350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約630×250×260(正立時)
1台
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、EPDM、NBR
トラスコ品番818-7499
寸法(mm)85×40×120
質量(g)49
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
仕様上部:104-013、塗装仕上げ
材質青銅
アズワン品番64-6489-59
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式
タイプ蓄圧式(業務用)
種類薬剤/粉末ABC
全幅(mm)約180
火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先!
新しいカタチの消火用具。
消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。
人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に!
質量(g)約230(1個あたり)
寸法(Φmm)76
1箱(2個)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
小便器に貼るだけでトイレ掃除がラクに!
的に命中すると絵柄が変わるため、つい狙いたくなり結果、便器の外に漏らすことなく清掃作業が軽減します。
仕様的の直径33mm
使用場所トイレ
取付方式立看板
材質板/鉄、枠/鉄(白塗装)
トラスコ品番743-2861
寸法(mm)枠/800×555、板/700×547
質量(kg)3.5
タイプ片面表示
1枚
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
仕様上部:104-012、本体部:赤塗装
材質青銅
取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35
アズワン品番64-6489-79
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ホース内径12~15mm、外径21mmまで適合するコネクタです。
付ければ通水、外せば止水します。
適合G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074
トラスコ品番172-6552
高さ(mm)62
質量(g)40
接続方式ニップル-ホース
主要材質樹脂
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。
ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。
名入れスペースを設けました。
継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。
あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。
表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)
種別蓄圧式
質量(kg)約3.9
型10型
種類粉末ABC
使用温度範囲(℃)-30~40
全幅(mm)200
エコマーク認定認定
全高(mm)440
胴径(Φmm)127
型式承認番号消第29~7号
放射時間約14秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
エコマーク認定番号14 127 002
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
純水ベースの消火薬剤使用。電子機器類への二次被害を防ぎ、消火後迅速な復旧が可能です。クリーンルームやオフィスにおすすめです。
種別蓄圧式
材質ステンレス
種類水
能力A-1・C
本体質量(kg)5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×142×491
薬剤タンク容量(L)3
型式承認番号消第23~188号
放射時間約21秒(20℃)
放射距離4~7m(20℃)
1本
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)DC12
エアータンク容量(L)3.5
空気吐出量(L/min)30
消費電力(W)180
設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)約4.8
定格電流(A)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290
電源コード(m)2.8/電源クリップ付
充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
付ければ通水、外せば止水します。
用途ホースとニップル接続用。
適合ニップル/G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074
トラスコ品番381-3967
材質ABS樹脂
高さ(mm)72
質量(g)48
接続方式ニップル-ホース
適合ホース外径(Φmm)26
適合ホース内径(Φmm)15~18
適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
種別蓄圧式
使用温度範囲(℃)0~+40
全幅(mm)約200
こんなお得な商品も!
コネクタ 散水ホース用
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
繰り返し使える消火訓練器具です。消火器と同じ構造なので操作方法が実感できます。ガスボンベや薬剤が不要なので経済的です。水を放射するので後片付けが簡単です。
トラスコ品番576-4697
高さ(mm)510
放射時間28秒
放射距離5~7m
1本
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード